クランピング位置決め部品 :「B-14」の検索結果
関連キーワード
ベースは1口です。
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140
質量(kg)1.8
材質(本体)鋳鉄
穴径(Φmm)(中央)12
寸法A(mm)18
寸法(Φmm)(受け面)46
寸法B(mm)75
寸法C(mm)110
最高高さ(mm)140
最低高さ(mm)100
耐荷重(kN)60
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
クランピング冶具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。