高天井照明本体 :「ダウ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(1)
100~200未満(1)
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。
LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。
器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5
取付歩道取付可能
タイプ輝度タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52
構造防雨型
保護等級IP23
適合ケーブル2.0mm2 3芯
ランプの種類LED
材質(枠)ステンレス
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
天井埋込型 LED(昼白色) 軒下用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400
仕様天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能、軒下用ダウンライト、拡散タイプ、光源遮光角15度、強化ガラスパネル付、防雨型・調光タイプ(ライコン別売)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
付属品落下防止ワイヤー付
材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】強化ガラス(透明)【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)8.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)104.6
全光束(Lm)13600
取付場所天井埋込型
色温度(K)5000
ビーム角(度)65
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)130
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
Ra70
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)375
調光の可否調光
調光範囲約5%~100%
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。