台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
特価
本日3月21日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000023230317
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷物の発送時の重量チェックに 電源を入れてすぐに使用可能 薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単 簡易型表示部自立スタンド標準装備 計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意 乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載 L型計量台には水平調整脚付き
種類台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 ケーブル長(cm)コイルケーブル約75(収縮時)、約200(延伸時) 計量方式重量、動物 表示部液晶表示 安定時間(秒)3以内(代表値) 電池寿命(時間)連続約360(アルカリ乾電池使用時) 電源ACアダプタ(標準付属)、または単2乾電池3本(別売) ひょう量単位kg
1台ほか
31,900 税込35,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型で超低価格な現場向けデジタル台はかり。電源を入れてすぐ使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。計量台には水平調整脚付き。高さ調整付き表示部取付プレート標準付属。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。操作はON/OFFとゼロセット/風袋リセットの2ボタン
用途現場作業での簡単なチェック作業、ボンベの減量監視用に 種類エコノミー台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)520×400×75 種別調整脚付 ケーブル長(cm)表示部~計量部/コイルケーブル約75(収縮時)、約200(延伸時) 材質(天板)SUS304 付属品ACアダプタ 表示部LCD表示 安定時間(秒)3(代表値) 電源ACアダプタ(標準装備)又は単三乾電池6本(別売) 質量(kg)13.6 ひょう量単位kg
1台ほか
88,900 税込97,790
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動物計量モードを搭載し、ペットの体重管理に 電源を入れてすぐに使用可能 日本語表示キーシート採用で簡単操作 軽量(1.5kg)コンパクトサイズで持ち運びに便利なハンドル付き 乾電池使用時のオートオフ機能搭載 オプションでステンレス製計量皿を装着可能
種類台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)316(W)×280(D) 計量方式重量、動物 表示部液晶表示 安定時間(秒)2(代表値) 電池寿命(時間)約300(アルカリ乾電池使用時) 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×316×60 質量(kg)1.2 ひょう量単位kg
1台ほか
28,900 税込31,790
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP65 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレススチール製 ひょう量単位kg
1個
43,900 税込48,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質ステンレススチール 機種取引証明用:非対応 電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備 風袋引き範囲最大ひょう量まで 作業温度範囲(℃)-10~40、湿度: 85%、結露なきこと. 保護定格:該当なし 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間 出力非対応 仕様第2計量台入力:非対応 種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量単位キログラム:グラム
1台
59,900 税込65,890
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄型で超低価格な現場向けデジタル台はかり。電源を入れてすぐ使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。高さ調整付き表示部取付プレート標準付属。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。操作はON/OFFとゼロセット/風袋リセットの2ボタン
用途現場作業での簡単なチェック作業、ボンベの減量監視用に 種類エコノミー台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)313×280×40 ケーブル長(cm)表示部~計量部/コイルケーブル約75(収縮時)、約200(延伸時) 材質(天板)SUS304 付属品ACアダプタ 表示部LCD表示 安定時間(秒)3(代表値) 電源ACアダプタ(標準装備)又は単三乾電池6本(別売) 質量(kg)2.7 ひょう量単位kg
1台ほか
71,900 税込79,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,900 税込57,090
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の発送時の重量チェックに 電源を入れてすぐに使用可能 薄型軽量台を採用し、乗せ降ろしが簡単 電源オートオフ機能付き(乾電池使用時) 計量台は薄型で、載せ降ろしが容易です。 表示部は自立スタンドを装備しています。 水平調節脚付きです。
1台
46,900 税込51,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の発送時の重量チェックに 電源を入れてすぐに使用可能 薄型軽量台を採用し、乗せ降ろしが簡単 電源オートオフ機能付き(乾電池使用時) 計量台は薄型で、載せ降ろしが容易です。 表示部は自立スタンドを装備しています。
アズワン品番1-3339-02
1台
29,900 税込32,890
翌々日出荷

日本語キーシートで操作が容易です。 計量皿・計量部は洗浄できます。
校正証明書一般校正
1個
76,900 税込84,590
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計量台は薄型で、載せ降ろしが容易です。 表示部は自立スタンドを装備しています。 水平調節脚付きです。
アズワン品番1-3339-04-20 校正証明書一般校正
1台
67,900 税込74,690
17日以内出荷

計量台は薄型で、載せ降ろしが容易です。 表示部は自立スタンドを装備しています。
校正証明書一般校正
1台
53,900 税込59,290
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量台は薄型で、載せ降ろしが容易です。 表示部は自立スタンドを装備しています。 水平調節脚付きです。
種類台はかり 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売) 最小表示(g)100 表示サイズ(mm)210×91×39 表示液晶 表示形式デジタル ケーブル長(mm)約750~2000(コイルケーブル) 安定時間(秒)3 アズワン品番1-3339-05-20 ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1台
83,800 税込92,180
22日以内出荷

計量台は薄型で、載せ降ろしが容易です。 表示部は自立スタンドを装備しています。
校正証明書一般校正 ひょう量(kg)200 最小表示(g)100 計量皿寸法(mm)316×280×45 安定時間(秒)3 表示液晶 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売) 表示サイズ(mm)210×91×39 ケーブル長(mm)約750~2000(コイルケーブル) 種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量単位kg(キログラム) アズワン品番1-3339-03-20
1台
53,900 税込59,290
15日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製の計量皿。 ステンレス製フレーム。 アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)。 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート。 RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり 表示形式デジタル 安定時間(秒)1以内(代表値) 測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド 材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部:ステンレス 防塵防水性能IP68 通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属
1個
126,000 税込138,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレス製の計量皿 塗装スチール製フレーム アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能 ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり 表示形式デジタル 安定時間(秒)1以内(代表値) 測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド 材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール 通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属
1個
103,000 税込113,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚 材質表示部:ABS プラスチック製 電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備) 表示部表示高さ 20mm, 6桁, 7セグメント, LED 測定単位kg, g 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 風袋引き範囲0からひょう量まで モード計量モード:計量、個数、累積 安定時間(秒)1秒 バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間 許容過負荷ひょう量の125%まで ゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲 ひょう量単位kg
1台ほか
43,900 税込48,290
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)