ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。

検索条件:
最大測定範囲(mm)200〜400未満

201件中 1件〜40件

並び替え:

1. デジタルノギス モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ デジタルノギス 1台
レビュー:(249)

【特長】液晶の大きなデジタル表示採用で、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能付きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 微妙な調整に便利なサムローラーも付いています。【用途】外径測定。 内径測定。 深さ、段差測定。【材質】ステンレス鋼【電源】ボタン電池LR44【使用温度(℃)】0〜+40【寸法E(mm)】16【繰返し精度(mm)】±0.01

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)
注文コード 品番 内容量 測定範囲(mm)最小表示(mm)寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08469317 200 1台 0〜2000.01286 ¥4,990 0営業日後以内
08469326 300 1台 0〜3000.01400 ¥8,190 0営業日後以内

2. 標準ノギス モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 標準ノギス 1台
レビュー:(57)

【特長】バーニア読取式の標準タイプノギスです。【用途】外径、内径、段差、深さの測定に【材質】ステンレス

ノギス > 標準型ノギス
注文コード 品番 内容量 測定範囲(mm)最小読取値(mm)寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
21271678 MN300 1台 3000.05410 ¥4,990 0営業日後以内
21271662 MN200 1台 2000.05295 ¥3,390 取扱終了

3. 標準ABSデジマチックキャリパ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥10,800 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準ABSデジマチックキャリパ 1台
レビュー:(21)

【器差(mm)】±0.02【機能】ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、スケール汚れ検出機能、電池電圧低下警報【寸法H(mm)】16【電源】ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)【最小表示量(mm)】0.01【繰返し精度(mm)】0.01【最大応答速度】制限なし【サムローラ】無し【電池寿命】通常の使用状態で約3.5年【出力端子】無し

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)
注文コード 品番 内容量 測定範囲(mm)ミツトヨ品番質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
87148171 CD-20APX 1台 0〜200500-182-30198 ¥14,400 0営業日後以内
57672012 CD-20APX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 0〜200500-182-30198 ¥22,300 30日
40590236 CD-20APX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 0〜200500-182-30198 ¥18,871 6営業日後以内
47787775 CD-20APX 1台 0〜200500-182-30198 ¥14,400 取扱終了

4. M形標準ノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥4,224 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) M形標準ノギス 1台
レビュー:(30)

【特長】最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。【シリーズ】530

ノギス > 標準型ノギス
注文コード 品番 内容量 最大測定長(mm)最小読取値(mm)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
01993363 N20 1台 2000.05105-2322 ¥6,384 0営業日後以内
01993381 N30 1台 3000.05105-2331 ¥12,720 0営業日後以内
57652096 N20(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 2000.05  ¥14,463 30日
57652114 N30(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 3000.05  ¥21,875 30日
40584216 N20(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 2000.05  ¥11,034 6営業日後以内

5. デジタルノギス シンワ測定

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
シンワ測定 デジタルノギス 1台
レビュー:(13)

【特長】●一目でわかるデジタル表示。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付。●表示が見えない時に便利なホールド機能。●防滴構造のユニット部。(濡れても拭いて乾かす事で正常に作動します。)【用途】外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 比較測定・間接測定も可能です。【繰返し精度(mm)】±0.01【材質(本体)】ステンレスSUS420J2【電源】酸化銀電池SR44×1個【使用温度(℃)】0〜40【最大応答速度】1.5m/s【保存温度(℃)】-10〜60【デプスバー】有【電池寿命(通常使用で約)】3.5年(連続使用で約2年)【材質(スライダー)】ABS樹脂

ノギス
注文コード 品番 内容量 測定範囲(mm)最小読取値(mm)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
09565376 19976 1台 0.01〜2000.01188 ¥7,990 0営業日後以内
09565385 19977 1台 0.01〜3000.01287 ¥13,900 0営業日後以内
61080653 19086(JCSS校正書付) 1台 0.01〜2000.01188 ¥19,990 10日
61080662 19087(JCSS校正書付) 1台 0.01〜3000.01287 ¥25,900 10日

6. 普及ノギス シンワ測定

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
シンワ測定 普及ノギス 1個
レビュー:(9)

【特長】外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。【用途】様々な寸法測定に使用するノギス【材質】ステンレス【デプスバー(有・無)】有

ノギス > 標準型ノギス

7. 標準ABSデジマチックキャリパ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥12,000 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準ABSデジマチックキャリパ 1台
レビュー:(17)

【寸法H(mm)】16【電源】ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)【器差(mm)】±0.02【繰返し精度(mm)】0.01【最大応答速度】制限なし【機能】ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、スケール汚れ検出機能、電池電圧低下警報、外部出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)【サムローラ】有り【電池寿命】通常の使用状態で約3.5年【出力端子】有り

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

8. ソーラータイプ ABSデジマチックキャリパ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥12,320 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) ソーラータイプ ABSデジマチックキャリパ 1台
レビュー:(28)

【特長】ゼロセット不要のABSデジマチックキャリパCD-Cシリーズに、太陽電池を搭載した究極のデジタルノギスです。必要最低照度は60lx(ルクス)と、日常生活の明るさがあれば場所を選ばず、より広い範囲でご利用いただけます。段差測定も可能です。【仕様】ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能【使用温度範囲(℃)】0〜40【電源】太陽電池【量子化誤差】±1カウントを含まず【器差(mm)】±0.02【繰返し精度(mm)】0.01【最大応答速度】制限なし【出力端子】(測定データー)無し

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

9. クーラントデジマチックノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥14,000 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) クーラントデジマチックノギス 1台
レビュー:(5)

【特長】ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。文字高さを約22%拡大(9.0mm)により視認性が向上しました。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。ICの低消費電流化により電池寿命が3年から5年に飛躍的に長くなりました。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。段差測定も可能です。統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。【用途】防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス【電源】ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)【器差(mm)】±0.02【繰返し精度(mm)】0.01【保護等級】IP67

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

10. 防滴ステンレスデジタルノギス A&D

販売価格(税別) ¥6,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
A&D 防滴ステンレスデジタルノギス 1台
レビュー:(9)

【特長】高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性。防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)。データーホールド機能。オートパワーオフ機能。サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。【用途】外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定【電源】CR2032形リチウム電池×1個【寸法E(mm)】16【繰返し精度(mm)】±0.01【最大応答速度】3m/s【電池寿命】約1年【防水仕様】IP54相当【デプスバー(有・無)】有

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

11. デジタルノギスソーラーパネル シンワ測定

販売価格(税別) ¥5,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定 デジタルノギスソーラーパネル 1台
レビュー:(10)

【特長】電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)【付属品】ケース付【材質】(本体)ステンレス、(液晶表示部)ABS樹脂【電源】ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個【使用温度(℃)】0〜40【器差(mm)】±0.03【繰返し精度(mm)】0.01【保存温度(℃)】-10〜60【電池寿命】約1年(電池のみで使用した場合)【保存湿度(%)】80以下

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

12. ケガキゲージ 普通型 松井精密

販売価格(税別) ¥11,800 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
松井精密 ケガキゲージ 普通型 1個
レビュー:(4)

【特長】片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。【最小読取値(mm)】0.05

ノギス > 特殊用途ノギス

13. デジタルノギス 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥6,971 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
新潟精機(SK) デジタルノギス 1個
レビュー:(3)

【特長】見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。【用途】外側・内側・段差測定。【材質】ステンレス鋼【使用温度範囲(℃)】0〜40【電源】SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)【表示】大型LCD【繰返し精度(mm)】0.01【保存温度(℃)】-10〜40

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

14. デジマチックノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥34,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) デジマチックノギス 1台

【特長】器差は、量子化誤差を含まない。データ出力は、接続ケーブル(DATASY津力スイッチ付)により外部出力が可能です。 データホールドは、ホールドユニット(HOLDスイッチ付)により可能です。【用途】液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。【仕様】サムローラ:あり、データ出力:あり【寸法(mm)】404×111.5【質量(g)】350【測定範囲(mm)】0〜300【電源】酸化銀電池(SR44)×1個【最小表示量(mm)】0.01【使用温度(℃)】0〜40【器差(mm)】±0.03【繰返し精度(mm)】0.01【保護等級】なし【保存温度(℃)】-10〜60【機能】電源ONOFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS、データ出力、データホールド【位置検出方式】電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式【応答速度】無制限【電池寿命】約5年(通常使用時)【液晶表示】7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm【警報機能】電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

15. ダイヤル付ノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥10,285 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ダイヤルノギス
ミツトヨ(Mitutoyo) ダイヤル付ノギス 1台
レビュー:(3)

【デプスバー】有

ノギス > ダイヤルノギス

16. デジタルノギス 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥8,873 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
新潟精機(SK) デジタルノギス 1台
レビュー:(5)

【特長】デジタル表示で見やすく、ホールド機能付です。【用途】外側・内側・段差・深さの測定【材質】ステンレス【寸法F(mm)】38.5【寸法E(mm)】67【寸法G(mm)】16【使用電池】SR44【デプスバー(有・無)】有

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

17. シルバーM型ノギス 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
新潟精機(SK) シルバーM型ノギス 1台
レビュー:(4)

【特長】外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。【材質】ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)

ノギス > 標準型ノギス

18. M形標準ノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥7,440 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) M形標準ノギス 1台
レビュー:(2)

【特長】最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。【仕様】外側測定面超硬合金チップ付【付属品】ソフトケース【シリーズ】530【デプスバー】有

ノギス > 標準型ノギス

19. ソーラータイプ ABSデジマチックキャリパ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥14,960 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) ソーラータイプ ABSデジマチックキャリパ 1台
レビュー:(5)

【特長】ゼロセット不要のABSデジマチックキャリパCD-Cシリーズに、太陽電池を搭載した究極のデジタルノギスです。 必要最低照度は60lx(ルクス)と、日常生活の明るさがあれば場所を選ばず、より広い範囲でご利用いただけます。 段差測定も可能です。【仕様】ABS(アブソリュート)測定機能スケール汚れ検出機能外部出力機能(オプションの接続ケーブルを使用して測定データを出力できます。)ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールド[保持]ができます。出力機能との併用はできません。)【タイプ】ソーラタイプ【使用温度範囲(℃)】0〜40【シリーズ】500【電源】太陽電池【量子化誤差】±1カウントを含まず【器差(mm)】±0.02【繰返し精度(mm)】0.01【最大応答速度】制限なし【外部出力端子】あり【サムローラ】あり

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

20. ケガキゲージ 先端目盛付 松井精密

販売価格(税別) ¥14,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
松井精密 ケガキゲージ 先端目盛付 1個

【特長】片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。【最小読取値(mm)】0.05【先端幅(mm)】(主尺)100

ノギス > 特殊用途ノギス

21. ダイヤルノギス 大阪魂

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ダイヤルノギス 1台
レビュー:(8)

【特長】外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。【寸法(mm)】デプスバー(5×t2)【寸法d(mm)】16【寸法a(mm)】40【器差(mm)】±0.03【指針の1回転(mm)】1

ノギス > ダイヤルノギス

22. E-ピタノギス 中村製作所(KANON)

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
中村製作所(KANON) E-ピタノギス 1台
レビュー:(8)

【特長】ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。【表示】デジタル【使用電池】SR44(酸化銀電池)1個

ノギス > 標準型ノギス

23. デジタルロングジョウノギス 中村製作所(KANON)

販売価格(税別) ¥39,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
中村製作所(KANON) デジタルロングジョウノギス 1本

【特長】外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。【用途】球・パイプ等の直径測定。【最小表示(mm)】0.01【デプスバー】無【電源】ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

24. スーパキャリパ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥19,210 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) スーパキャリパ 1本ほか
レビュー:(2)

【特長】世界初のIP67を実現したRoHS対応ABSクーラントプルーフノギスです。 ABSスケールで煩しい原点合わせが不要、いつでもすぐに測定可能です。 表示部の耐衝撃性を向上させ、安心して使用できます。 スーパキャリパを採用し、低照度になっても違和感なく長時間使用できます。【用途】段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定など。【電源】太陽電池【器差(mm)】±0.02【保護等級】IP67【デプスバー】有

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

25. ロングジョウノギス 松井精密

販売価格(税別) ¥9,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
松井精密 ロングジョウノギス 1個
レビュー:(2)

【特長】ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。長い外測用ジョウで、太い部材を確実に保持します。

ノギス > 標準型ノギス

26. ケガキゲージ 目盛付き モノタロウ

販売価格(税別) ¥10,900
モノタロウ ケガキゲージ 目盛付き 1個
レビュー:(5)

【特長】一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。【用途】連続したケガキ作業に。【材質】ステンレス【全長(mm)】410【器差(mm)】0.05【ベース寸法(mm)】100

ノギス > 特殊用途ノギス

27. ロングジョウ長尺ノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥37,400 〜
3営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) ロングジョウ長尺ノギス 1個

【特長】ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。【最小読取値(mm)】0.05【シリーズ】534

ノギス > 標準型ノギス

28. クーラントデジマチックノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥38,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) クーラントデジマチックノギス 1台

【特長】器差は、量子化誤差を含まない。データ出力は、接続ケーブル(DATASY津力スイッチ付)により外部出力が可能です。 オートバワーオンオフ機能は、約20分で表示が消え、またスライダを動かすと自動的に電源ONになります。 クーラントプルーフは、全ての切削油に対して万全ではありません。【用途】液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。【仕様】サムローラ:あり、データ出力:あり【寸法(mm)】404×111.5【質量(g)】350【測定範囲(mm)】0〜300【電源】酸化銀電池(SR44)×1個【最小表示量(mm)】0.01【使用温度(℃)】0〜40【器差(mm)】±0.03【繰返し精度(mm)】0.01【保護等級】IP67【保存温度(℃)】-10〜60【機能】原点設定(ORIGIN)、オートパワーオンオフ機能、データ出力【位置検出方式】電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式【応答速度】無制限【電池寿命】約5年(通常使用時)【液晶表示】7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm【警報機能】電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

29. デジタルノギス TRUSCO

販売価格(税別) ¥6,300 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO デジタルノギス 1本

【特長】ハイスピードモデル液晶を採用しました。 デジタル表示で見やすいです。 ホールド機能付です。 全数検査表付き。【用途】外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。【電源】ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)【デプスバー(有・無)】有

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

30. ABSデジマチック測長ユニット ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥15,470 〜
3営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) ABSデジマチック測長ユニット 1個
レビュー:(2)

【特長】デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。【電源】ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)【繰返し精度(mm)】0.01【電池寿命(時間)】約20000【応答速度】無制限

ノギス > ノギス用オプション

31. デジマチックオフセットノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥27,030 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) デジマチックオフセットノギス 1台

【特長】・本尺ジョウが可動で、段違い部の測定が可能・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ・ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 ・電池長寿命化 約 3.5 年 ⇒ 約 5 年 ・文字高さ 9.0 mm【仕様】デプスバー有り【最小表示量(mm)】0.01【位置検出方式】電磁誘導式アブソリュートエンコーダ【最大応答速度】制限なし【電源】ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

32. パスゲージ 松井精密

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
松井精密 パスゲージ 1個

【特長】超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。ケガキの要領で、部材に直接墨付けを行ないます。

ノギス > 特殊用途ノギス

33. 標準型ノギス TRUSCO

販売価格(税別) ¥3,765 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 標準型ノギス 1本

【特長】バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。【用途】外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。【最小表示】0.05mm【デプスバー】有

ノギス > 標準型ノギス

34. 直読式デジタル丸穴ピッチノギス 中村製作所(KANON)

販売価格(税別) ¥69,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
中村製作所(KANON) 直読式デジタル丸穴ピッチノギス 1本

【特長】1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。【用途】あらゆる加工現場の測定に。【寸法(mm)】(ジョウ)50【電源】ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)【器差(mm)】±0.05【デプスバー】無【適合穴径(Φmm)】3〜15

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

35. デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥35,870 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス 1台

【特長】・穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ・ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 ・電池長寿命化 約 3.5 年 ⇒ 約 5 年 ・文字高さ 9.0 mm【寸法H(mm)】16【電源】ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個【寸法t(mm)】3.5【適合穴(mm)】Φ1.5〜10【量子化誤差】±1カウントを含まず【器差(mm)】±0.03【寸法W(mm)】75【最大応答速度】制限なし【保護等級】IP67【位置検出方式】電磁誘導式アブソリュートエンコーダ

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

36. デジマチックC型ノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥22,440 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) デジマチックC型ノギス 1台

【特長】・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ・ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 ・電池長寿命化 約 3.5 年 ⇒ 約 5 年 ・文字高さ 9.0 mm【全長(mm)】40【質量(g)】1本:50【測定範囲(mm)】外側 0〜200、内側 10.1〜210【最小表示量(mm)】0.01【器差(mm)】±0.03【保護等級】IP67【先端チップ径(mm)】1【最小内側測定長(mm)】10.1【材質(先端)】超硬チップ(G2)【ミツトヨ品番】550-301-20

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

37. コラムゲージ 厚さ33mm 松井精密

販売価格(税別) ¥27,900 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
松井精密 コラムゲージ 厚さ33mm 1個
レビュー:(1)

【特長】副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。【厚さ(mm)】33

ノギス > 特殊用途ノギス

38. デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥56,950 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス 1台

【特長】穴の中心間寸法を素早く測定できます。絶対原点をもつABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。【電源】ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個【適合穴(mm)】Φ1.5〜10【量子化誤差】±1カウントを含まず【最大応答速度】制限なし【保護等級】IP67【位置検出方式】電磁誘導式アブソリュートエンコーダ

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

39. 丸穴ピッチノギス 中村製作所(KANON)

販売価格(税別) ¥49,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
中村製作所(KANON) 丸穴ピッチノギス 1個

【特長】等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。【用途】等径穴の間隔測定に最適です。

ノギス > 特殊用途ノギス

40. デジタルノギス 校正証明付き 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥13,800
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新潟精機(SK) デジタルノギス 校正証明付き 1個

【特長】デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。【仕様】校正証明:付き【材質】ステンレス(SUS420相当)【電源】SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)【機能】ホールド機能付き

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります