ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。

検索条件:
最小表示量(mm)0.005

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. 192シリーズ デジマチックハイトゲージ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き) ミツトヨ(Mitutoyo)

ミツトヨ(Mitutoyo) 192シリーズ デジマチックハイトゲージ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

【特長】使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。【セット内容】本体・トレサビリティ・校正証明・検査証明【質量(kg)】4.7【測定範囲(mm)】300【シリーズ】192【電源】SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 No.938882【全高(mm)】475【最小表示量(mm)】0.01/0.005 切換【器差(mm)】±0.02【繰返し精度(mm)】0.01【機能】ゼロセット機能、原点セット機能、原点復帰機能、プリセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、出力機能、粗微動切換機能、電池電圧低下警報機能【電池寿命(通常使用で約)】3500時間【最大応答速度(mm/s)】500

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35121834 HD-30AX(証明書3点セット付) 1セット ¥86,900 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります