ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。

検索条件:
最小表示量(mm)0.03

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. フック付ABSデジマチックデプスゲージ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥36,125 〜
3営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) フック付ABSデジマチックデプスゲージ 1台

【特長】・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ・ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 ・電池長寿命化 約 3.5 年 ⇒ 約 5 年 ・文字高さ 9.0 mm

ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)
注文コード 品番 内容量 測定範囲(mm)最小表示量(mm)最小読取値(mm) 販売価格 出荷目安 数量
58712946 VDS-P20H 1台 (フック判定)0〜200/(デプス判定)10〜2100.010.03 ¥42,415 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります