ノギス :「段差」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。
用途マンホールの段差測定に 器差(mm)±0.2 寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0 測定値65mm(取付曲尺長手-143)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

デジタルノギス 新潟精機(SK) 動画あり
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 最小表示(mm)0.01 付属品ハードケース 材質本尺:ステンレス鋼 タイプデジタル 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 表示大型LCD 最小読取値(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 デプスバー 最大応答速度(m/sec)1 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 取扱説明書(0.3MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベースフラット アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:22
1個
22,980 税込25,278
欠品中

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子ナイロン先端1/8球 ベースフラット(樹脂) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:22
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

シルバーM型ノギス 新潟精機(SK) 動画あり
外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタル長尺ノギス 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定 デプスバー
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース4点支持(フラット) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:22
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

新潟精機(SK)ギャップキャリパ
エコ商品
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。 グリップ付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース4点支持(フラット) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 材質ステンレス鋼 測定範囲(mm)0~300 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)400 寸法D(mm)60 寸法B(mm)100 表示大型LCD 寸法C(mm)20 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 最大応答速度(m/sec)1 デプスバー(有・無)有り 取扱説明書(0.3MB) 校正証明書一般校正
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。 狙った場所へ測定子を当てられます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース4点支持(フラット) アーム関節 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に タイプデジタル アームストレート 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):(-13)-(+16)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●測定子稼動範囲(mm):22●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

新潟精機(SK)ギャップキャリパ
エコ商品
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベースフラット アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 材質ステンレス鋼 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)235 寸法D(mm)40 寸法B(mm)76 表示大型LCD 寸法C(mm)15 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 最大応答速度(m/sec)1 デプスバー(有・無)有り 取扱説明書(0.3MB) 校正証明書一般校正
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース3点支持(球面) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:22
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

新潟精機(SK)ギャップキャリパ
エコ商品
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05 測定子ナイロン先端1/8球 ベースフラット(樹脂) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

新潟精機(SK)ギャップキャリパ
エコ商品
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース3点支持(球面) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

左勝手デジタルノギス 新潟精機(SK) 動画あり
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 付属品PCケース 材質(本体)ステンレス 質量(g)150 タイプデジタル 電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属 最小読取値(mm)0.01 デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±30 特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。 ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルロングジョウノギス
エコ商品
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
用途外側、内側、段差測定に 付属品●PCケース●CR2032 材質●本体:ステンレス タイプデジタル 測定範囲(mm)0-150 電源CR2032(テスト用付属) 本体寸法(mm)W240×H130×D17 本体質量(g)230 最小読取値(mm)0.01 最大許容誤差 mg(±)0.06 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

新潟精機(SK)ギャップキャリパ
エコ商品
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に タイプアナログ アームストレート 仕様●測定範囲(mm):±10●最小読取値(mm):0.05●最大許容誤差(mm):±0.05●測定子稼動範囲(mm):16.8●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

新潟精機(SK)ロングジョウノギス
エコ商品
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
用途外側、内側、段差測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
66,980 税込73,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LRノギス 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)LRノギス
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小読取値(mm)0.05 付属品ソフトケース 材質ステンレス鋼 タイプアナログ 仕上シルバー デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 最大許容誤差(μm)±50 特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 材質ステンレス鋼 測定範囲(mm)0~100 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)167 寸法D(mm)30 寸法B(mm)60 表示大型LCD 寸法C(mm)10 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 最大応答速度(m/sec)1 デプスバー(有・無)有り 取扱説明書(0.3MB) 校正証明書一般校正
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

新潟精機(SK)シルバー標準型ノギス
エコ商品
基本性能を追求したスタンダードモデルです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 M型標準ノギスです。 バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。 反射しにくい、シルバー仕上げです。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーボンファイバーデジタルノギス 新潟精機(SK) 動画あり
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ) 材質カーボンコンポジットプラスチック 最小表示量(mm)0.1 機能オートスタート機能 使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) IP等級67
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルノギス 超硬チップ付
エコ商品
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に 測定範囲(mm)0~150 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
欠品中

軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。 測定範囲(mm)0~100 最小読取値(mm)0.1 材質ステンレス鋼 寸法A(mm)155 寸法D(mm)24 寸法B(mm)49 寸法C(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)左勝手デジタルノギス
エコ商品
左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に 付属品PCケースSR44 材質ステンレス 質量(g)250 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-300 電源SR44(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17 デプスバー 最大許容誤差(μm)±0.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

新潟精機(SK)デジタル細溝内測ジョウノギス
エコ商品
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細くなった内側測定用ジョウで細溝の内側測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル デプスバー 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03 測定範囲(mm)0~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

新潟精機(SK)デジタルノギス (プリセット)
エコ商品
別売のBluetoothBO×に対応しています。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に 測定範囲(mm)0~150 トラスコ品番161-4800 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)200 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

新潟精機(SK)デジタルSラインキャリパ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) IP等級67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1個ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルノギス (公差設定)
エコ商品
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバー標準型ノギス 新潟精機(SK) 動画あり
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。 シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 最小表示(mm)0.05
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に 測定範囲(mm)0~150 トラスコ品番161-4952 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)295 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。 初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。 本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定に タイプアナログ 仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります