デジマチックインジケータ :「漏れ検査」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。
プリセット、ホールド、公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
ABC/INC切替機能付です。
アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。
スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプ標準
電源CR2032(テスト用付属)
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
デジマチックインジケータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。