標準型ノギス :「段差」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)
50~100未満(1)
100~200未満(5)
200~400未満(3)
600~800未満(1)
1000~2000未満(1)
シルバーM型ノギス 新潟精機(SK) 動画あり
外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新潟精機(SK)ギャップキャリパ
エコ商品
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05 測定子ナイロン先端1/8球 ベースフラット(樹脂) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

新潟精機(SK)ロングジョウノギス
エコ商品
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
用途外側、内側、段差測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
66,980 税込73,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LRノギス 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)LRノギス
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小読取値(mm)0.05 付属品ソフトケース 材質ステンレス鋼 タイプアナログ 仕上シルバー デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 最大許容誤差(μm)±50 特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟精機(SK)シルバー標準型ノギス
エコ商品
基本性能を追求したスタンダードモデルです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 M型標準ノギスです。 バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。 反射しにくい、シルバー仕上げです。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。 測定範囲(mm)0~100 最小読取値(mm)0.1 材質ステンレス鋼 寸法A(mm)155 寸法D(mm)24 寸法B(mm)49 寸法C(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー標準型ノギス 新潟精機(SK) 動画あり
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。 シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 最小表示(mm)0.05
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
最小読取値(mm)0.05 付属品ソフトケース 材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上) 質量(g)70 タイプアナログ 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)14 最大測定長(mm)100 デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 最大許容誤差(μm)±50 特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります