ノギスその他関連用品 :「ノギス 収納ケース」の検索結果
関連キーワード
ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。
複数のケースを積み重ねることができます。
横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
用途対象ノギスの収納に
仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。
初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。
本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定に
タイプアナログ
仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品
ノギス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。