「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(8)
定・低測定力機構をシンブル内に内蔵したコンパクト形状。
測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。
ABSスケール
ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止。
MeasurLinkと接続可能
スピンドルは直進式
測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力
の測定に最適です
最小表示量(mm)0.001
参考測定姿勢:水平横姿勢のみ(スピンドルの傾き±3°以内推奨)
タイプ測定力可変式デジマチックマイクロメータ
使用温度範囲(℃)5~40
シリーズ227
出力測定データ出力
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
平面度(μm)0.3
機能測定力可変機能、原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報
平行度(μm)2
位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
保存温度範囲(℃)-10~60
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
『デジタル内側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャリパー型デジタル内側マイクロメータ
- デジタル内側マイクロメータ用ホールテスト(ボアゲージ)
キャリパー型デジタル内側マイクロメータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。