カンシーム・ハブ・ワイヤ・クリンプハイト・ユニマイクロ :「校正証明書 スケール」の検索結果
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)
圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
仕様器差(μm):±3●先端径(mm):Φ0.5(先端平)●先端角度(°):45
測定範囲(mm)0~15
校正証明書一般校正
『特殊用途マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
カンシーム・ハブ・ワイヤ・クリンプハイト・ユニマイクロ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。