1連はしご :「昇降用梯子」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「高さ(m)」から絞り込む
2.0~2.5未満(1)
2.5~3.0未満(1)
3.0~3.5未満(1)
電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。
※巻付けベルト長さ:2.8m
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)306
正面踏ざん有効幅(mm)312
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様電気工事用
支柱(mm)360(外寸)
ロフト等に昇降するための室内はしごです。
オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。
使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。
フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。
※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm
※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)360
材質アルミ合金製
使用角度(°)70
仕様室内用(事務器等)
最大外形寸法(mm)425
支柱(mm)416(外寸)
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。