伸縮はしご :「転倒防止」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
2.0~2.5未満(1)
2.5~3.0未満(1)
3.0~3.5未満(1)
4.0~4.5未満(1)
4.5~5.0未満(2)
5.0~5.5未満(1)
5.5~6.0未満(1)
6.0~6.5未満(1)
6.5~7.0未満(1)
7.0~7.5未満(1)
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。
乗用車のトランクにも収納可能です。
はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。)
最長7mまでのラインナップを取り揃えております。
脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。
横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
正面踏ざん有効幅(mm)329
材質アルミ、アルマイト処理
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。
乗用車のトランクにも収納可能です。
はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。)
最長7mまでのラインナップを取り揃えております。
脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ)
横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。
伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。
手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。
ワイドな踏ざん幅80mm。
床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。
設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)315
材質アルミ合金/アルマイト
踏ざん踏面幅(mm)80
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。
横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。
アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。
乗用車のトランクにも収納可能です。
はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。)
脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。