専用脚立 :「踏ざん」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
0.5~1.0未満(7)
1.0~1.5未満(7)
1.5~2.0未満(6)
2.0~2.5未満(4)
2.5~3.0未満(4)
3.0~3.5未満(4)
3.5~4.0未満(2)
4.0~4.5未満(2)
5.0~5.5未満(1)
高さ(m)をもっと見る
ワンタッチバー付、安全性・耐久性に優れる現場用脚立
ワンタッチバー/バーを持ち上げると開き止めが解除。片手で簡単に閉じることが可能に。 幅広踏ざん/踏ざん幅65mm。踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。
幅広ステップの長尺型堅牢タイプ。78mmの強力ワイド支柱と、75mmの階段感覚の幅広踏ざん。結合はアルゴン溶接とりベット。横ずれ防止器具付
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)289
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様横ズレ防止器具付
タイプ中折れ式
天板寸法(長さ×幅)(mm)300×200
収納寸法・奥行(mm)210
天板寸法・幅(mm)291
天板寸法・奥行(mm)200
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
軽量・コンパクト、ワンタッチで収納ができる強力ミニ脚立!。特徴。天板に立って作業ができる為、検針作業や工場備品に最適です。ワンタッチバー搭載で片手で簡単に閉じることが可能。踏ざんピッチは昇降しやすい25cmに設計。60mmの幅広ステップで昇降がらくに。最大使用質量130kg
踏ざん間隔(mm)60
最大使用質量(kg)130
長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!。新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)。ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)。支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が 1.3 倍に!。60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ/アルマイト
最大使用質量(kg)130
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)326
天板寸法・奥行(mm)162
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)298
空間に調和するブラックカラー。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)298
天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
安心の上枠付き専用脚立。
天板は2つおれ構造。天板をあげるだけの簡単操作
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)309
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450
3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。
安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型
専用脚立
特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です
収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)66
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300
収納寸法・奥行(mm)300
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)300
収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。天板に立って作業が可能です。大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
用途工場、倉庫などでの作業に。
材質FRP
踏ざん踏面幅(mm)85
天板寸法(mm)330×330
最大使用質量(kg)170
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。