作業台(作業用踏台) :「滑り剤」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(4)
0.5~1.0未満(4)
1.0~1.5未満(2)
1.5~2.0未満(1)
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数1
設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)600
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番443-9970
材質アルミ
段数4
設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)800
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
トラスコ品番443-9988
材質アルミ
段数5
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です
最大使用荷重(kg)150
材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数1
2018年トラスコ掲載ページ7 1176
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数2
2018年トラスコ掲載ページ7 1176
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。