19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に 全長(mm)305 最大測定長(mm)305 直角度(mm)±0.7 気泡管4本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.03° 精度(mm/m)±2.5=±0.14° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18 本体質量(g)180 材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金 付属品ケガキ針
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

目盛付自由スコヤ 新潟精機(SK) 動画あり
任意の角度に認定可能。固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)
用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。 材質ステンレス鋼 種類自由スコヤ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)勝手スコヤ 左勝手
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新潟精機(SK)目盛付台付スコヤ
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新潟精機(SK)台付直角定規 1級焼入
エコ商品
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類台付スコヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新潟精機(SK)平形直角定規 1級焼入
エコ商品
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新潟精機(SK)勝手スコヤ 右勝手
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新潟精機(SK)DD型焼入厚形スコヤ
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新潟精機(SK)目盛付平形スコヤ
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新潟精機(SK)精密円筒スコヤ
エコ商品
全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。 精度規格は、JIS B 7526相当品です。 使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。 焼入品です。
用途精密な直角測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼 規格JIS B 7526(寸法精度) 仕上非焼入・研磨仕上
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新潟精機(SK)台付直角定規 2級
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼 規格JIS B 7526(寸法精度) 仕上非焼入・研磨仕上
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟精機(SK)フランジスコヤ
エコ商品
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)台付直角定規 2級
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SC材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級
1個
10,980 税込12,078
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新潟精機(SK)T型スコヤ
エコ商品
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新潟精機(SK)刃形標準スコヤ I型
エコ商品
外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。
用途精密な直角測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)平形直角定規 2級
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ 硬度HS30以上 直角精度±(20+L/10)μm
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります