7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニセイキ直角定盤 500mm
長さ(mm)250 高さ(mm)500 幅(mm)200 精度(μm)4.5 トラスコ品番838-1574 質量(kg)60
取扱い終了

ユニセイキ直角定盤 400mm
長さ(mm)225 高さ(mm)400 幅(mm)200 精度(μm)4 トラスコ品番838-1573 質量(kg)43
取扱い終了

ユニセイキ直角定盤 300mm
長さ(mm)200 高さ(mm)300 幅(mm)125 精度(μm)3.5 トラスコ品番838-1572 質量(kg)20
取扱い終了

ユニセイキ直角定盤 250mm
長さ(mm)175 高さ(mm)250 幅(mm)140 精度(μm)3.2 トラスコ品番838-1571 質量(kg)17
取扱い終了

ユニセイキ直角定盤 200mm
長さ(mm)125 高さ(mm)200 幅(mm)115 精度(μm)3 トラスコ品番838-1570 質量(kg)10
取扱い終了

大西測定工具石製直角定盤
直角度が高精度に保持されております。 各種精密機械等の精度チェックのご利用に重宝します。 直角測定時のマスターとしてご利用頂けます。
取扱い終了

NEOTEC(榮製機)精密直角ブロック
精密バイスでは不利な角型小物部品のエッジ・クランプの欠点を解消します。 精密バイスでは不向きな異型物の直角研削ができます。 従来の補助サポートが不要な為、ワンタッチクランプができます。 押え金の手長調節が自在にでき、スピーディーなクランプができます。
直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.005/100以内 セット内容ブロック本体(1個)、押え金(A・B1組)、ガイドシェル(2個)、座金(2個)、六角穴付ボルト(3本) 材質(ブロック本体)SKS-3、HRC62°、(押え金・ガイドシェル)SCM440、HRC38°、(座金)黄銅
取扱い終了