標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
十分な厚みと磁力で、サインボード用としても使えます。
裏面に磁力のあるシートに印刷を施します。平らな金属面への張替が容易に行えます。
用途屋内・屋外両方使用可能
取付方式マグネット
材質マグネットシート
厚さ(mm)0.6
インクUV紫外線硬化
耐候性1~2年
市販の三角コーンを利用してメッセージ表示ができます。表示面がホワイトボードシートなので、マーカーペンで自由に書き消しができます。マグネットが取り付けできます。
用途工事名や作業内容の情報掲示に
仕様注水式ボード(注水量約3.6L)
トラスコ品番161-1163
材質/仕上ボード;ポリエチレン、表示部:塩ビ+PETコーティング
質量(kg)3
取付方式マグネット
ボード厚さ(mm)30mm
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
数字が切り換えられるデジタル数字板
取付方式マグネット式
材質マグネットシート
色緑
質量(g)200
サイズ(mm)95×600
数字が切り換えられるデジタル数字板
取付方式マグネット式
材質マグネットシート
色青
質量(g)200
サイズ(mm)95×600