アルミ製V字型表示看板アルミス翌々日出荷
2種類(60°・90°)の角度で使用可能!ぱたんと畳んで約10cmに!置き場所もスッキリ!頑丈な鉄杭3本付き!安定した設置が可能です!3段階の高さ調整が可能!視認性を追求した看板フレームです。
用途告知 広告 宣伝 案内等の看板フレーム質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【60°開きでの使用時】1015×840×1350・1500・1650【90°開きでの使用時】1405×695×1350・1500・1650材料アルミ取扱説明書(3.89MB)