標示スタンド・立札 :「看板 安全標識」の検索結果

標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量・柔らかい素材で、安全・安心!(別売)安全標識シリーズも取付可能!
材質TGSボード合成樹脂(特許) 付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット 寸法(mm)867×305、(看板部分300×450)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【超軽量・柔らかい素材の ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。コンパクトで軽量なので、カラーコーンに取付けカンタン!
材質TGSボード合成樹脂 付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット 寸法(mm)(看板部分)300×450 外形寸法(mm)867×305 耐熱温度(℃)-40~+120
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)G型ホルダー
ガードレールを傷めないパッド付きです。 ホルダーが90°毎に回転します。 普通ネジの2倍の速さで着脱できます。 保安灯を取り付けたままカラーコーンに差し込めます。
用途保安灯をガードレールまたは看板などに取り付けるための金具です 材質金具スチール(クロメートメッキ)、ホルダーナイロン 適合(保安灯電池ケース径)39.5~41 トラスコ品番836-4097 質量(g)241 寸法(幅W×高さH)(mm)73×150 取付可能厚(mm)(ガードレール)28以下
1個
829 税込912
当日出荷

ジャストコーポレーションスクエアサイン
注水タイプのスタンド看板になりまして、持ち手があるので移動や持ち運びが簡単です。
用途本体は3分割できコンパクトに収納も可能です。 質量(kg)【空】2.2/【満水】8.2 材質(本体)プラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×1200×365 面板寸法(mm)W325×H380
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷