7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)SRC-9-SCLC-KIT
Fluke Networks SRC9SCLCKIT シングルモードコードキットは、 LC 終端処理されたファイバをテストするための製品で、長さ 2 m ( 2 SC/LC 、 2 LC/LC )です。 コネクタタイプ: SC/LC 、 LC/LC シングルモードテストリファレンスコードキット 9 μ m CertiFiberProテスタと併用
長さ(mm)2000
取扱い終了

光ファイバーコードに曲げを与えることで、光信号を検出します。 光信号の概略パワーレベル表示、光方向表示機能付です。
質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×24×120 機能心線対照用光源 SM1550nm
取扱い終了

取扱い終了

取扱い終了

可視光源付きのパワーメーターで光ケーブルの品質を診断。
本体寸法(mm)160×75×32
取扱い終了

センサー延長ケーブル
取扱い終了

OPM37LAN用光コネクタアダプタ
取扱い終了