加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。
明るさ(Lm)100
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部
寸法(mm)70×175×102
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)15
制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)5600(参考値)
寿命240000lx※1
アズワン品番3-6702-31
LED寿命(時間)約30000(参考値)
調光範囲0~100%
1台
¥59,900
税込¥65,890
12日以内出荷
コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命
質量(kg)約1.5
消費電力(W)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×72×186
色温度(K)5000
照度(Lx)参考:170000@50mm
アズワン品番2-630-55
入力電圧AC96-240V 50/60Hz
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-21
型式FG6S-500S
タイプ1燈インターロック
1個
¥16,900
税込¥18,590
6日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-24
型式FG6B-500S
タイプ2燈インターロック
1個
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-27
型式FG6L-1000F-W30R
タイプラインフレキシブル
1個
¥47,900
税込¥52,690
23日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-22
型式FG6S-1000F
タイプ1燈フレキシブル
1個
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-26
型式FG6R-1000FD32R
タイプリングフレキシブル
1個
¥61,900
税込¥68,090
26日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-25
型式FG6B-1000FR
タイプ2燈フレキシブル
1個
¥32,900
税込¥36,190
15日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-28
型式FG8R-750F-D55R
タイプリングフレキシブル
1個
¥68,900
税込¥75,790
35日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別2分岐
長さ(mm)500
タイプ垂直ロック
1個
¥36,980
税込¥40,678
11日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別ストレート
長さ(mm)750
タイプフレキシブル
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別2分岐
長さ(mm)500
タイプロック
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。