携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。
幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。
連続約9時間※の手ブレ補正を実現。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
ホールディング性に優れた曲面デザイン。
ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。
最短合焦距離4.2m。
倍率10倍
仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能)
付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
型式プリズム双眼鏡
質量(g)約600(電池別)
電源単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約127×150×70
眼幅調整範囲(mm)55~75
視界実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3°
最短合焦距離約4.2m
対物レンズ有効径(mm)30
ピント調節対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による
動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)
レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚
手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正方式
アイレリーフ(mm)14.5
射出瞳位置3mm
1個
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。
手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。
光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。
ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。
水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※
最短合焦距離2.5m。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
倍率10倍
仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°
型式プリズム双眼鏡
質量(g)1100(電池別)
電源単3形電池×2本
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×175.8×85.4
眼幅調整範囲(mm)55~75
視界実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2°
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)42
三脚取付ねじ標準ねじ(1/4)(本体下部)
視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)
ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による
動作時間常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分
レンズ構成(対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用)
手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替)
アイレリーフ(mm)16
射出瞳位置4.2mm
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
小型軽量の10倍モデル。
高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。
連続約12時間の手ブレ補正。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。
ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。
最短合焦距離2.0m。
・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。
・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)10
仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)
付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)
質量(g)約430(本体のみ)
電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離約2.0m
対物レンズ有効径(mm)20
ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による
検知方式振動ジャイロセンサー
バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯
レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚
手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°
ひとみ径(Φmm)2
アイレリーフ(mm)13.5
実視界(°)5.3
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
小型軽量の8倍モデル。
高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。
連続約12時間の手ブレ補正。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。
ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。
最短合焦距離2.0m。
・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。
・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)8
仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)
付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)
質量(g)約420(電池別)
電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離約2.0m
対物レンズ有効径(mm)20
ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による
検知方式振動ジャイロセンサー
バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯
レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚
手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)13.5
実視界(°)6.6
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
高倍率ながらコンパクト、明るい視野の12倍。
高い手ブレ補正効果と小型・軽量化を両立。
幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。
連続約9時間※の手ブレ補正を実現。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
ホールディング性に優れた曲面デザイン。
ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。
最短合焦距離6m。
倍率12倍
仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°、接眼見口:ゴム愛冠(折り返し可能)
付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
型式プリズム双眼鏡
質量(g)660(電池別)
電源単3形乾電池×2本(バッテリーパックBP-B1使用可能)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)127×174×70
眼幅調整範囲(mm)55~75
視界実視界:5°(1000mに置ける視界87.5m)、見かけ視界:55.3°
最短合焦距離6m
対物レンズ有効径(mm)36
視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)
ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による
検知方式振動ジャイロセンサー(ピッチ・ヨーの2個)による
動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、 低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)
バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯
レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚(高視野型)
手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式
アイレリーフ(mm)14.5
射出瞳位置3.0mm
1個
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。