HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率1.7~11(0.8~5.3)
作動距離(mm)660~100
有効視野(mm)309×173~45×25
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
コネクタ出力:HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大60fps
動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)
静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
大きなワークに対応。
倍率4.1~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数最大1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)265~100
視野127×71~45×25mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
1セット
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
コネクタ出力:HDMI
静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)
記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB)
フレームレート最大60fps
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率1.7~11(0.8~5.3)
作動距離(mm)660~100
有効視野(mm)309×173~45×25
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
大きなワークに対応。
倍率4.1~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数最大1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)265~100
視野127×71~45×25mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。