防犯カメラ本体 :「スピーカー切り替え器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル
エコ商品
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。 パン・チルト対応で広い範囲をカバー プッシュ通知に対応したアラート機能 マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能 クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる 暗視機能の切り替えが可能 タイムラプス録画 接続障害に備えた自動再起動機能 使いやすく機能満載の専用アプリ 配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状小型 カラー、モノクロ 質量(g)約280g(本体のみ) 切替方式環境:屋外映像、屋内映像 ポート数1 電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W)0.5(8Ω時) チャンネル数13(1~13ch) 方向正常、上下反転 レンズf:3.3 mm、F:2.8 設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80 機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェースWPS ボタン、RESETボタン 解像度最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 撮影距離(m)0.5~∞ アンテナゲイン:1.8 dBi 絞り固定 保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角70° 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB 有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック
エコ商品
仕様●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 セット内容CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ 形状小型 カラー、モノクロ 質量(g)約101(スタンド含む本体のみ) 電源DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) チャンネル数13(1~13ch) レンズf:2.8 mm、F:2.0 対応WPS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68 機能【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさ インターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360 動作環境温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素 スピーカー最大出力 0.5W (8Ω時) LEDStatus、Network、SD Card 撮影距離(cm)50~∞ 絞り固定 セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 画質設定明るさ、鮮明さ、感度 保管環境温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角120°(水平) アラーム音声検知、動体検知 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG 適合容量(GB)2、4、8、16、32 向き正常、上下反転
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B
エコ商品
スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af セット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など) 質量(g)約210 規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ) 適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上 表示【オーバーレイ】日時 チャンネル数13(1~13ch) レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2 対応WPS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69 モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止 インターフェースWPS/リセットボタン 解像度最大FHD 720p (1280×720) 保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可) 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可) 検知距離(m)【センサー】7 映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素 充電時間(時間)約4 LEDステータス バッテリー容量(mAh)2600 センサー角度調整(°)115 撮影距離(cm)61~∞ 絞り固定 セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1 ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m) フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー) 画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平) 周波数帯域(GHz)【通信】2.4 音声圧縮方式AAC 画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります