防犯カメラ周辺機器 :「USB マウス」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDIに対応レコーダー PC・スマホ対応!遠隔監視機能搭載! 400万画素カメラ対応 4chレコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大2560×1440で設定可能 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応) USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・IP 出力【HDMI】1920×1080 電源DC12V / 約36W 本体質量(kg)約1.2(※HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×241×45※突起物含む センサー【入出力】無 入力/出力【音声】無 解像度【入力】1440P/1080P/720P/960H 保証期間1年 入力端子4入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI入力信号に対応 出力端子HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 映像圧縮方式H.264/JPEG
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 音声入力を最大4台まで対応 ライブ映像がカクカクしない 4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大3840×2160で設定可能 e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応) USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP 出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p) 対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP 解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H 保証期間1年 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 映像圧縮方式H.264/JPEG
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IPカメラ用 16ch デジタルレコーダー(NVR)。 最大800万画素の入力に対応。 録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。 ※接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。 USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48 消費電力(W)最大180 本体質量(kg)約1.49 (HDD 含まず) センサー8入力/1出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×54×297 解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線規格信号:IPネットワーク 音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16chレコーダー 4Kカメラを最大8台、400万画素カメラは最大16台接続可能!。4K800万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/AHDに対応レコーダー。5種類のRAID対応。RAIDシステムに対応し、RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10の5種類のデータ分散方式に対応!ディスク障害があっても補うことが可能!。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。音声入力を最大4台まで対応。ライブ映像がカクカクしない。4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)。SBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP 電源AC100~240V、50 / 60Hz 本体質量(kg)約6(※HDD含まず) センサー8入力・2出力 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88(※突起物含む) 解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H 保証期間1年 入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応※4K(3840×2160)入力時は偶数端子(2/4/6/8/10/12/14/16ch)に8入力まで接続可能。 その際は開いている端子は使用不可 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 映像圧縮方式H.264/JPEG 音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) HDMI規格【出力】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります