水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。

検索条件:

95件中 1件〜40件

並び替え:

1. 平形精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO

販売価格(税別) ¥116,143 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO 平形精密水準器 A級(JIS規格品) 1台

【特長】精密検査用でJIS規格品です。【用途】主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。

水準器/水平器 > 平型水準器
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) トラスコ品番 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
08286783 TFL-A1505 1台 150 263-0826 1.6 ¥116,143 1営業日後以内
08286792 TFL-A2002 1台 200 232-6752 2.0 ¥124,629 1営業日後以内
08286801 TFL-A2005 1台 200 263-0834 2.0 ¥123,771 1営業日後以内
08286817 TFL-A2502 1台 250 263-0842 2.5 ¥145,303 1営業日後以内
08286826 TFL-A2505 1台 250 263-0851 2.5 ¥144,446 1営業日後以内

2. デジタル傾斜レベル PRO-3600 大菱計器製作所

販売価格(税別) ¥129,000
0営業日後以内
大菱計器製作所 デジタル傾斜レベル PRO-3600 1個

【特長】・360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。・任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。・0〜9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。 【種別】デジタル傾斜レベル 【測定範囲】360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0〜10)、±0.1(80〜90)、±0.2(10〜80) 分解能(°):0.01:0〜9.99まで、0.1:10〜90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02794321 AY701 1個 153×48×31 ¥129,000 0営業日後以内

3. 磁石式水準器 理研計測器

販売価格(税別) ¥209,000 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
理研計測器 磁石式水準器 1台

【特長】垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。 【仕様】A級品 【精度】JIS B 7510 【感度】0.02mm

水準器/水平器 > その他水準器
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 長さ(mm) 幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
16429105 R-MSL1502 1台 487-5150 150 158 ¥209,000 1営業日後以内
16429114 R-MSL2002 1台 487-5168 200 200 ¥229,000 1営業日後以内

4. デジタル水準器 LevelMan 新潟理研測範(RSK)

販売価格(税別) ¥259,000
1営業日後以内
新潟理研測範(RSK) デジタル水準器 LevelMan 1台

【特長】本体内部にアナログ水準器で使われている[気泡管]が入っている唯一のデジタル水準器です。 気泡管の泡の位置を人間の眼の代わりにCISセンサーで読み取り、計測値を表示しています。 【質量(kg)】1.2 【使用温度範囲(℃)】20±10 【電源】単三形電池×3本。マイクロUSBポートへの接続による直接給電 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】172×44×66 【連続使用時間(時間)】12 【Bluetooth】Class2

水準器/水平器 > その他水準器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
28982678 LEVELMAN 1台 ¥259,000 1営業日後以内

5. レベルニック 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥119,000
2営業日後以内
新潟精機(SK) レベルニック 1個

【特長】防錆処理を省くステンレスベースです。 RS-232C出力(外部出力)が付き、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管水準器をデジタル化し誰でも測定しやすいです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 性能を保証する検査表付です。 小型、軽量、普及タイプです。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 出張先での機械、装置の設置にも時間短縮で威力を発揮します。【用途】定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 【測定範囲】±5.00 【電源】9V角型乾電池×1 【精度】読取精度条件:3(±0.02mm/mと比較して大きい方)・±4・5(±0.02mm/mと比較して大きい方)・±6%rdg 【最小読取値】0.01 【繰返し精度】±0.01 【寸法(L×W)(mm)】本体ベース:100×50

水準器/水平器 > 水平器 > レベルニック
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
27555423 DL-m3 SUS 1個 ¥119,000 2営業日後以内

6. レベルニック 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥329,000
2営業日後以内
新潟精機(SK) レベルニック 1個

【特長】防錆処理を省くステンレスベースです。 ピッチング、ローリング測定ができます。 別売ベースを付ければヨーイングも測定可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。【用途】定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 【測定範囲】±5.00、±0.286 【電源】9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 【精度】読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 【最小読取値】0.001、0.0001/0.01、0.001 【ねじ穴】M5×P0.8 【繰返し精度】±0.005、±0.0003以内 【寸法(L×W)(mm)】本体ベース:150×55

水準器/水平器 > 水平器 > レベルニック

7. レベルニック 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥429,000
2営業日後以内
新潟精機(SK) レベルニック 1個

【特長】防錆処理を省くステンレスベースです。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。 USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。【用途】定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 【測定範囲】±5.00、±0.286 【電源】9V006P型乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ 【精度】読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 【最小読取値】0.001、0.0001/0.01、0.001 【ねじ穴】M5×P0.8 【繰返し精度】±0.005、±0.0003以内 【寸法(L×W)(mm)】本体ベース:150×55

水準器/水平器 > 水平器 > レベルニック

8. デジタル角度計レベルニック 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥229,000
2営業日後以内
新潟精機(SK) デジタル角度計レベルニック 1個

【特長】×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。 ×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。【用途】定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 【電源】単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2 【精度】読取精度:±0.01°、±0.05° 【最小読取値(°)】0.01 【角度の測定範囲(°)】±9.99 【精度(%)】×Y直交:1 【応答時間】2.5s/1回 【無線通信方式】Bluetooth Class1 【繰返し精度(°)】±0.01

水準器/水平器 > 水平器 > レベルニック

9. デジタル角度計レベルニック 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥159,000
2営業日後以内
新潟精機(SK) デジタル角度計レベルニック 1個

【特長】×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。 表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 表示部バックライト付です。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。【用途】定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 【電源】単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力) 【精度】読取精度:±0.01°、±0.05° 【最小読取値(°)】0.01 【角度の測定範囲(°)】±9.99 【精度(%)】×Y直交:1 【応答時間】2.5s/1回 【繰返し精度(°)】±0.01

水準器/水平器 > 水平器 > レベルニック

10. レベルニック 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥299,000
2営業日後以内
新潟精機(SK) レベルニック 1個

【特長】パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。【用途】定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 【測定範囲】±5.000、±0.2865 【電源】9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 【精度】読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 【最小読取値】0.001、0.0001 【ねじ穴】M5×P0.8 【繰返し精度】±0.005、±0.0003以内 【寸法(L×W)(mm)】本体ベース:150×55

水準器/水平器 > 水平器 > レベルニック

11. レベルニックデータ収集アダプタ 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥119,000
2営業日後以内
新潟精機(SK) レベルニックデータ収集アダプタ 1個

【特長】1台のパソコン画面で最大8台分のデータ数値表示、保存が可能です。 データ表示+データ記録ソフト付属(自動取込機能付)です。【用途】レベルニックの複数台データ管理に 【適合機種】DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-S2W、DL-P5AD(ケーブル)、DL-P6(ケーブル)、DL-S2W(無線)、DL-BW(無線) 【電源】単3形乾電池(1.5V)×6(市販充電池使用可)、AC100Vアダプタ(DC9V出力)

水準器/水平器 > 水平器 > レベルニック

12. レベルニック 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥319,000
2営業日後以内
新潟精機(SK) レベルニック 1個

【特長】充電池なのでランニングコストが削減できます。 替電池を準備すれば継続して測定できます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。【用途】定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 【測定範囲】±5.00、±0.286 【電源】Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ 【精度】読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 【最小読取値】0.001、0.0001/0.01、0.001 【ねじ穴】M5×P0.8 【充電時間(時間)】12 【繰返し精度】±0.005、±0.0003以内 【寸法(L×W)(mm)】本体ベース:150×55

水準器/水平器 > 水平器 > レベルニック

13. 英語版レベルニック 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥299,000
2営業日後以内
新潟精機(SK) 英語版レベルニック 1個

【特長】付属ソフト言語が英語です。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。【用途】定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 【測定範囲】±5.000、±0.2865 【電源】9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 【精度】読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 【最小読取値】0.001、0.0001 【ねじ穴】M5×P0.8 【繰返し精度】±0.005、±0.0003以内 【寸法(L×W)(mm)】本体ベース:150×55

水準器/水平器 > 水平器 > レベルニック

14. レベルニック 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥229,000
2営業日後以内
新潟精機(SK) レベルニック 1個

【特長】性能を保証する検査表付です。 高精度デジタル水準器、0.001mm/m表示・外部出力付です。 セパレートタイプの水準器として高所や大型機械の水平出しに、手元で表示を直読みできます。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 2台以上の外部信号を1本の出力信号にまとめることができるので、3台、4台と増設した時の信号処理が簡単です。 0コール、1/2 コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチでできます。【用途】定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 【測定範囲】±5.000、±0.2865 【電源】表示器(DL-D3)より供給 【精度】読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 【最小読取値】0.001、0.0001/0.01、0.001 【ねじ穴】M5×P0.8 【繰返し精度】±0.005、±0.0003以内 【寸法(L×W)(mm)】本体ベース:150×55

水準器/水平器 > 水平器 > レベルニック

15. 2軸超精密デジタル傾斜計 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥1,023,750
3営業日後以内
アカツキ製作所(KOD) 2軸超精密デジタル傾斜計 1台

【特長】2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。【用途】工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに 【仕様】USBにて給電可能 【トラスコ品番】797-2997 【材質】ABS/鋳鉄 【長さ(mm)】188 【厚さ(mm)】37 【高さ(mm)】62 【電源】単4アルカリ電池×4本(付属) 【精度】デジタル表示:0〜1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec) 【マグネット】なし

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

16. レベルニック 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥292,500 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新潟精機(SK) レベルニック 1台

【特長】0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。 DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。 【材質】アルミニウム、鋳鉄 【測定範囲】±5.000mm/m・±0.2865° 【使用温度範囲(℃)】0〜40

水準器/水平器 > 精密水準器

17. 300mm(0.02mm/m) 精密レベル(JIS A級) エスコ

販売価格(税別) ¥155,000
3営業日後以内
エスコ 300mm(0.02mm/m) 精密レベル(JIS A級) 1個

【エスコ品番】EA735MK-30

水準器/水平器

18. 250mm(0.02mm/m) 精密レベル(JIS A級) エスコ

販売価格(税別) ¥150,000
3営業日後以内
エスコ 250mm(0.02mm/m) 精密レベル(JIS A級) 1個

【エスコ品番】EA735MK-25

水準器/水平器

19. 200mm(0.02mm/m) 精密レベル(JIS A級) エスコ

販売価格(税別) ¥113,000
3営業日後以内
エスコ 200mm(0.02mm/m) 精密レベル(JIS A級) 1個

【エスコ品番】EA735MK-20

水準器/水平器

20. 150mm(0.02mm/m) 精密レベル(JIS A級) エスコ

販売価格(税別) ¥104,000
3営業日後以内
エスコ 150mm(0.02mm/m) 精密レベル(JIS A級) 1個

【エスコ品番】EA735MK-15

水準器/水平器

21. 200mm マイクロレベル エスコ

販売価格(税別) ¥395,000
3営業日後以内
エスコ 200mm マイクロレベル 1個

【エスコ品番】EA735M-5

水準器/水平器

22. 300x300mm(0.01mm/m) 精密レベル エスコ

販売価格(税別) ¥115,000
3営業日後以内
エスコ 300x300mm(0.01mm/m) 精密レベル 1個

【エスコ品番】EA735M-39H

水準器/水平器

23. 500mm(0.01mm/m) 精密レベル エスコ

販売価格(税別) ¥159,000
3営業日後以内
エスコ 500mm(0.01mm/m) 精密レベル 1個

【エスコ品番】EA735M-38

水準器/水平器

24. 500mm(0.05mm/m) 精密レベル エスコ

販売価格(税別) ¥123,000
3営業日後以内
エスコ 500mm(0.05mm/m) 精密レベル 1個

【エスコ品番】EA735M-34

水準器/水平器

25. 300x300mm0.01mm/m インスペクションレベル エスコ

販売価格(税別) ¥200,000
3営業日後以内
エスコ 300x300mm0.01mm/m インスペクションレベル 1個

【エスコ品番】EA735M-14H

水準器/水平器

26. 200x200mm0.01mm/m インスペクションレベル エスコ

販売価格(税別) ¥154,500
3営業日後以内
エスコ 200x200mm0.01mm/m インスペクションレベル 1個

【エスコ品番】EA735M-14G

水準器/水平器

27. 300x300mm0.02mm/m インスペクションレベル エスコ

販売価格(税別) ¥184,000
3営業日後以内
エスコ 300x300mm0.02mm/m インスペクションレベル 1個

【エスコ品番】EA735M-14B

水準器/水平器

28. 200x200mm0.02mm/m インスペクションレベル エスコ

販売価格(税別) ¥139,000
3営業日後以内
エスコ 200x200mm0.02mm/m インスペクションレベル 1個

【エスコ品番】EA735M-14A

水準器/水平器

29. 300mm (0.01mm/m)インスペクションレベル エスコ

販売価格(税別) ¥116,000
3営業日後以内
エスコ 300mm (0.01mm/m)インスペクションレベル 1個

【エスコ品番】EA735M-13

水準器/水平器

30. 200mm (0.01mm/m)インスペクションレベル エスコ

販売価格(税別) ¥109,000
3営業日後以内
エスコ 200mm (0.01mm/m)インスペクションレベル 1個

【エスコ品番】EA735M-12

水準器/水平器

31. 140mm (0.01mm/m)インスペクションレベル エスコ

販売価格(税別) ¥104,000
3営業日後以内
エスコ 140mm (0.01mm/m)インスペクションレベル 1個

【エスコ品番】EA735M-11

水準器/水平器

32. 路面凹凸測定器 マイゾックス

販売価格(税別) ¥789,000
4営業日後以内
マイゾックス 路面凹凸測定器 1個

【特長】道路の塗装工事後の表面チェックに。【用途】路面の凹凸測定 【仕様】8車輪式、車軸間隔3m 【測定範囲】走行測定1000m 【フレーム】アルミ50×100mm角、パイプ8車輪式折たたみ式 【倍率】(記録)凸凹1:1、距離1:100 【記録紙】幅70mm×長さ10m

水準器/水平器

33. レベルニック SK

販売価格(税別) ¥389,000
2営業日後以内
SK レベルニック 1個

【トラスコ品番】818-3430

水準器/水平器 > 水平器 > レベルニック

34. デジタル水盛器 ジップレベル プロ2000 TECHNIDEA

販売価格(税別) ¥219,000
3営業日後以内
TECHNIDEA デジタル水盛器 ジップレベル プロ2000 1台

【特長】ジップレベルはレーザーや水を使うことなく、測定モジュールを置くだけで高低差を測れるデジタル水盛器。高精細モード時は±0.2mm測定。建築現場での丁張り、見えない塀の裏や穴の底までの高低差も1人で測れる逸品。測定範囲(高低差)は±6m、作業範囲は最大60m(本体より半径30m)と広面積。 【仕様】フィラーロッド、地面固定スパイク、保護ラバーケース(測定モジュール装着) 【寸法(mm)】406×267×191 【質量(kg)】5.5(電池含む) 【測定範囲】(高低差)±6m 【電源】9Vアルカリ乾電池×1本 【使用温度(℃)】-30〜70 【測定精度】±2mm(高精細モード時:±0.2mm) 【分解能】0.2cm/0.5cm/1cm 【機能】ホールド、計算(平均値/最大高低差値/最低高低差)、マーク(設定値、範囲内、範囲外)、オフセット 【表示単位】mm/cm/m 【作業範囲(m)】60(本体から半径30)

水準器/水平器 > 水平器 > その他レベル

35. 水準器芯出し測定器 新潟理研測範(RSK)

販売価格(税別) ¥109,000
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟理研測範(RSK) 水準器芯出し測定器 1個ほか

【特長】定盤と同じ3点支持である為、定盤を持っていない作業現場でも水準器の芯出し、水平の再現が可能です。

水準器/水平器 > その他水準器

36. T形 精密水準器 新潟理研測範(RSK)

販売価格(税別) ¥119,000 〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新潟理研測範(RSK) T形 精密水準器 1個ほか

【特長】X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。【用途】平面度の測定に最適。 【幅(mm)】30 【全長(mm)】200 【質量(kg)】1.9 【高さ(mm)】30 【横(mm)】150 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【危険物の含有量】20mL

水準器/水平器 > 精密水準器

37. ミニレベル 新潟理研測範(RSK)

販売価格(税別) ¥119,000 〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新潟理研測範(RSK) ミニレベル 1個ほか

【特長】100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。【用途】平面度、真直度、平行度の測定に最適。 【質量(kg)】0.5 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【危険物の含有量】20mL

水準器/水平器 > 水平器 > ポケットレベル・カードレベル

38. LMガイド用磁石式スコヤ形精密水準器 新潟理研測範(RSK)

販売価格(税別) ¥279,000 〜
出荷目安:8日から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新潟理研測範(RSK) LMガイド用磁石式スコヤ形精密水準器 1個ほか

【特長】磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。【用途】ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。 【寸法(mm)】150 【質量(kg)】3.4 【厚さ×横×縦(mm)】35×162×199 【感度】(1種)0.02/1m 4秒(2種)0.05/1m 10秒 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【危険物の含有量】20mL 【直角度】± 0.0015

水準器/水平器 > 精密水準器

39. 磁石式スコヤ形精密水準器 新潟理研測範(RSK)

販売価格(税別) ¥219,000 〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新潟理研測範(RSK) 磁石式スコヤ形精密水準器 1個ほか

【特長】磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。【用途】吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。 【感度】(1種)0.02/1m 4秒(2種)0.05/1m 10秒(3種)0.1/1m 20秒 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【危険物の含有量】20mL

水準器/水平器 > 精密水準器

40. 精密デジタル水準器 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥219,000 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アカツキ製作所(KOD) 精密デジタル水準器 1台

【特長】2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 防水機能あり(防水規格:IP65) 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載 【電源】単4電池4本(USBにて給電可能) 【本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)】188×62×37

水準器/水平器 > 精密水準器

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『水平器・水準器』には他にこんなカテゴリがあります