水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。

検索条件:
商品レビュー★1以上

148件中 1件〜40件

並び替え:

1. アルミ製レベル モノタロウ

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ アルミ製レベル 1個
レビュー:(24)

【特長】軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。【用途】建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 【材質】本体:アルミ 【仕様】V溝・強力マグネット付 【精度】±1.0mm/m 【感度】(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 【マグネット】有

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル
注文コード 品番 内容量 呼び寸法(mm) 質量(g) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
67401118 - 1個 150 120 150×21×49.8 ¥699 0営業日後以内
67401127 - 1個 200 151 200×21×49.8 ¥799 0営業日後以内
67401136 - 1個 300 196 300×21×49.8 ¥869 0営業日後以内
67401145 - 1個 450 282 450×21×49.8 ¥1,090 0営業日後以内
67401154 - 1個 600 352 600×21×49.8 ¥1,390 0営業日後以内

2. ミニデジタル角度計(底面マグネット付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,190
モノタロウ ミニデジタル角度計(底面マグネット付) 1台
レビュー:(4)

【特長】手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。【用途】機械、治具、金型等の角度調整などに。 【仕様】マグネット付 【材質】アルミ 【測定範囲】0〜90° 【質量(g)】77 【使用温度範囲(℃)】-10〜50 【電源】アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 【精度】±0.2° 【最小読取値(°)】0.1 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】59×59×27 【オートパワーオフ】5分

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
70813645 - 1台 ¥3,190 0営業日後以内

3. ブルーレベル マグネット付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベル マグネット付 1本
レビュー:(12)

【特長】見やすい大型気泡管を採用しました。45°気泡管付です。大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。強力マグネット付です。【用途】水平・垂直・45度の確認で使用するレベル 【材質】本体:アルミ・ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル
注文コード 品番 内容量 呼び寸法(mm) 気泡管精度 気泡管感度 販売価格 出荷目安 数量
68539405 76379 1本 300 ±2.5mm/m=±0.1432°以内 0.5mm/m=0.0286° ¥1,090 0営業日後以内
68539414 76384 1本 380 ±2.5mm/m=±0.1432°以内 0.5mm/m=0.0286° ¥1,190 0営業日後以内
68539423 76380 1本 450 ±2.5mm/m=±0.1432°以内 0.5mm/m=0.0286° ¥1,390 0営業日後以内
68539432 76381 1本 600 ±2.5mm/m=±0.1432°以内 0.5mm/m=0.0286° ¥1,690 0営業日後以内
68539441 76382 1本 900 ±2.5mm/m=±0.1432°以内 0.5mm/m=0.0286° ¥2,190 0営業日後以内

4. 超磁力レベル 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新潟精機(SK) 超磁力レベル 1個
レビュー:(10)

【特長】測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。【用途】建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 【吸着力(N)】マグネット/118

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル
注文コード 品番 内容量 呼び寸法(mm) 精度 気泡管感度 販売価格 出荷目安 数量
86918377 ML-100KB 1個 100 ±1.50mm/m=0.0859°以内 0.50mm/m=0.0286° ¥949 0営業日後以内
86918386 ML-100KW 1個 100 ±1.50mm/m=0.0859°以内 0.50mm/m=0.0286° ¥949 0営業日後以内
86918395 ML-150KB 1個 150 ±1.50mm/m=0.0859°以内 0.50mm/m=0.0286° ¥1,390 0営業日後以内
86918404 ML-150KW 1個 150 ±1.50mm/m=0.0859°以内 0.50mm/m=0.0286° ¥1,390 0営業日後以内

5. 樹脂製デジタルミニレベル(マグネット付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,190
モノタロウ 樹脂製デジタルミニレベル(マグネット付) 1台
レビュー:(2)

【特長】樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。【用途】水平・垂直・勾配の測定に。 【材質】樹脂 【質量(g)】190 【使用温度範囲(℃)】-10〜50℃ 【電源】アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】228×52×28 【最小単位】(デジタル表示)0.1 【オートパワーオフ】5分 【気泡管】水平・垂直 【角度精度(°)】0.2 【気泡管感度】(mm/m):0.30=0.0172° 【気泡管精度】(mm/m):±2= ±0.1146°

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
70813688 - 1台 ¥3,190 0営業日後以内

6. デジタルレベル(マグネット付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990
モノタロウ デジタルレベル(マグネット付) 1台
レビュー:(2)

【特長】数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。【用途】水平・垂直・勾配の測定に。 【材質】アルミ 【質量(g)】290 【使用温度範囲(℃)】-10〜50℃ 【電源】アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】417×48×20 【最小単位】(デジタル表示)0.1 【オートパワーオフ】5分 【気泡管】水平・垂直 【角度精度(°)】0.2 【気泡管感度】(mm/m):0.30=0.0172° 【気泡管精度】(mm/m):±1= ±0.0573°

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

7. 丸型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アカツキ製作所(KOD) 丸型アイベルマグネット付水平器 1個
レビュー:(3)

【特長】機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。【用途】水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 【材質】本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 【マグネット】1ヵ所

水準器/水平器 > 気泡管

8. ブルーレベル シンワ測定

販売価格(税別) ¥889 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベル 1本
レビュー:(10)

【特長】見やすい大型気泡管を採用しました。45°気泡管付です。大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。【用途】水平・垂直・45度の確認で使用するレベル 【材質】本体:アルミ・ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

9. スラントレベル TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) スラントレベル 1個
レビュー:(7)

【特長】勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。【用途】土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 【長さ(mm)】250 【測定範囲】130°-0°-130° 【材質(本体)】ABS樹脂 【精度】±1° 【最小読取値(°)】2 【目盛仕様】内側2°通し、外側1分〜8分(0.5分目盛通し) 【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】250×125×25 【材質(気泡管)】アクリル

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

10. ミニデジタル角度計(三面マグネット付き) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,890
男前モノタロウ ミニデジタル角度計(三面マグネット付き) 1個
レビュー:(13)

【特長】コンパクトなデジタル角度計です。3方向に磁石があり、どんな4面にもご利用できます。ゼロリセットができますので、どんな角度でも2面間の相対角度が簡単に測定できます。絶対ゼロを表示できますので、水平を確認するのに役立ちます。【用途】機械・金型・治具工具等の角度測定、組立、加工基準として使用する精密角度測定。 【付属品】電池1個(モニタ用)、取扱説明書、電池フタ取り外し用ドライバー 【材質】アルミニウム 【色】シルバー 【測定範囲】4×90°(360°) 【電源】6F22形(006P形)×1個 【最小表示】0.05° 【本体質量(g)】約 188(電池含む) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】56×56×31 【使用温湿度範囲】0〜40℃、80%RH 以下(結露しないこと) 【保存温湿度範囲】-10〜60℃、80%以下(結露しないこと) 【器差】(25°)±0.2° 【電池寿命】約1年 【関連資料】取扱説明書

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

11. ブルーレベルPROマグネット付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベルPROマグネット付 1本
レビュー:(10)

【特長】見やすい大型気泡管を採用しました。45°気泡管付です。大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。1/50、1/100勾配が測れます。光の反射で表情を変える、美しいカラーアルマイト仕上げ。H型BOX型を融合した断面形状で、歪みに強い構造で高精度と高い耐久性を実現しました。【用途】建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。 【仕様】V溝・強力マグネット付 【材質】本体:アルミ・ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

12. マグネット付ボックスレベルスタンダード TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) マグネット付ボックスレベルスタンダード 1本
レビュー:(2)

【特長】磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2〜3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT【用途】鉄筋建築、スチール製品の工事施工に 【表面処理】ハードアルマイト処理 【指標線】インサート金属リング4本(左右2本)

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

13. デジレベルコンパクト マイゾックス

販売価格(税別) ¥5,990
マイゾックス デジレベルコンパクト 1台
レビュー:(12)

【特長】コンパクトで使いやすい勾配測定器。 V字溝ですのでパイプ上での測定に! 強力マグネット付で鉄骨や鋼管等の工事に便利です。 レベル本体を反対にすると、デジタル表示も自動的に逆になります。【用途】水平・垂直・勾配の測定に 【付属品】ソフトケース、お試し単4乾電池×2本 【トラスコ品番】487-2321 【質量(g)】237(乾電池含む) 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【電源】単4アルカリ乾電池×2本 【最小表示】0.1°、0.1% 【測定精度(°)】(デジタル)±0.1° 【表示モード】角度(°)、ピッチ、勾配(%)

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

14. アルミ水平器マグネット付 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥1,755 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
新潟精機(SK) アルミ水平器マグネット付 1本
レビュー:(14)

【特長】水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。 【材質】アルミニウム 【厚さ(mm)】25 【全幅(mm)】56

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

15. ブルーレベルJrマグネット付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベルJrマグネット付 1本
レビュー:(6)

【特長】クリアブルーの溶液と極太ホワイトラインで視認性抜群。高級感のあるカラーアルマイト仕上。耐衝撃のある大型保護キャップ。水平気泡管に蓄光樹脂を装着。100mmのみ携帯に便利なボールチェーン付 腰袋に収納可能なコンパクトサイズ【用途】建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。 【仕様】ネオジムマグネット搭載 【材質(本体)】アルミ 【材質(キャップ)】(サイドキャップ)ABS樹脂 【材質(液体)】石油系液

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

16. ブルーレベルデジタルマグネット付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥12,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベルデジタルマグネット付 1本
レビュー:(2)

【特長】狭い場所でも使える便利なコンパクトサイズ。 バックライト付液晶表示。 水平気泡管の下にブルーに発光する蓄光樹脂を装着。 高級感のあるブルーアルマイト仕上。 用途に合わせて表示を切り替え。(1m当たりの立ち上がり/角度/%) 水平と垂直でブザーが鳴ります。 便利なホールド機能、ゼロセット機能搭載。 【角度精度(°)】(デジタル表示)±0.1(0°・90°時)(デジタル表示)±0.2(0°・90°以外) 【仕様】ホールド機能、ゼロセット機能搭載 【使用温度(℃)】0〜50 【最小単位】(デジタル表示)立ち上り/1mm/M、角度/0.1°、勾配/0.1% 【電池寿命(時間)】20(アルカリ電池使用時)(バックライト点灯・ブザーが鳴り続けた時) 【使用電池】9V 6P型電池

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

17. アルミレベル標準PRO ムラテックKDS(ケーディーエス)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ムラテックKDS(ケーディーエス) アルミレベル標準PRO 1本
レビュー:(8)

【特長】両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。【用途】傾き測定に。 【厚さ(mm)】21 【高さ(mm)】50 【材質(本体)】アルミ 【マグネット】なし

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

18. 平型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥899
アカツキ製作所(KOD) 平型アイベル水平器 1個
レビュー:(4)

【特長】W型気泡管(水平・垂直測定) 【気泡管サイズ垂直(mm)】Φ8×18 【気泡管サイズ水平(mm)】Φ8×25 【目盛幅垂直(mm)】8 【目盛幅水平(mm)】13

水準器/水平器 > 気泡管

19. 丸型気泡管 エビス(水平器)

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エビス(水平器) 丸型気泡管 1個
レビュー:(7)

【用途】機器取付用 【材質】本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 【マグネット】なし

水準器/水平器 > 気泡管

20. 丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アカツキ製作所(KOD) 丸型アイベル水平器 1個
レビュー:(2)

【特長】機械、機器への取り付けに最適です。【用途】水平測定。 【材質(本体)】アクリル樹脂 【材質(気泡管)】アクリル樹脂 【マグネット】なし

水準器/水平器 > 気泡管

21. デジタル水平器 STS

販売価格(税別) ¥5,590
STS デジタル水平器 1台
レビュー:(4)

【特長】高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付 【付属品】テスト用単4乾電池×2本 【トラスコ品番】754-5941 【寸法(mm)】416×50×21 【質量(g)】280 【使用温度範囲(℃)】0〜+50(結露なきこと) 【電源】単4アルカリ乾電池×2本 【最小表示】0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示) 【連続使用時間(時間)】約100(アルカリ乾電池使用時) 【使用湿度範囲】85%以下(結露なきこと) 【オートパワーオフ】有 最後に操作又は静止後約5分 【検出精度】0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2° 【保管温度範囲(℃)】-10〜+50(結露なきこと) 【バックライト】有(30秒後自動消灯) 【検出角度範囲(°)】360(4方向90)

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

22. コンパクトデジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥4,790
アカツキ製作所(KOD) コンパクトデジタル水平器 1台
レビュー:(3)

【特長】見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 水平・垂直気泡管付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間 【トラスコ品番】794-4861 【質量(g)】60 【使用電池】リチウム電池CR2032×2個

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

23. 電工ケガキゲージマグネット付 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥1,990
新潟精機(SK) 電工ケガキゲージマグネット付 1個
レビュー:(4)

【特長】スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。【用途】埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。 【材質】アクリル

水準器/水平器 > 気泡管

24. モバイルレベル TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥3,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) モバイルレベル 1個
レビュー:(5)

【特長】パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート【用途】足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。 【材質(本体)】アルミダイカスト 【精度(mm/m)】±1.5/1(±0.0859°以内) 【磁束密度】約330mT

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

25. 測量用水準器 RL-40TS マイゾックス

販売価格(税別) ¥2,990
マイゾックス 測量用水準器 RL-40TS 1個
レビュー:(1)

【特長】マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。【用途】ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに 【トラスコ品番】735-6617 【材質】アルミ 【幅(mm)】65 【全長(mm)】145 【外径(Φmm)】45 【バンド長(mm)】(伸縮)220

水準器/水平器 > その他水準器

26. 水準器 RS-40B ベルト式 STS

販売価格(税別) ¥2,290
STS 水準器 RS-40B ベルト式 1個
レビュー:(3)

【特長】使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。【用途】スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 【仕様】マルチタイプベルト式 【トラスコ品番】246-5515 【質量(g)】55 【感度】40’/2mm

水準器/水平器 > その他水準器

27. トビレベル エビス(水平器)

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エビス(水平器) トビレベル 1個
レビュー:(2)

【特長】落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。【用途】足場組立用。水平・垂直の測定。 【材質】本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮、プロテクター:エラストマー樹脂 【長さ(mm)】100 【厚さ(mm)】19 【高さ(mm)】43 【質量(g)】81 【マグネット】1ヵ所

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

28. アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アカツキ製作所(KOD) アルミレベルマグネット付 1本
レビュー:(3)

【特長】見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き 【仕様】【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付 【材質】アルミ 【感度】0.66mm/m=0.0382° 【色(本体)】シルバー

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

29. アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アカツキ製作所(KOD) アイベル・PHガタ穴付き 1個
レビュー:(1)

【特長】アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。【用途】水平測定。 【材質】本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 【マグネット】なし

水準器/水平器 > 気泡管

30. 平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アカツキ製作所(KOD) 平クロス型アイベル水平器(取付穴付) 1個
レビュー:(3)

【特長】機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。【用途】水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 【材質】本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 【マグネット】なし

水準器/水平器 > 気泡管

31. 防水型デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥10,900
アカツキ製作所(KOD) 防水型デジタル水平器 1台
レビュー:(1)

【特長】自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK! 【仕様】マグネット搭載 【トラスコ品番】794-4969 【寸法(mm)】長さ230×高さ60×厚み28 【測定範囲】0〜90° 【質量(g)】370 【使用電池】単4電池×3本 【表示モード】角度° mm/m、in/F、%(勾配)

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

32. 丸型気泡管 シンワ測定

販売価格(税別) ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定 丸型気泡管 1セット(2個)
レビュー:(1)

【特長】2個入りです。【用途】工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 【材質】本体:アクリル樹脂

水準器/水平器 > 気泡管

33. 平型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アカツキ製作所(KOD) 平型アイベルマグネット付水平器 1個
レビュー:(8)

【特長】W型気泡管(水平・垂直測定) 【気泡管サイズ垂直(mm)】Φ8×18 【気泡管サイズ水平(mm)】Φ8×25 【目盛幅垂直(mm)】8 【目盛幅水平(mm)】13

水準器/水平器 > 気泡管

34. スラントルール アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥1,490
アカツキ製作所(KOD) スラントルール 1個
レビュー:(7)

【特長】0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分〜5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。【用途】配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 【サイズ】95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 【傾斜角度目盛】1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 【勾配表示】2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 【精度】±0.5°

水準器/水平器 > 水平器 > スラントルール

35. ベベルボックス 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥10,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟精機(SK) ベベルボックス 1個
レビュー:(4)

【特長】軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。【用途】機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 【仕様】底面マグネット付 【本体寸法(縦×横×高さHmm)】51×30×51 【付属品】CR2032(リチウム電池)テスト用1個 【材質】アルミ(正面と裏面はプラスチック) 【測定範囲】±180.0° 【質量(g)】120 【使用温度範囲(℃)】5〜45 【電源】CR2032(リチウム電池) 【精度】読取/±0.2° 【最小読取値(°)】0.1

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

36. ブルーレベルデジタル シンワ測定

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベルデジタル 1本
レビュー:(1)

【特長】狭い場所でも使える便利なコンパクトサイズ。 バックライト付液晶表示。 水平気泡管の下にブルーに発光する蓄光樹脂を装着。 高級感のあるブルーアルマイト仕上。 用途に合わせて表示を切り替え。(1m当たりの立ち上がり/角度/%) 水平と垂直でブザーが鳴ります。 便利なホールド機能、ゼロセット機能搭載。 【角度精度(°)】(デジタル表示)±0.1(0°・90°時)(デジタル表示)±0.2(0°・90°以外) 【使用温度(℃)】0〜50 【最小単位】(デジタル表示)立ち上り/1mm/M、角度/0.1°、勾配/0.1% 【電池寿命(時間)】20(アルカリ電池使用時)(バックライト点灯・ブザーが鳴り続けた時) 【使用電池】9V 6P型電池

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

37. ボックスレベルスタンダード TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥849 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) ボックスレベルスタンダード 1本
レビュー:(4)

【特長】スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2〜3時間放つ(水平気泡管)) 【表面処理】ハードアルマイト処理 【指標線】インサート金属リング4本(左右2本)

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

38. オプティマレベル130 TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) オプティマレベル130 1個
レビュー:(2)

【特長】本体上下の測定面でマルチ測定が可能。【用途】足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。 【質量(g)】88 【テープ幅(mm)】25

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

39. モバイルスロープレベル エビス(水平器)

販売価格(税別) ¥2,990
エビス(水平器) モバイルスロープレベル 1個
レビュー:(4)

【特長】全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。 【仕様】パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 【トラスコ品番】410-5508 【測定範囲】5勾配・水平・鉛直 【材質(本体)】アクリル 【カラーコード】シルバー 【精度】±2.50mm/m=±0.1432°以内 【表面処理】アルミ合金押出材硬化処理 【感度】0.50mm/m=0.0286° 【製品質量(g)】55 【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】121×29×27 【材質(カバー)】ABS樹脂

水準器/水平器 > 勾配器

40. ボックスレベル デラックス TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) ボックスレベル デラックス 1本
レビュー:(2)

【特長】高感度タイプ・アルミ製ボックス型水平器。1/50、1/100勾配が見れる高感度水平気泡管仕様です。目立つイエローフレームを使用しています。【用途】一般測定用水平器 【仕様】エラストマー製サイドプロテクター、蓄光シート 【材質(本体)】アルミ 【気泡管】水平、垂直、45° 【指標線】6本 【材質(気泡管)】アクリル

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

『水平器・水準器』には他にこんなカテゴリがあります