水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。

831件中 1件〜40件

並び替え:

1. アルミ製レベル モノタロウ

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ アルミ製レベル 1個
レビュー:(24)

【特長】軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。【用途】建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 【材質】本体:アルミ 【仕様】V溝・強力マグネット付 【精度】±1.0mm/m 【感度】(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 【マグネット】有

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル
注文コード 品番 内容量 呼び寸法(mm) 質量(g) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
67401118 - 1個 150 120 150×21×49.8 ¥699 0営業日後以内
67401127 - 1個 200 151 200×21×49.8 ¥799 0営業日後以内
67401136 - 1個 300 196 300×21×49.8 ¥869 0営業日後以内
67401145 - 1個 450 282 450×21×49.8 ¥1,090 0営業日後以内
67401154 - 1個 600 352 600×21×49.8 ¥1,390 0営業日後以内

2. ミニデジタル角度計(底面マグネット付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,190
モノタロウ ミニデジタル角度計(底面マグネット付) 1台
レビュー:(4)

【特長】手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。【用途】機械、治具、金型等の角度調整などに。 【仕様】マグネット付 【材質】アルミ 【測定範囲】0〜90° 【質量(g)】77 【使用温度範囲(℃)】-10〜50 【電源】アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 【精度】±0.2° 【最小読取値(°)】0.1 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】59×59×27 【オートパワーオフ】5分

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
70813645 - 1台 ¥3,190 0営業日後以内

3. デジレベルコンパクト マイゾックス

販売価格(税別) ¥5,990
マイゾックス デジレベルコンパクト 1台
レビュー:(12)

【特長】コンパクトで使いやすい勾配測定器。 V字溝ですのでパイプ上での測定に! 強力マグネット付で鉄骨や鋼管等の工事に便利です。 レベル本体を反対にすると、デジタル表示も自動的に逆になります。【用途】水平・垂直・勾配の測定に 【付属品】ソフトケース、お試し単4乾電池×2本 【トラスコ品番】487-2321 【質量(g)】237(乾電池含む) 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【電源】単4アルカリ乾電池×2本 【最小表示】0.1°、0.1% 【測定精度(°)】(デジタル)±0.1° 【表示モード】角度(°)、ピッチ、勾配(%)

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) 気泡管精度 販売価格 出荷目安 数量
37656525 DGL-C 1台 210×52×31 ±0.5mm/m(±0.029°) ¥5,990 0営業日後以内

4. 樹脂製デジタルミニレベル(マグネット付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,190
モノタロウ 樹脂製デジタルミニレベル(マグネット付) 1台
レビュー:(2)

【特長】樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。【用途】水平・垂直・勾配の測定に。 【材質】樹脂 【質量(g)】190 【使用温度範囲(℃)】-10〜50℃ 【電源】アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】228×52×28 【最小単位】(デジタル表示)0.1 【オートパワーオフ】5分 【気泡管】水平・垂直 【角度精度(°)】0.2 【気泡管感度】(mm/m):0.30=0.0172° 【気泡管精度】(mm/m):±2= ±0.1146°

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
70813688 - 1台 ¥3,190 0営業日後以内

5. ブルーレベルデジタルマグネット付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥12,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベルデジタルマグネット付 1本
レビュー:(2)

【特長】狭い場所でも使える便利なコンパクトサイズ。 バックライト付液晶表示。 水平気泡管の下にブルーに発光する蓄光樹脂を装着。 高級感のあるブルーアルマイト仕上。 用途に合わせて表示を切り替え。(1m当たりの立ち上がり/角度/%) 水平と垂直でブザーが鳴ります。 便利なホールド機能、ゼロセット機能搭載。 【角度精度(°)】(デジタル表示)±0.1(0°・90°時)(デジタル表示)±0.2(0°・90°以外) 【仕様】ホールド機能、ゼロセット機能搭載 【使用温度(℃)】0〜50 【最小単位】(デジタル表示)立ち上り/1mm/M、角度/0.1°、勾配/0.1% 【電池寿命(時間)】20(アルカリ電池使用時)(バックライト点灯・ブザーが鳴り続けた時) 【使用電池】9V 6P型電池

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) 気泡管精度 気泡管感度 販売価格 出荷目安 数量
35528324 76344 1本 350(マグネット付) ±1mm/m=±0.0573°以内 0.35mm/m=0.0201° ¥12,900 0営業日後以内
35528333 76349 1本 450(マグネット付) ±1mm/m=±0.0573°以内 0.35mm/m=0.0201° ¥13,900 0営業日後以内
35529155 76327 1本 600(マグネット付) ±1mm/m=±0.0573°以内 0.35mm/m=0.0201° ¥13,900 0営業日後以内
55811157 76344(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1本 350(マグネット付) ±1mm/m=±0.0573°以内 0.35mm/m=0.0201° ¥27,300 14日
55811166 76349(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1本 450(マグネット付) ±1mm/m=±0.0573°以内 0.35mm/m=0.0201° ¥28,300 14日

6. ブルーレベル マグネット付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベル マグネット付 1本
レビュー:(12)

【特長】見やすい大型気泡管を採用しました。45°気泡管付です。大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。強力マグネット付です。【用途】水平・垂直・45度の確認で使用するレベル 【材質】本体:アルミ・ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

7. ミニデジタル角度計(三面マグネット付き) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,890
男前モノタロウ ミニデジタル角度計(三面マグネット付き) 1個
レビュー:(13)

【特長】コンパクトなデジタル角度計です。3方向に磁石があり、どんな4面にもご利用できます。ゼロリセットができますので、どんな角度でも2面間の相対角度が簡単に測定できます。絶対ゼロを表示できますので、水平を確認するのに役立ちます。【用途】機械・金型・治具工具等の角度測定、組立、加工基準として使用する精密角度測定。 【付属品】電池1個(モニタ用)、取扱説明書、電池フタ取り外し用ドライバー 【材質】アルミニウム 【色】シルバー 【測定範囲】4×90°(360°) 【電源】6F22形(006P形)×1個 【最小表示】0.05° 【本体質量(g)】約 188(電池含む) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】56×56×31 【使用温湿度範囲】0〜40℃、80%RH 以下(結露しないこと) 【保存温湿度範囲】-10〜60℃、80%以下(結露しないこと) 【器差】(25°)±0.2° 【電池寿命】約1年 【関連資料】取扱説明書

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

8. 一般工作用平形水準器 新潟理研測範(RSK)

販売価格(税別) ¥29,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
新潟理研測範(RSK) 一般工作用平形水準器 1個
レビュー:(1)

【特長】本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。【用途】機械組立等 【形状】平形 【寸法H(mm)】45(±0.2) 【感度】0.02 【寸法W(mm)】48(±0.5) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【危険物の含有量】20mL 【主気泡管精度】±2.0目盛以下 【V溝角度(°)】150

水準器/水平器 > 平型水準器

9. 超磁力レベル 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新潟精機(SK) 超磁力レベル 1個
レビュー:(10)

【特長】測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。【用途】建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 【吸着力(N)】マグネット/118

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

10. デジタルレベル(マグネット付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990
モノタロウ デジタルレベル(マグネット付) 1台
レビュー:(2)

【特長】数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。【用途】水平・垂直・勾配の測定に。 【材質】アルミ 【質量(g)】290 【使用温度範囲(℃)】-10〜50℃ 【電源】アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】417×48×20 【最小単位】(デジタル表示)0.1 【オートパワーオフ】5分 【気泡管】水平・垂直 【角度精度(°)】0.2 【気泡管感度】(mm/m):0.30=0.0172° 【気泡管精度】(mm/m):±1= ±0.0573°

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

11. デジタル角度計(マグネット付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
モノタロウ デジタル角度計(マグネット付) 1台

【特長】数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。【用途】機械、治具、金型等の角度調整などに。 【仕様】マグネット付 【材質】アルミ 【測定範囲】0〜90° 【質量(g)】255 【使用温度範囲(℃)】-10〜50 【電源】アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 【精度】±0.15° 【最小読取値(°)】0.05 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】151×59×31 【オートパワーオフ】5分

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

12. 防水型デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥10,900
アカツキ製作所(KOD) 防水型デジタル水平器 1台
レビュー:(1)

【特長】自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK! 【仕様】マグネット搭載 【トラスコ品番】794-4969 【寸法(mm)】長さ230×高さ60×厚み28 【測定範囲】0〜90° 【質量(g)】370 【使用電池】単4電池×3本 【表示モード】角度° mm/m、in/F、%(勾配)

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

13. ブルーレベルPROマグネット付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベルPROマグネット付 1本
レビュー:(10)

【特長】見やすい大型気泡管を採用しました。45°気泡管付です。大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。1/50、1/100勾配が測れます。光の反射で表情を変える、美しいカラーアルマイト仕上げ。H型BOX型を融合した断面形状で、歪みに強い構造で高精度と高い耐久性を実現しました。【用途】建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。 【仕様】V溝・強力マグネット付 【材質】本体:アルミ・ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

14. コンパクトデジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥4,790
アカツキ製作所(KOD) コンパクトデジタル水平器 1台
レビュー:(3)

【特長】見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 水平・垂直気泡管付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間 【トラスコ品番】794-4861 【質量(g)】60 【使用電池】リチウム電池CR2032×2個

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

15. スラントレベル TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) スラントレベル 1個
レビュー:(7)

【特長】勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。【用途】土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 【長さ(mm)】250 【測定範囲】130°-0°-130° 【材質(本体)】ABS樹脂 【精度】±1° 【最小読取値(°)】2 【目盛仕様】内側2°通し、外側1分〜8分(0.5分目盛通し) 【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】250×125×25 【材質(気泡管)】アクリル

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

16. デジタル水平器 STS

販売価格(税別) ¥5,590
STS デジタル水平器 1台
レビュー:(4)

【特長】高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付 【付属品】テスト用単4乾電池×2本 【トラスコ品番】754-5941 【寸法(mm)】416×50×21 【質量(g)】280 【使用温度範囲(℃)】0〜+50(結露なきこと) 【電源】単4アルカリ乾電池×2本 【最小表示】0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示) 【連続使用時間(時間)】約100(アルカリ乾電池使用時) 【使用湿度範囲】85%以下(結露なきこと) 【オートパワーオフ】有 最後に操作又は静止後約5分 【検出精度】0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2° 【保管温度範囲(℃)】-10〜+50(結露なきこと) 【バックライト】有(30秒後自動消灯) 【検出角度範囲(°)】360(4方向90)

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

17. 平形水準器 No.3506-B 大菱計器製作所

販売価格(税別) ¥37,900 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大菱計器製作所 平形水準器 No.3506-B 1個

【特長】軽量に製作されており、使用に便利です。【用途】一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。

水準器/水平器 > 平型水準器

18. ブルーレベル シンワ測定

販売価格(税別) ¥889 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベル 1本
レビュー:(10)

【特長】見やすい大型気泡管を採用しました。45°気泡管付です。大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。【用途】水平・垂直・45度の確認で使用するレベル 【材質】本体:アルミ・ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

19. ベベルボックス 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥10,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟精機(SK) ベベルボックス 1個
レビュー:(4)

【特長】軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。【用途】機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 【仕様】底面マグネット付 【本体寸法(縦×横×高さHmm)】51×30×51 【付属品】CR2032(リチウム電池)テスト用1個 【材質】アルミ(正面と裏面はプラスチック) 【測定範囲】±180.0° 【質量(g)】120 【使用温度範囲(℃)】5〜45 【電源】CR2032(リチウム電池) 【精度】読取/±0.2° 【最小読取値(°)】0.1

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

20. 鋳鉄製精密ハイレベル 新潟理研測範(RSK)

販売価格(税別) ¥15,900 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新潟理研測範(RSK) 鋳鉄製精密ハイレベル 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。 【種別】740B 【寸法(mm)】100×18×20 【質量(kg)】0.15

水準器/水平器 > 精密水準器

21. レーザ付デジタル傾斜計DL600LV STS

販売価格(税別) ¥11,900
STS レーザ付デジタル傾斜計DL600LV 1本
レビュー:(5)

【トラスコ品番】302-5977 【質量(g)】690 【電源】単4乾電池×2本 【最小表示】0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示) 【寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)】600×60×27 【表示】液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音 【光源】635nm赤色半導体レーザ 【使用温湿度範囲】-5℃〜+50℃ 90%以下(結露なきこと) 【ビーム径】5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200〜300LX時) 【光出力】1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005) 【レーザー光精度】±2mm/5m(ポイントレーザ照射時) 【気泡管精度】±1.0mm/m=±0.057° 【検出精度】0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2° 【表示モード】(角度)通常モード、比較モード切替可 【照射距離(m)】約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します 【検出角度範囲(°)】360°(4方向90° 及び8方向100%表示)

水準器/水平器 > 傾斜水準器

22. マグネット付ボックスレベルスタンダード TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) マグネット付ボックスレベルスタンダード 1本
レビュー:(2)

【特長】磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2〜3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT【用途】鉄筋建築、スチール製品の工事施工に 【表面処理】ハードアルマイト処理 【指標線】インサート金属リング4本(左右2本)

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

23. 丸型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アカツキ製作所(KOD) 丸型アイベルマグネット付水平器 1個
レビュー:(3)

【特長】機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。【用途】水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 【材質】本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 【マグネット】1ヵ所

水準器/水平器 > 気泡管

24. 精密フィックスレベル 大菱計器製作所

販売価格(税別) ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大菱計器製作所 精密フィックスレベル 1個
レビュー:(2)

【特長】小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。【用途】狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。 【種別】精密フィックスレベル

水準器/水平器 > 精密水準器

25. ブルーレベルデジタル シンワ測定

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベルデジタル 1本
レビュー:(1)

【特長】狭い場所でも使える便利なコンパクトサイズ。 バックライト付液晶表示。 水平気泡管の下にブルーに発光する蓄光樹脂を装着。 高級感のあるブルーアルマイト仕上。 用途に合わせて表示を切り替え。(1m当たりの立ち上がり/角度/%) 水平と垂直でブザーが鳴ります。 便利なホールド機能、ゼロセット機能搭載。 【角度精度(°)】(デジタル表示)±0.1(0°・90°時)(デジタル表示)±0.2(0°・90°以外) 【使用温度(℃)】0〜50 【最小単位】(デジタル表示)立ち上り/1mm/M、角度/0.1°、勾配/0.1% 【電池寿命(時間)】20(アルカリ電池使用時)(バックライト点灯・ブザーが鳴り続けた時) 【使用電池】9V 6P型電池

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

26. ベベルボックス 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥15,210 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟精機(SK) ベベルボックス 1個
レビュー:(3)

【特長】軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。【用途】機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 【本体寸法(縦×横×高さHmm)】51×30×51 【仕様】底面マグネット付 【付属品】CR2032(リチウム電池)テスト用1個 【材質】アルミ 【測定範囲】±180.0° 【質量(g)】120 【使用温度範囲(℃)】5〜45 【電源】CR2032(リチウム電池) 【精度】読取/±0.2° 【最小読取値(°)】0.1

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

27. デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定

販売価格(税別) ¥10,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定 デジタルアングルメーター 防塵/防水 1台

【特長】過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。 【付属品】ホルダーケース 【材質】ABS樹脂、アルミ 【測定範囲】90°×4方向(360°) 【質量(g)】280(電池含) 【使用温度範囲(℃)】-10〜50 【電源】単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 【最小表示】0.05°、0.1%、1mm/m 【本体寸法(mm)】151×60×31 【精度】0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15° 【防塵防水性能】IP65 【オートパワーオフ】約5分

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

28. デジタルレベル エビス(水平器)

販売価格(税別) ¥23,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エビス(水平器) デジタルレベル 1個
レビュー:(1)

【特長】デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。【用途】水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 【材質】本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 【厚さ(mm)】26 【高さ(mm)】60.5 【電源】積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

29. アルミレベル標準PRO ムラテックKDS(ケーディーエス)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ムラテックKDS(ケーディーエス) アルミレベル標準PRO 1本
レビュー:(9)

【特長】両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。【用途】傾き測定に。 【厚さ(mm)】21 【高さ(mm)】50 【材質(本体)】アルミ 【マグネット】なし

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

30. デジタル傾斜計DL-155V STS

販売価格(税別) ¥10,900
STS デジタル傾斜計DL-155V 1台
レビュー:(1)

【特長】本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。 測量面はV字カット、パイプの上でも安定しています。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)【用途】水平、平行測定。 傾斜測定。 【トラスコ品番】294-6718 【長さ(mm)】155 【厚さ(mm)】31 【高さ(mm)】56 【質量(g)】324 【電源】単4乾電池×3本(付属) 【最小表示】0.1°または0.1% 【角度(°)】360°(検出範囲)4方向90、および4方向99.9% 【連続使用時間】約600時間(アルカリ乾電池使用時) 【機能】オートパワーOFF(操作後約6分)、電池残量警告(液晶表示) 【表示モード】通常モード、比較モード切替可

水準器/水平器 > 傾斜水準器

31. アルミ水平器マグネット付 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥1,755 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
新潟精機(SK) アルミ水平器マグネット付 1本
レビュー:(14)

【特長】水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。 【材質】アルミニウム 【厚さ(mm)】25 【全幅(mm)】56

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

32. ブルーレベルJrマグネット付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベルJrマグネット付 1本
レビュー:(6)

【特長】クリアブルーの溶液と極太ホワイトラインで視認性抜群。高級感のあるカラーアルマイト仕上。耐衝撃のある大型保護キャップ。水平気泡管に蓄光樹脂を装着。100mmのみ携帯に便利なボールチェーン付 腰袋に収納可能なコンパクトサイズ【用途】建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。 【仕様】ネオジムマグネット搭載 【材質(本体)】アルミ 【材質(キャップ)】(サイドキャップ)ABS樹脂 【材質(液体)】石油系液

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

33. レーザ付デジタル傾斜計 DL270LV STS

販売価格(税別) ¥16,900
STS レーザ付デジタル傾斜計 DL270LV 1台
レビュー:(1)

【特長】置くだけで角度をデジタル表示 水平・垂直の管理に 業界初の防塵・防水IP54相当! 【仕様】V字カット、マグネット内蔵、回転する液晶表示(180°)、表示固定機能、再調整可能、角度・勾配表示、比較表示モード、30mmのレーザ高、反転する液晶表示、サウンド機能 【付属品】単4乾電池×3本、専用ソフトケース 【トラスコ品番】332-7116 【寸法(mm)】270×30×55 【質量(g)】559 【使用温度範囲(℃)】-10℃〜+45℃ (結露なきこと) 【電源】単4乾電池×3本 【最小表示】0.1°又は0.1% 【使用範囲】(レーザー)約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します 【表示】液晶表示(°、%切替可能)、バックライト付・180度回転可能0°、90°、180°、270°(0%表示)ブザー音(追い込み式、OFF可能) 【表示方式】(角度)通常モード、比較モード切替可 【角度の測定範囲(°)】360(4方向90°及び4方向99.9%表示) 【連続使用時間(時間)】レーザON時/約20、レーザOFF時/約50 【光源】635nm 赤色半導体レーザ 【防塵防水性能】IP54相当 【オートパワーオフ】有 最後に操作後約20分 【ビーム径】約Φ3mm(レーザー5m照射位置、室内照度200〜300LX時) 【光出力】1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005) 【レーザー光精度】±2mm/5m 【検出精度】0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2°

水準器/水平器 > 傾斜水準器

34. モバイルレベル TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥3,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) モバイルレベル 1個
レビュー:(5)

【特長】パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート【用途】足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。 【材質(本体)】アルミダイカスト 【精度(mm/m)】±1.5/1(±0.0859°以内) 【磁束密度】約330mT

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

35. デジタル傾斜レベル PRO-3600 大菱計器製作所

販売価格(税別) ¥129,000
0営業日後以内
大菱計器製作所 デジタル傾斜レベル PRO-3600 1個

【特長】・360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。・任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。・0〜9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。 【種別】デジタル傾斜レベル 【測定範囲】360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0〜10)、±0.1(80〜90)、±0.2(10〜80) 分解能(°):0.01:0〜9.99まで、0.1:10〜90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g

水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

36. アルミレベル アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
アカツキ製作所(KOD) アルミレベル 1本

【特長】4本目盛入 蓄光シートつき トルクス仕様ネジ(ドライバー10番) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く) 垂直測定用端面マドつき 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 【感度】0.5mm/m=0.0286°

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

37. 丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アカツキ製作所(KOD) 丸型アイベル水平器 1個
レビュー:(2)

【特長】機械、機器への取り付けに最適です。【用途】水平測定。 【材質(本体)】アクリル樹脂 【材質(気泡管)】アクリル樹脂 【マグネット】なし

水準器/水平器 > 気泡管

38. トビレベル エビス(水平器)

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エビス(水平器) トビレベル 1個
レビュー:(2)

【特長】落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。【用途】足場組立用。水平・垂直の測定。 【材質】本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮、プロテクター:エラストマー樹脂 【長さ(mm)】100 【厚さ(mm)】19 【高さ(mm)】43 【質量(g)】81 【マグネット】1ヵ所

水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

39. 丸型気泡管 エビス(水平器)

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エビス(水平器) 丸型気泡管 1個
レビュー:(7)

【用途】機器取付用 【材質】本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 【マグネット】なし

水準器/水平器 > 気泡管

40. 丸型気泡管 シンワ測定

販売価格(税別) ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定 丸型気泡管 1セット(2個)
レビュー:(1)

【特長】2個入りです。【用途】工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 【材質】本体:アクリル樹脂

水準器/水平器 > 気泡管

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『水平器・水準器』には他にこんなカテゴリがあります