7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25 目盛幅垂直(mm)8 目盛幅水平(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理 気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 サイズ(mm)フレーム/450
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ヒューム管施工に最適 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります