ブルースラントルールダイヤル式マグネット付シンワ測定(2件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式、マグネット付材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18色青質量(g)115感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
ブルースラントルールダイヤル式シンワ測定当日出荷から21日以内出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18色青質量(g)100感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
ブルースラントルールシンワ測定(2件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。
本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液寸法(mm)109×235×18色青質量(g)80感度(mm/m)0.7=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3
気泡管はくでん税込¥252~¥229~
レベルニックSK(新潟精機)税込¥175,780¥159,800
エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥4,068¥3,698