測量用品(土木/建設) :「角度 測定 道具」の検索結果
寸法12×100×100
精度±17.5mm/m=±1.0°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
左右に0°~90°までの角度測定ができます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事に便利です。便利な25cmの目盛がついています。本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)。磁石:ゴム磁石付。ダイヤル式角度計付。スケール付(取引・証明外)
長さ(mm)144
厚さ(mm)18
高さ(mm)54
材質(本体)PC樹脂
質量(g)250
感度(mm/m)(水平気泡管)0.50=0.0286°、(角度計)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(角度計)±34.9.=±2.0°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。