測量用品(土木/建設) :「工事用黒板スタンド」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
KYミーティング、朝礼、会議の時などに黒板スタンドとしてご使用ください。
軽量アルミ製で、脚は800mm~1500mmまで伸縮自在。
長さ(mm)800~1500
径(Φmm)19
材質アルミ
幅(mm)900
質量(kg)1.2
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
用途工事用黒板
仕様写りが鮮明な白線表示、チョーク2本・黒板消し・スタンド(カバー付)、全商品暗線入り
材質(本体)木製
本体質量(g)780
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入
付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別緑色板面
質量(kg)1.3
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
用途工事用黒板
寸法(縦×横)(mm)450×600
トラスコ品番828-6275
外形寸法(mm)縦450×横600×奥18
本体質量(g)780
製品質量(g)780
表示内容工事名 工種 位置 設計 寸法実測寸法 立会者 略図
1枚
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
付属品黒板消し、チョーク(3本)
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。
持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。
スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
用途現場写真用として
仕様暗線入(5×5cm)
付属品白チョーク2本・黒板消し1個
種別緑色板面
材質(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
材質木製
仕様板面上に暗線の方眼入り
付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド
エスコ品番EA766ZE-11
質量(g)780
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
タイプ耐水
付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本
材質木
RoHS指令(10物質対応)対応
木製
暗線入
雨の日でも使えます。
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用することにより文字が流れなくなります。
雨の日でも工事記録写真が撮影できます。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
木製
暗線入
折りたたみ式で保管に便利です。
持ち運びに便利な取手付
★裏面には収納ポケット付
折りたたみ式
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。