測量用品(土木/建設) :「管芯器」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
用途ヒューム管施工に最適
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80
精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。
木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。
アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番485-0653
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)47
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネット付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。