1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKMICRO超音波カメラ
RoHS
プロフェッショナルな音源特定用カメラです。64 個の低ノイズ MEMS マイクと0kHz~65kHz、0kHz~100kHz選択可能な帯域幅を備えており、産業環境での空気や蒸気の漏れの位置を特定したり、高電圧システムの部分放電の検出を簡単に効果的に行うことができます。大型の 4.3 インチ LCD タッチ スクリーンを採用し、問題の箇所をすばやく見つけることができます。最大検出距離は 100 メートルで、安全な距離を保って検査することができます。 簡単な操作で設備機器の故障やダウンタイムによる余分なコストを節約できます。
用途各種工場等の開閉器、配電盤、送風管、蒸気管等の検査に。 仕様●テキストのメモ:最大200文字●声のメモ:最大60秒 付属品バッテリーパック×2、充電器、ACアダプター、ハンドストラップ トラスコ品番654-8097 幅(mm)127 高さ(mm)292.2 奥行(mm)110.7 電源(V)充電式リチウムイオン電池 消費電力(W)5.2 電力(W)5.2 周波数(kHz)0~65、0~100選択可能 保護等級IP40 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン充電池 解像度可視光:2688 × 1944 (5MP)、画像・動画:800 × 480 視野角51.8°× 36.4° 焦点距離(mm)6.4 周波数(MHz)0kHz~65kHz ・0kHz~100kHzで選択可能 動画60 Hours MP4の形式で保存 保管温度(℃)-20~60 95%以下(結露なき環境) メモリー機能64GB デジタルズーム1.0x~16.0x 継続的なズーム RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間3.5時間 作動温度(℃)0~50 95%以下(結露なき環境) 保存可能枚数20000画像 ビデオフォーマットMP4 Wi-Fiあり
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります