アクセサリとは、ここでは、コンフィギュレーターの接続ケーブルやACアダプタ、メモリーカードなどの工業用計測器に使用されるさまざまな付属品を指しています。チャートレス記録計は、96角サイズであり、防塵・防滴性の高さが特徴です。3.5Vハロゲン球のミラープローブは、ミラーの角度を30〜120度手元で調節できます。四角い角型照射のフラッシュライトは、アルカリ電池対応。広面積の照射が可能であり、広い視界で確認作業ができる高性能のライトです。

19件中 1件〜19件

並び替え:

1. コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付 M-SYSTEM

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
16316947 COP-US 1台 ¥24,900 0営業日後以内

2. DP-400用 ロールペーパー(5巻入) コニカミノルタ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
コニカミノルタ DP-400用 ロールペーパー(5巻入) 1個

【特長】測定ヘッドCR-400/410とデータプロセッサDP-400のセットです。ヘッド単体でも測定可能で、携帯性が必要な用途にも使用できます。 任意の評価式や色彩計算式を自由に設定できます。 液体や粉末、ペースト状のものなど、さまざまな測定物に対応できるオプションを揃えています。 CR-400は測定径8mmΦで、プラスチック製品や自動車の塗装、食品などの色管理に適しています。 CR-410は測定径50mmΦで、布製品や建材などの色管理に適しています。

アクセサリ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68295054 DP-A22 1個 ¥5,990 0営業日後以内

3. クリアケース シンワ測定

販売価格(税別) ¥899 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定 クリアケース 1枚

【特長】表面は透明な素材を採用しケース上から図面の内容が確認できます。 裏面は表面にくっつきにくいシボ加工素材を採用しました。 縦両側ファスナー付です。【用途】図面の管理

アクセサリ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
05862998 19192(A1縦) 1枚 783-2303 ¥1,190 1営業日後以内
05863007 19193(A2縦) 1枚 783-2311 ¥899 1営業日後以内

4. 71VR1用メモリカード M-SYSTEM

販売価格(税別) ¥6,890
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
M-SYSTEM 71VR1用メモリカード 1台

【記憶容量(GB)】4

アクセサリ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
16316922 AP-ISD04GIS4B-3T 1台 ¥6,890 4営業日後以内
16316913 NSDA-004GL 1台 ¥10,725 取扱終了

5. スライドルースケース(20個セット) アルファーミラージュ

販売価格(税別) ¥4,590
0営業日後以内
アルファーミラージュ スライドルースケース(20個セット) 1セット(20個)

【特長】マットがリバーシブル仕様で白と黒に変更可能です。 付属のピンを使用すると斜めに角度をつけることができ展示会にもぴったりです。【付属品】台紙、スタンドピン【材質】アクリル/ベルベット調【寸法(mm)】40×55×15

アクセサリ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
55720997 - 1セット(20個) ¥4,590 0営業日後以内

6. テレメジャーUトランスミッタ ベクトリックス(VECTRIX)

販売価格(税別) ¥28,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベクトリックス(VECTRIX) テレメジャーUトランスミッタ 1個

【特長】測定器の表示値を利用してトランスミッタのボタンスイッチを押すだけで、設定が任意に出来ます。【質量(g)】25.5d(電池含む、コネクタ部除く)【出力】測定器:デジマジック【電源】コイン電池CR2032【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】32×52×16(コネクタ部除く)【入力信号】デジマチックまたはRS-232C【送信出力】1mW以下((特定小電力)【無線】2.4GHz(世界共通周波数)

アクセサリ

7. データレシーバー(USBタイプ) ベクトリックス(VECTRIX)

販売価格(税別) ¥119,000
2営業日後以内
ベクトリックス(VECTRIX) データレシーバー(USBタイプ) 1個

【特長】特定小電力の2.4GHz帯を使用する事で最大50mの通信を可能にし、より遠くに安定した通信を実現しています。 無線LANやBluetooth等の電波を使用する機器との衝突を避ける対策を施し、混信しないように設計されています。 電波形式128チャンネル、送信機ID番号100通りの設定が可能なので、最大で128×100=12800台の測定機器が同時に使用できます。【質量(g)】82【出力】USB【電源】USBバスパワー【チャンネル数】128【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】116.5×72.7×25【受信周波数】2.4GHz【通信距離(m)】見通し50

アクセサリ

8. データレシーバー ベクトリックス(VECTRIX)

販売価格(税別) ¥67,900
5営業日後以内
ベクトリックス(VECTRIX) データレシーバー 1個

【特長】DR-200Uの機能を絞り込んで、データの取り込みに特化したリーズナブルな受信機です。 コンパクト設計なのでノートパソコンやタブレットPCに最適で製造現場での無線測定も可能になりました。 僅か20gの軽さでノートPCやタブレットPCに最適! USBバスパワーによるPCからの電源供給で、ACアダプタが不要! 128通りのレシーバ番号設定ができるから、多数のDR-200miniを使用可能! パソコンにExcelがインストールされていなくてもExcelファイルを読込んで、データ入力が可能。【質量(g)】20【出力】USBポートAコネクタ直結(ケーブル接続も可能)【電源】USBバスパワー【チャンネル数】128(全てのテレメジャーII 送信器対応)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】36×53×11【受信周波数】2.4GHz(世界共通周波数)【通信距離(m)】見通し20※環境条件により異なります

アクセサリ

9. QCPRO EX・エクセル用ソフト ベクトリックス(VECTRIX)

販売価格(税別) ¥97,900
5営業日後以内
ベクトリックス(VECTRIX) QCPRO EX・エクセル用ソフト 1個

【特長】QCプロEXはテレメジャーII 受信機などから送信された測定データをExcelのワークシートに自動で取り込むために開発したアドインソフトです。 全てのテレメジャー受信機に対応しており、測定しただけで瞬時に検査成績表が作成できます。 受信と合否判定はパソコンの音とNGの赤文字で確認でき(合否判定機能)、判定音やキャンセル音の任意の設定も可能です。 ID番号機能によりワークシートの取込範囲と取込順序も設定ができます。 あらゆるRS-232C出力付測定器に対応しており、通信モニタ機能と通信条件設定機能により有線での自動入力もできます。 (COMは最大8まで設定可能)【仕様】測定データをExcelシートに自動入力(Excelアドインソフト)【対応OS】Windows 7(32bit・64bit) / Windows 8(32bit・64bit) / Windows 10(32bit・64bit)【動作環境】Excel:2010〜2016(32bitのみ)※64bit版では動作しません、メモリ:4GB以上

アクセサリ

10. ハンドスイッチ ベクトリックス(VECTRIX)

販売価格(税別) ¥2,990
2営業日後以内
ベクトリックス(VECTRIX) ハンドスイッチ 1個

【特長】Qタイプのトランスミッタに接続して使用する事が出来ます

アクセサリ

11. QCPROMX ベクトリックス(VECTRIX)

販売価格(税別) ¥149,000
5営業日後以内
ベクトリックス(VECTRIX) QCPROMX 1個

【特長】QCプロMXはテレメジャーから送信された測定データをExcel(Windows 版)のワークシートに取込むためのアプリケーションソフトです。 1台のパソコンで複数品番の検査データを同時に入力できる(IDオフセット機能搭載) バーコード対応で検査品を瞬時に検索できる わかりやすい自動合否判定は音・画面色・パトライト表示 タブレットPC(Windowsのみ)にも対応 タッチパネル対応のテンキー表示で、数値入力もラクラク ExcelがインストールされていないPCでもExcel検査表の表示が可能 日本語はもちろん、英語・中国語・韓国語の4カ国対応で切り替えも自由自在 管理図が表示できるので傾向管理もバッチリ テレメジャー対応でヒューマンエラーをなくし、時間短縮で検査のコストダウンを実現【機能】【表示設定】画面拡縮機能 、画面ロック機能 、行列、水平垂直、タブ表示機能/【通信機器設定】COM番号設定機能 、受信機設定機能/【BCR機器設定(バーコード)】COM番号設定機能 、バーコードリーダー設定機能/【音の設定】操作エラー音設定機能 、合否判定、取消音設定機能(ID番号別)/【フォルダ設定】測定定義用ファイル設定機能(Excel)、 測定結果用ファイル設定機能(Excel)/【バーコード印刷設定】印刷用Excelファイル設定機能【動作環境】Excel:2010〜2016(32ビット版)※定義ファイル用、メモリ:4GB 以上、CPU:インテル(R)Core(TM)i3 相当以上、ハードディスク:Cドライブに2GB以上の空き容量、Microsoft .Net Framework:4.6以上、対応バーコードリーダー:IDEC DATALOGIC/UNITECH MS337(2機種限定)

アクセサリ

12. トランスミッタ ベクトリックス(VECTRIX)

販売価格(税別) ¥28,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ベクトリックス(VECTRIX) トランスミッタ 1個

【特長】トランスミッタID番号:0〜99 対応 レシーバ番号設定:1〜128(レシーバ番号はPCで設定します。) 双方向通信設定 データトリガ機能 最大16台 受信確認の有無 インターバル送信 0.4秒〜60分 ブザー音の有無【質量(g)】25.5(コネクタ除く・電池含む)【出力】デジマチック【電源】コイン電池CR2032【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】52×32×16(コネクタ除く)【入力信号】デジマチック または RS-232C【送信出力】1mW【周波数(GHz)】2.4(世界共通周波数)【通信距離(m)】見通し50※環境条件により異なります

アクセサリ

13. データレシーバー ベクトリックス(VECTRIX)

販売価格(税別) ¥119,000
5営業日後以内
ベクトリックス(VECTRIX) データレシーバー 1個

【特長】送信器側のIDは従来通り手元のスイッチで0〜99の100通りが設定可能。さらに、受信機側にも電波形式を変えることにより128通りのレシーバ番号の設定が可能なので、最大で128×100=12,800台の測定機器を識別できます。 無線LANやBluetooth等の電波を使用する機器との衝突を避けるため、コリジョン(電波衝突)対策を強化し、混信しないように設計されています。 特定小電力の2.4GHz帯を使用することで、最大50mの通信を可能にしました。従来のテレメジャー(通信距離約10m)に比べ、より遠くに、安定した通信を実現しています。(通信距離は環境条件により異なります。) 送信器と受信機の双方向通信の設定ができ、無線によるデータトリガが可能。送信器を操作しなくても、受信機からデータ要求ができます。また、自動インターバル送信も0.2秒〜60分まで設定できます。【質量(g)】91【出力】RS-232C【電源】AC100Vアダプタ(DC9V)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】72×116.5×25【受信周波数】2.4GHz(世界共通周波数)【通信距離(m)】見通し50※環境条件により異なります

アクセサリ

14. プロープヘッド エスコ

販売価格(税別) ¥1,710
1営業日後以内
エスコ プロープヘッド 1個

【エスコ品番】EA750UD-10

アクセサリ

15. 400mm ミラープローブ エスコ

販売価格(税別) ¥7,700
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ 400mm ミラープローブ 1個

アクセサリ

16. 1.7m バッテリーコード エスコ

販売価格(税別) ¥1,140
1営業日後以内
エスコ 1.7m バッテリーコード 1個

【エスコ品番】EA750UB-1

アクセサリ

17. 4ch同時表示器  デュアルグラフシステムDG-1 トラスト

販売価格(税別) ¥869,000
5営業日後以内
トラスト 4ch同時表示器 デュアルグラフシステムDG-1 1台

【特長】最大4チャンネルを同時に計測できます。 保持設定機能を搭載しています。 自動グラフ化機能を搭載しています。 TRシリーズ、TIシリーズに接続が可能です。 保持設定機能搭載 様々な検査機器との組合せが可能です。【用途】計測データ4チャンネル同時表示+集録、4ch同時計測+保持設定機能+自動グラフ化機能【仕様】液晶5桁表示・表示明度切替可能・自動グラフ化機能搭載・保持設定機能搭載・データ集録・CSVデータ保存・CSV出力【トラスコ品番】481-2204【測定精度】【ひずみ】±0.2%FS、【電圧】±0.3%FS

アクセサリ

18. RSトランスミッタ ベクトリックス(VECTRIX)

販売価格(税別) ¥49,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベクトリックス(VECTRIX) RSトランスミッタ 1個

【特長】トランスミッタID番号:0〜99 対応 レシーバ番号設定:1〜128(レシーバ番号はPCで設定します。) 双方向通信設定 データトリガ機能 最大16台 受信確認の有無 インターバル送信 0.4秒〜60分 ブザー音の有無【質量(g)】25.5(コネクタ除く・電池含む)【出力】RS-232C【電源】コイン電池CR2032【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】52×32×16(コネクタ除く)【入力信号】デジマチック または RS-232C【送信出力】1mW【周波数(GHz)】2.4(世界共通周波数)【通信距離(m)】見通し50※環境条件により異なります

アクセサリ

19. トランスミッタ ベクトリックス(VECTRIX)

ベクトリックス(VECTRIX) トランスミッタ

アクセサリ

戻る ページ: 1 次へ

『工業用計測器』には他にこんなカテゴリがあります