温度計・温湿度計その他関連用品 :「pcソフトケース」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
M200Fは256×192の自社開発VOX赤外線検出器チップを搭載したハンドヘルドタイプのサーマル温度計です。
24.8°の視野角とマニュアルフォーカス機能を組み合わせることで、近距離の電気検査から遠くのコンポーネントチェックまで幅広い測定が可能です。
5メガピクセルの可視光レンズを採用。高度なデュアルスペクトルイメージングに加え、4つの画像モード+10種のパレットで様々な検出環境に適応します。
IP54の防塵防水性、2mの落下耐性および最長8時間の長時間稼働で、タフな現場でも安心してお使いいただけます。
USB接続によるオンライン分析、撮影した画像・動画のオフライン分析、測定値のエクスポート(csv)、アラーム、ギャラリーなど多彩な機能を備えたPC用温度解析ソフト「TAS」を無償提供。
交換可能な充電式リチウムバッテリーパック(2本)、キャリングケース付き
仕様NETD:<40mK
測定範囲-20~+ 150℃、100~550℃
質量(g)660.5
寸法258.4×105.1×102.3mm
取り付け形状(三脚)1/4″-20-UNC
電源充電式リチウムイオン電池(2本付属)、ポート:USB Type-C
測定精度±2℃または±2%
検出器非冷却VOx 256×192 ピクセルピッチ12μm
測定対象10ポイント/10ライン/10エリア/最高/最低/中央温度ポイント追跡
放射率0.01~1.00、0.01ステップ
ディスプレイ89mm タッチスクリーン(480×640)
モード設定(画像)赤外線/可視光/PIP/フュージョン
表示機能【カラーパレット】10(ホワイトホット、ブラックホット、アイアン、溶岩、レインボー、レインボーHC、ブラックレッド、パープルオレンジ、スペシャル、スペシャル2)
測定モード中央スポット測定/ホットスポットとコールドスポットのトレースと温度表
視野角FOV:24.8°×18.7°
防塵防水性能IP54/2m
距離設定0.5~12m、0.5mステップ
モードフォーカシング:マニュアルフォーカス
言語表示日本語(全12か国語)
温度設定(環境)-10℃~+50℃
メモリーカード標準の32GBマイクロSDカード
焦点距離7mm
フレームレート25Hz
測定分解能0.1℃
アラーム画像アラーム/温度アラーム
稼働時間(時間)最大8
スペクトル範囲(バンド)8~14μm
1個
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。