2,737件中 1件〜40件

並び替え:

1. 検知管 ガステック

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(163種類の商品があります)
ガステック 検知管 1箱(10本)ほか
レビュー:(8)

【特長】空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。 1ストローク(100ml)30〜240秒で濃度測定が終わります。

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知管・発煙管
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 測定ガス 測定範囲 販売価格 出荷目安 数量
20872635 202 1個 2-8872-19     ¥2,690 3営業日後以内
20872644 203 1個 2-8872-20 水銀 (0.005)〜0.04mg/l ¥2,690 3営業日後以内
20872662 211LL 1個 2-8872-08 溶存硫化物 0.5〜20ppm ¥2,290 3営業日後以内
20872687 218 1個 2-8872-02     ¥2,290 3営業日後以内
20872696 221L 1個 2-8872-10     ¥1,990 3営業日後以内

2. 酸素濃度計 ガスアラート・エクストリーム BWテクノロジーズ

販売価格(税別) ¥29,900
BWテクノロジーズ 酸素濃度計 ガスアラート・エクストリーム 1台
レビュー:(2)

【特長】酸欠検知が可能なシングルガス検知器です。 バッテリー及びセンサーの取替えが可能ですので、長きに渡るご利用が可能です。 ガス検知器は定期的のガス校正が必要となりますが、この機種は”一般大気での校正が可能”ですので、定期メンテナンスで 製造メーカーへ校正を依頼する必要が無く、ランニングコストが大幅に削減出来ます。 メーカー保証2年 船舶のABS認証取得品【用途】酸欠事故予防の作業安全用途、工場等の製造ラインの酸素濃度管理、各種酸素実験での研究用 【質量(g)】82 【寸法(cm)】2.8×5.0×9.5 【検知範囲】0-30.0%vol. 【電池寿命】1.5年

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 酸素濃度計
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
62789405 GAXT-X-DL-2 1台 ¥29,900 0営業日後以内

3. アルコールセンサー EA100 タニタ

販売価格(税別) ¥3,590 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タニタ アルコールセンサー EA100 1台
レビュー:(5)

【特長】息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。 飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。 【測定範囲(mg/L)】0.00〜0.50 【付属品】単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 【使用温度範囲(℃)】5〜35 【本体質量(g)】31(乾電池含まず) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】32×105×17 【メモリー】前回値 【測定単位】0.05mg/L 【検知方式】半導体ガスセンサー 【保管温度範囲(℃)】0〜40

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アルコールチェッカー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
59769535 EA100NV 1台 ネイビー ¥3,590 0営業日後以内
59769544 EA100WH 1台 ホワイト ¥3,590 0営業日後以内

4. ポケッタブルマルチガスモニター 理研計器

販売価格(税別) ¥73,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
理研計器 ポケッタブルマルチガスモニター 1台

【特長】保護等級IP67取得・本質安全防爆構造であらゆる分野で多目的に使えるマルチガス検知器です。品番にP付はポンプユニット付です。【用途】マンホール、共同溝、地下ピット等での中毒及び酸欠事故防止に。各種地下作業現場での可燃性ガス漏洩による爆発防止に。船庫内作業時の酸欠防止に。石炭運搬用船の可燃性ガス/毒性ガスの漏洩早期発見に。その他各種タンカー内でのあらゆる作業中の安全管理に。 【警報方式】自己保持

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知器
注文コード 品番 内容量 検知対象ガス 付属品 電源 販売価格 出荷目安 数量
32797414 GX-2009typeA(M) 1台 酸素(O2)、メタンガス(M)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO) ハンドストラップ・充電器・充電器用ACアダプタ・ベルトクリップ/Pタイプはポンプユニット付 専用Ni-MH電池 ¥128,000 0営業日後以内
32797423 GX-2009typeA(HC) 1台 酸素(O2)、イソブタンガス(HC)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO) ハンドストラップ・充電器・充電器用ACアダプタ・ベルトクリップ/Pタイプはポンプユニット付 専用Ni-MH電池 ¥128,000 2営業日後以内
32797432 GX-2009typeAP(M) 1台 酸素(O2)、メタンガス(M)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO) ハンドストラップ・充電器・充電器用ACアダプタ・ベルトクリップ/Pタイプはポンプユニット付 専用Ni-MH電池 ¥159,000 6営業日後以内
32797441 GX-2009typeAP(HC) 1台 酸素(O2)、イソブタンガス(HC)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO) ハンドストラップ・充電器・充電器用ACアダプタ・ベルトクリップ/Pタイプはポンプユニット付 専用Ni-MH電池 ¥159,000 2営業日後以内
32797457 GX-2009typeB(M) 1台 酸素(O2)、メタンガス(M)、硫化水素(H2S) ハンドストラップ・充電器・充電器用ACアダプタ・ベルトクリップ/Pタイプはポンプユニット付 専用Ni-MH電池 ¥109,000 2営業日後以内

5. ポケット糖度計 アタゴ

販売価格(税別) ¥24,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アタゴ ポケット糖度計 1個
レビュー:(7)

【特長】PAL-1は今までの糖度計の概念を変える、全く新しいタイプの携帯型デジタル糖度計です。 驚くほどのコンパクトなサイズですので、気軽に野外や工場の現場内を持ち歩いて使用することができます。 作業着のポケットに入れても良いですし、ストラップを付けて首やベルトに架けることもできます。 重さはわずか100gです。片手で持ったまま簡単に測定ができます。 滴下したサンプル液はこぼれにくい設計です。 プリズム面に液をたらしてSTARTキーを押すだけで、3秒後にBrix(糖度・濃度)をデジタル表示します。 操作時間は非常に早いです。 また測定者による読み間違え及び誤差の心配がありません。 デジタル表示なので大勢で測定結果を確認することができます。 防水仕様(IP65)ですので、測定後はサンプルステージに水をかけながら丸洗いすることができます。 また、拭き取りやすい形状です。 測定範囲はBrix0〜53%と広く、果汁・飲料・スープからソース・ケチャップ・トマトソース及び低糖のジャム・マーマレードまで、ほとんどの果汁・食品・飲料が測定できます。 自動温度補正ですので、室温を気にせずにそのまま表示値を読むことができます。 煮詰め中のサンプル、熱い液のサンプルも測定できます。 適量をサンプルステージに滴下して、数回測定を繰り返しますと、安定した値が得られます。 保管用のケースを付属しています。 ケースにきちんと保管しておけば破損や紛失の心配がありません。 【質量(g)】100 【防水保護等級】IP65 【規格】JIS-C0920 5級防噴流形IEC規格529 IP65 【電源】単4アルカリ電池 2本 【測定精度】Brix±0.2% 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55×31×109 【分解能】Brix 0.1% 【電池寿命(通常使用で約)】約11000回(アルカリ電池使用時) 【測定時間(秒)】約3 【使用環境温度(℃)】10〜40 【サンプル量】0.3ml

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 屈折計 > デジタル屈折計
注文コード 品番 内容量 測定範囲 販売価格 出荷目安 数量
06722484 PAL-1 1個 Brix 0.0〜53.0%(自動温度補正) ¥24,900 0営業日後以内
06722493 PAL-2 1個 Brix 45.0〜93.0%(自動温度補正) ¥26,900 0営業日後以内
10054247 PAL-J 1個 Brix 0.0〜93.0%(自動温度補正) ¥32,900 0営業日後以内

6. アルコールチェッカー アルブロ タニタ

販売価格(税別) ¥4,590
タニタ アルコールチェッカー アルブロ 1台
レビュー:(12)

【特長】わかりやすいアルコール検知結果 アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。 (アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯) ・センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON ・半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。 ・携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。 ・センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。 【付属品】単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋 【トラスコ品番】765-8621 【材質】(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂 【質量(g)】約75(電池含む) 【使用温度(℃)】5〜35 【表示】LCD表示(バックライト付き)12段階表示 【最小目盛】0.05mg/L 【検知方式】半導体ガスセンサー 【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】20×37×120

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アルコールチェッカー

7. 酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機

販売価格(税別) ¥119,000 〜
2営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新コスモス電機 酸素・硫化水素濃度計 1台
レビュー:(1)

【特長】離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル 【付属品】レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚 【質量(g)】約450(電池除く) 【使用温度範囲(℃)】-10〜40 【電源】単3形アルカリ乾電池2本 【測定対象気体】酸素・硫化水素 【表示方式】LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 【探知・警報方式】1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】66×195×29(突起部を除く) 【分解能】酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm 【電池寿命(時間)】連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある 【ガス採気方式】拡散式 【応答時間(秒)】酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする 【検知原理】酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式 【検知範囲】酸素:0〜25.0vol%硫化水素:0〜30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで) 【指示精度】酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による 【警報設定濃度】酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 酸素濃度計

8. 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
光明理化 北川式ガス検知管(通常) 1箱(10本)ほか
レビュー:(9)

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知管・発煙管

9. アルコールチェッカー アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥2,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ アルコールチェッカー 1台
レビュー:(20)

【特長】デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。 【仕様】オートオフ・電池交換表示機能 【寸法(mm)】37×20×102 【質量(g)】50 【電源】単4アルカリ乾電池2本(別売) 【アズワン品番】1-5049-01

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アルコールチェッカー

10. 携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥58,900
カノマックス(KANOMAX) 携帯型風速計アネモマスター 1台

【特長】高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01〜20 m/s、温度-20〜70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。【用途】レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発 【質量(g)】約100(電池除く) 【電源】単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能) 【測定範囲(℃)】(風温)-20〜70 【ケーブル長(m)】約1.5 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×34×120 【プローブ長(mm)】Φ6.1(先端部)〜Φ10.6(グリップ部)× 205

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

11. ガス検知器セット ガステック

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ガステック ガス検知器セット 1個
レビュー:(4)

【特長】ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知器

12. 赤外線水分計 ケツト科学研究所

販売価格(税別) ¥169,000
ケツト科学研究所 赤外線水分計 1台

【特長】環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。【用途】幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 【仕様】測定条件保存/5種熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm) 【付属品】試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 【質量(kg)】3.2 【電源(V)】AC100〜120/220〜240(50/60Hz) 【消費電力(W)】最大900 【最小表示】【水分・固形分】0.1%または0.01%(切替)【質量】0.005g 【測定方式】乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 【再現性】試料質量5g以上0.1% 【表示方式】バックライト付LCD(96×40mm) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】222×360×196 【試料質量(g)】1〜80/任意質量サンプリング方式 【外部出力】RS-232Cインターフェース 【温度センサー】サーミスタ 【測定単位】水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 【使用温湿度範囲】5〜40℃、85%RH以下(結露なきこと) 【測定モード】自動停止モード、時間停止モード(1〜120分) 【通信機能】「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 【温度設定範囲(℃)】30〜180(1℃間隔)

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 水分計 > 赤外線式

13. 卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット) 東洋マーク製作所

販売価格(税別) ¥129,000
0営業日後以内
東洋マーク製作所 卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット) 1台
レビュー:(1)

【特長】高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット 【付属品】(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 【質量(g)】(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む) 【電源(V)】AC100 【適合サイズ(mm)】(記録紙)幅58×外径60×内径12 【センサー】半導体アルコールセンサー 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165 【記録紙】約900回記録可能 【起動時間(秒)】約60以内(再起動/約20以内)

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アルコールチェッカー

14. デジバイブロ 昭和測器

販売価格(税別) ¥89,900
昭和測器 デジバイブロ 1台
レビュー:(1)

【特長】手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。【用途】自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。 【トラスコ品番】337-6150 【セット内容】本体(MODEL-1332B)×1 、圧電型加速度センサ(MODEL-2304A)×1 、ローノイズケーブル1.5m(LNC-3F-1.5)×1本、Lコンタクトピン(LC-10)×1本 、マグネット(MG-1)×1 、単3型アルカリ乾電池(LR6)×2、キャリングケース×1 、取扱説明書×1 【測定範囲】加速度:Hi(Peak)0.1〜199.9m/s2、Lo(Peak)0.01〜19.99m/s2速度:Hi(RMS)0.1〜199.9mm/s、Lo(RMS)0.01〜19.99mm/s変位:Hi(P-P)0.01〜19.99mm、Lo(P-P)0.001〜1.999mm 【質量(g)】約230 【出力】AC±2V(フルスケール) 【電源】単3型アルカリ乾電池(LR6)2個 【温度範囲(℃)】検出器部:-20〜+110、アンプ部:-10〜+50 【測定精度】(80Hz 20±5℃ 1/2FS)加速度:±3%±1digit速度:±5%±1digit変位:±5%±1digit 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】75×130×24 【検出器】MODEL-2304A 【周波数範囲(Hz)】加速度:5〜5000(±1dB)、5〜10000(±3dB)速度:10〜1000(振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠)変位:10〜1000(1dB) 【電池寿命(連続時間)】30時間以上

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 騒音計・地震計・振動計 > 振動計

15. ポータブルニオイセンサーMini 新コスモス電機

販売価格(税別) ¥129,000
新コスモス電機 ポータブルニオイセンサーMini 1台

【特長】小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。【用途】脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 【付属品】ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 【測定範囲】0〜999 【質量(g)】約300(電池含む) 【電源】単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100〜240V)※別売 【表示方式】LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 【連続使用時間(時間)】10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】60×140×40(突起部を除く) 【応答時間(秒)】20以内(90%応答、校正臭気にて) 【測定原理】高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 【吸引流量】350±100mL/min 【使用温湿度範囲】0〜40℃、10〜80%RH(結露なきこと) 【保管温湿度範囲】-10〜50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 【採取方式】自動吸引式 【繰返し再現性】測定値±5%±1digit(同一条件下にて)

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ニオイセンサ

16. ガス検知器 新コスモス電機

販売価格(税別) ¥56,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
新コスモス電機 ガス検知器 1個

【特長】超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。【用途】製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 【電源】単4乾電池×1本(付属) 【付属品】単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 【質量(g)】75 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】65×22×64 【警報方式】ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知器

17. アルコールチェッカー 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥1,990
大自工業(Meltec) アルコールチェッカー 1個
レビュー:(6)

【特長】ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作。【用途】アルコールチェッカー 【付属品】携帯ストラップ 【質量(g)】約30 【表示方式】LCD液晶数値表示 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約40×105×20 【使用乾電池】単4形乾電池2個(別売り) 【検知方式】半導体式アルコールガスセンター

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アルコールチェッカー

18. 投げ込み式酸素濃度計 新コスモス電機

販売価格(税別) ¥79,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新コスモス電機 投げ込み式酸素濃度計 1台

【特長】0〜25vol%までの酸素濃度を測定。単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。コードの長さで選べる3つのラインナップ。表示が見やすい大きなLCD画面。電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品 【付属品】レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント 【使用温度範囲(℃)】-10〜+40 【電源】単3形アルカリ乾電池2本 【表示方式】LCDデジタル3桁 【連続使用時間(時間)】約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 【使用湿度範囲】30〜85%RH以下(但し、結露なきこと) 【応答時間(秒)】20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 【検知原理】隔膜ガルバニ電池式 【検知範囲】0〜25.0vol% 【測定レンジ】25.1〜40.0vol% 【指示精度】±0.5vol%以内 【防爆構造】ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 【警報方式】(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 【警報設定値】(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 【検知対象ガス】酸素(O2) 【採取方式】拡散式

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 酸素濃度計

19. 風速風量計(熱線式) エムケー・サイエンティフィック

販売価格(税別) ¥35,900
エムケー・サイエンティフィック 風速風量計(熱線式) 1個
レビュー:(1)

【付属品】解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 【寸法(mm)】75×50×210 【質量(g)】280 【電源】006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属) 【精度】風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃ 【分解能】風速:0.01m/s、風量:0.001〜100m3/min、温度:0.1℃ 【機能】ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

20. 簡易デジタル風速計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
モノタロウ 簡易デジタル風速計 1台
レビュー:(3)

【特長】簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。【用途】現場での風速、気温測定に。 【質量(g)】165 【電源】角型9V乾電池×1個(別売) 【精度】±5% 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】67×192×44 【分解能】0.1(m/s)、0.3(km/h) 【使用温湿度範囲】0〜45℃ 80%RH以下 【関連資料】取扱説明書

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

21. ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

販売価格(税別) ¥89,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
新コスモス電機 ガス検知器(漏れ検知用) 1台
レビュー:(1)

【特長】都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702V-A、XP-702V-F) 【付属品】レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 【質量(g)】約190(電池、レザーケースを含む) 【使用温度範囲(℃)】-20〜+50 【電源】単3形アルカリ乾電池2本 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】38×130×32(突起部を除く) 【使用湿度範囲】30〜85%RH以下(但し、結露なきこと) 【検知原理】熱線型半導体式 【防爆構造】本質安全防爆(Exia II BT3) 【警報方式】断続音及びアラームランプの点滅 【電池使用時間(時間)】約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知器

22. スモークテスター発煙管 No.501 ガステック

販売価格(税別) ¥1,990
ガステック スモークテスター発煙管 No.501 1箱(6本)
レビュー:(4)

【特長】作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 【TGK品番】169-81-15-06 【型式】No.501 【スペース】発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 【種類】発煙管のみ

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アクセサリ

23. シングルガス検知器トキシレイ3 レイシステムズ

販売価格(税別) ¥22,900
2営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
レイシステムズ シングルガス検知器トキシレイ3 1台
レビュー:(3)

【特長】頑丈なステンレスボディの一酸化炭素または硫化水素計です。 ブザー、赤色LED、振動の3種類のアラームで危険を知らせます。 ユーザーによるアラーム設定値の変更、バッテリー交換が可能です。 安心の2年間保証付。【用途】鉄工所、ボイラー、焼却炉付近などでの作業時の一酸化炭素中毒の防止。 または、硫化水素発生の可能性がある作業場での硫化水素中毒の防止。 【付属品】校正用アダプタ、クイックスタートガイド(日本語、英文各1部)、校正カード、リソースCD(英文データシート・英文マニュアル・英文クイックスタートガイド) 【質量(g)】99 【電源】リチウム電池(交換可能) 【測定記憶データ】10件 【防塵防水性能】IP-67 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)】8.6×5.5×2.0 【アラーム内容】95dBの音響警報(30cm離れた点)、フラッシュする赤色LED警報。振動アラーム6つのLED表示アラーム高濃度警報”High”表示と1秒間に3回の警報音と赤色フラッシュ。低濃度警報”Low”表示と1秒間に2回の警報音と赤色フラッシュ。短時間暴露限界濃度警報”STEL”表示と1秒間に1回の警報音と赤色フラッシュ。ガス濃度時間加重平均値警報”TWA”表示と1秒間に1回の警報音と赤色フラッシュ。 【安全規格】【米国・カナダ】Class1.Division1,GroupA,B,C,D,T4【ヨーロッパ】ATEX ll 1G EEx ia llC T4IECEXEx ia llC T4 【動作時間】バッテリー寿命はおよそ2年間。(※アラーム頻度など使用環境により異なります) 【EMI規格】EMC 89/336/EEC適合 【動作湿度(%)】0〜90(結露がないこと) 【サンプリング方式】拡散式

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知器

24. デジタル騒音計(A/C特性) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥11,900
男前モノタロウ デジタル騒音計(A/C特性) 1台
レビュー:(6)

【特長】ハンディータイプのローコスト版 MAX/MINメモリ機能付。 最大値を固定表示するMAXホールド機能付。 オートオフ機能付 バックライト付【用途】工場及び機械の騒音計測 【付属品】電池(単4 1.5V)(テスト用)、取扱説明書 【質量(g)】約160 【表示】3.5桁LCD表示 【測定精度】±2dB 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】57×230×44 【分解能】0.1dB 【周波数特性】A特性/C特性 【使用温湿度範囲】0〜+50℃、80%RH以下 【測定モード】FAST/SLOW 【保存温湿度範囲】-10〜+60℃、70%RH以下 【関連資料】取扱説明書

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 騒音計・地震計・振動計 > 騒音計

25. 簡易デジタル照度計(セパレートタイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,190
モノタロウ 簡易デジタル照度計(セパレートタイプ) 1台
レビュー:(5)

【特長】受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。【用途】作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 【材質】PVC+ABS 【寸法(mm)】(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 【質量(g)】175(電池含まない) 【電源】角型9V乾電池(6F22)×1個 【測定精度】±(5%+10digits) 【分解能】1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 【関連資料】取扱説明書

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 照度計

26. デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定

販売価格(税別) ¥7,690
シンワ測定 デジタル照度計 セパレート式 1台
レビュー:(7)

【特長】液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。【用途】明るさを測定するデジタル照度計 【トラスコ品番】397-9431 【材質】本体:ABS樹脂 【寸法(mm)】130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 【質量(g)】210 【電源】9V電池1本 【測定精度】0〜10000lux:±(4%+10dgt)●10001〜40000lux:±(5%+10dgt) 【分解能】0.1ルクス

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 照度計

27. マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度) マザーツール

販売価格(税別) ¥25,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度) 1台
レビュー:(1)

【特長】騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付【用途】室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用 【付属品】防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A) 【寸法(mm)】248×70×34 【質量(g)】約335 【電源】UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売) 【表示】LCD表示 【分解能】(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH 【データ出力】RS232C/USBにてPCに接続 【レンジ】(騒音計)オートレンジ/30〜130dB、マニュアルレンジ/L:30〜80dB、M/50〜100dB、H:80〜130dB(風速計)0.4〜30.0m/s(照度計)0〜2200Lux、180〜20000Lux(温度(サーミスタ))0〜50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃〜1300℃(湿度計)10〜95%RH 【使用環境】温度/0〜40℃、湿度10〜85%RH(但し結露のなきこと) 【周波数範囲】騒音計/31.5〜130dB 【確度】(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 多機能環境測定機

28. 温度センサー付属CO2モニター 大阪魂

販売価格(税別) ¥8,990
大阪魂 温度センサー付属CO2モニター 1個
レビュー:(10)

【特長】周囲環境のCO2レベルを数値で表示。さらに3段階のLEDでも表示するので、直感的にわかりやすい。 温度センサーも内蔵。CO2レベルと室温を交互に表示します。 電源はUSBだから、持ち運び/設置がらくらく。 製品に付属のUSBケーブルを使って、USBポートのある製品から電源をとります。【用途】防音室やカラオケルームなど、気密性が高い場所の換気目安に。 空気の入れ替えを忘れがちな、車内環境のチェックに。 暖房器具をつけた冬季室内の換気目安に。 【仕様】レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎 【付属品】取扱説明書、USBケーブル 【トラスコ品番】481-0244 【質量(g)】約70 【電源】USBから供給(5V、300mA) 【測定精度】CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0〜2000ppm)・±10%rdg(2000ppm〜)、温度:±1.5℃ 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】169×42×24 【分解能】CO2:1ppm(0〜1000ppm)・10ppm(1001〜3000ppm)、温度:0.1℃ 【校正】可(温度のみ) 【使用温湿度範囲】0〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 【保存温湿度範囲】-10〜+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 【LED】緑:1200ppm(全て出荷時設定・変更可)

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知器

29. 熱線式風速計 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥16,900
testo(テストー) 熱線式風速計 1個
レビュー:(1)

【特長】ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。センサープローブ伸縮式です。(150〜300mm)。ポケットサイズです。(伸縮可:150〜300mm)【用途】換気吹き出し口での風速計測。ダクトの風速・風量計測。 【風速測定範囲(m/s)】0〜5(-20〜0℃)0〜10(0〜50℃)0〜99,990 m3/h(風速演算) 【分解能】風速:0.01m/s温度:0.1℃ 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】37×36×490 【質量(g)】115(電池含む) 【トラスコ品番】335-0631 【電源】単4乾電池×3 【測定精度】風速:±(0.1m/s+測定値の5%)(0〜2m/s)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2.1〜10m/s)温度:±0.5℃(-20〜+50℃) 【電池寿命(時間)】約20 【湿度測定範囲】-20〜50℃ 【動作温度(℃)】-0〜50 【アズワン品番】8-5355-11

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

30. スモークテスターセット No.500 ガステック

販売価格(税別) ¥4,790
ガステック スモークテスターセット No.500 1セット
レビュー:(8)

【特長】作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 【TGK品番】169-81-15-05 【セット内容】発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 【型式】No.500 【スペース】発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 【種類】セット

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アクセサリ

31. アルコールチェッカー モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
モノタロウ アルコールチェッカー 1台

【特長】息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。デジタル表示タイプのアルコール検知器です。 【仕様】オートオフ・電池交換表示機能 【寸法(mm)】100×37×17 【質量(g)】50 【電源】単4アルカリ乾電池2本(別売) 【関連資料】取扱説明書

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アルコールチェッカー

32. 酸素検知器 新コスモス電機

販売価格(税別) ¥41,900 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新コスモス電機 酸素検知器 1台
レビュー:(1)

【特長】作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型•;軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)【用途】タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 【ガス採気方式】拡散式 【検知原理】隔膜ガルバニ電池式 【対象ガス】酸素 【指示精度】±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 【警報設定濃度】19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 【測定範囲(vol%)】0〜25

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 酸素濃度計

33. アルコールチェッカー 東洋マーク製作所

販売価格(税別) ¥22,900
東洋マーク製作所 アルコールチェッカー 1台
レビュー:(2)

【特長】風力センサー付きで誤検査・不正検査軽減オートパワーオフ(30分)付の業務用アルコールチェッカー基本モデル。呼気中のアルコール濃度を3段階でLEDに表示します。電子音で呼気の有無を確認でき、アダプタ仕様の為、業務管理として最適です。 【仕様】0.00〜0.06mg/LはZERO、0.07〜0.14mg/LはLOW、0.15〜2.00mg/LはHIの3段階でLEDに表示。 【付属品】ACアダプタ 【電源(V)】AC100 【本体質量(g)】80 【センサー】半導体アルコールセンサー 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】51×22×139 【検知範囲】0.00〜2.00mg/L 【起動時間(秒)】約60以内(再起動/約20以内)

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アルコールチェッカー

34. 北川式ガス採取器 光明理化

販売価格(税別) ¥19,900
光明理化 北川式ガス採取器 1セット
レビュー:(3)

【特長】化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。 【セット内容】本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 【全長(mm)】240 【質量(g)】300 【アズワン品番】8-5661-01

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知器

35. ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール ポケットサイズマルチ風速・風量計 1台
レビュー:(2)

【特長】軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き 【測定範囲】風速:0.4〜20.0m/s 風量:0.024〜36000CMM 温度:0〜50℃ 【質量(g)】160 【電源】CR-2032×1 【精度】±3%F.S 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】45×120×20 【分解能】風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃ 【消費電流(mA)】約DC5 【使用環境】0〜50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

36. FP-31用検知タブ 理研計器

販売価格(税別) ¥4,490
出荷目安:8日
理研計器 FP-31用検知タブ 1袋(20枚)

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 部品・オプション

37. デジタル騒音計(A特性) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,990
男前モノタロウ デジタル騒音計(A特性) 1台

【特長】データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。【用途】身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 【材質】ABS樹脂 【質量(g)】約120 【電源】単4形電池×3本 【精度】±2dB(1kHz) 【分解能】0.1dB 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】54×28×153 【周波数特性】A特性

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 騒音計・地震計・振動計 > 騒音計

38. アネモマスタースタンダード カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥89,900
0営業日後以内
カノマックス(KANOMAX) アネモマスタースタンダード 1個
レビュー:(1)

【特長】延長棒一体型のプローブで、高所やダクト内の測定が可能です。 首から下げた状態で測定値の目視が可能。 携帯型ならではのポータビリティー性能を維持しつつ、ハンズフリーを実現しました。 【トラスコ品番】838-2618 【測定範囲】風速:0.01〜30.0 m/s風温:-20.0〜70.0℃ 【質量(g)】260 g(電池を含まない) 【電源】単3形電池×6本ACアダプター(別売り) 【外形寸法】本体:88(W)×188(H)×51(D) mmケーブル長さ:約2 m 【プローブ】プローブ寸法:Φ6.1 mm(先端部)〜 Φ14 mm(グリップ部)× 294〜1060 mm 【測定機能】測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s、FPM、風量 : m3/h・m3/min・ft3/min、風温 : ℃、℉;)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクトサイズ単位設定(mmまたはinch)

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アクセサリ

39. サウンドスコープ エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥6,990
エクセル(EXCEL) サウンドスコープ 1個
レビュー:(2)

【特長】モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。高感度ダイヤフラム内蔵で音源をリアルに拡大。 【本体寸法(mm)】Φ38×65 【付属品】ソフトケース、延長棒×1 【材質(本体)】ABS樹脂製 【質量(g)】100 【タイプ】両耳式 【有効長(mm)】260〜500 【フィーラー】2段ジョイント式

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > サウンドスコープ

40. トキシレイプロ有害ガス検知器 レイシステムズ

販売価格(税別) ¥48,900 〜
出荷目安:22日から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
レイシステムズ トキシレイプロ有害ガス検知器 1台

【特長】コンパクトな有毒ガス検知器です。データログ機能を標準装備しています。 20種類を超えるセンサーをラインナップし、現場でのセンサー種類の交換も可能です。【用途】作業時などに携帯し、有毒ガス濃度を連続測定します。 ガス濃度がアラーム設定値を超えた場合は、使用者に大音量ブザー、赤色LED点滅、振動の3種類のアラームで危険を知らせます。 【付属品】クレードル、PC通信用ケーブル、ACアダプター、校正用アダプター、クイックスタートガイド、取扱説明書(CD)、ProRAE Studio II ソフトウエア(CD)、校正カード、ユーザー登録カード 【質量(g)】220 【電源】リチウムイオン充電池 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】118×60×30 【ディスプレイ】白色LEDバックライト付液晶 【測定記憶データ】1分間隔で標準3カ月間 【防塵防水性能】IP-65 【アラーム内容】95dbブザー(@30cm)、バイブレーション、赤色LEDの点滅 【安全規格】【米国・カナダ】Class1.Division1,GroupA,B,C,D,T4ClassI, Zone 0 A/Exia IIC T4【ヨーロッパ】ATEX ll 1G EEx ia llC Ga T4IECEXEx ia llC Ga T4 【動作時間】(稼働時間)30時間以上(通常使用時)、(充電時間)4時間以下 【動作温度(℃)】-20〜55 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【サンプリング方式】拡散式 【動作湿度(%RH)】0〜90(結露がないこと) 【危険物の性質】非水溶性

環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知器

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『環境計測器』には他にこんなカテゴリがあります