3件中 1件〜3件

並び替え:

1. 標準スパイラルマグネットコンベア カネテック

販売価格(税別) ¥329,000 〜
出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カネテック 標準スパイラルマグネットコンベア 1個ほか

【特長】処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。【用途】工作機械における、加工で排出された切りくずの機外搬出と回収間の搬送手段などに。 【材質】マグネット/フェライト磁石、外装部/非磁性ステンレス 【電源(V)】三相200/220 【電源コード(m)】なし 【出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])】30/36

移送機器
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 全長(mm) 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
58418753 KSC-0505 1個 457-5172 500 5 ¥329,000 50日
58418762 KSC-0705 1個 457-5202 500 18 ¥349,000 50日
58418771 KSC-0710 1台 457-5211 1000 12.5 ¥379,000 50日
58418787 KSC-0715 1個 457-5229 1500 19 ¥499,000 50日
58418796 KSC-0720 1個 457-5237 2000 25 ¥599,000 50日

2. 超小型スパイラルマグネットコンベア カネテック

販売価格(税別) ¥339,000 〜
出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カネテック 超小型スパイラルマグネットコンベア 1個

【特長】抜群の耐久性と安全性です。 シンプル構造のためメンテナンスが殆ど不要です。 機械的可動(回転)部分は密閉シリンダに内装のため接触傷害の心配がありません。 経済性に優れた機能です。 処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。 螺旋滑り移動による切屑等の姿勢変化のため、油滴の分離が良好です。 構造的に油溜まりがなく、自然滴下が理想的で液分の回収率抜群です。 ランニングコストが低廉です。 回転駆動に僅かな動力を使うだけで機能の主体は永久磁石です。【用途】工作機械における、加工で排出された切屑の、機外搬出と回収間の搬送手段等に広く利用できます。この際、油着屑の場合は送路経過にて自然滴下による脱油ができます。 特に歯切盤切屑や、エンドミル、フライス等による切紛の搬送に適します。 また、粒状パーツ等の連続移送にも応用できます。 【仕様】搬送量:2kg/h 【電源】AC100V 50/60Hz 【モーター容量】6W 【速度】駆動速度:10/12rpm 50/60Hz

移送機器
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 呼び寸法 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
86232291 KSC0340 1個 547 Φ25×400 808-5935 ¥339,000 46日
86232307 KSC0360 1個 747 Φ25×600 808-5936 ¥389,000 46日
86232316 KSC0380 1個 947 Φ25×800 808-5937 ¥439,000 46日

3. 樋付スパイラルマグネットコンベア カネテック

販売価格(税別) ¥349,000 〜
出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
カネテック 樋付スパイラルマグネットコンベア 1個

【特長】抜群の耐久性と安全性です。 シンプル構造のためメンテナンスが殆ど不要です。 機械的可動(回転)部分は密閉シリンダに内装のため接触傷害の心配がありません。 経済性に優れた機能です。 処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。 螺旋滑り移動による切屑等の姿勢変化のため、油滴の分離が良好です。 構造的に油溜まりがなく、自然滴下が理想的で液分の回収率抜群です。 ランニングコストが低廉です。 回転駆動に僅かな動力を使うだけで機能の主体は永久磁石です。【用途】工作機械における、加工で排出された切屑の、機外搬出と回収間の搬送手段等に広く利用できます。この際、油着屑の場合は送路経過にて自然滴下による脱油ができます。 特に歯切盤切屑や、エンドミル、フライス等による切紛の搬送に適します。 また、粒状パーツ等の連続移送にも応用できます。

移送機器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86231862 KSCT0505 1個 ¥349,000 46日
86231871 KSCT0510 1個 ¥399,000 46日
86231887 KSCT0515 1個 ¥499,000 46日
86231896 KSCT0705 1個 ¥379,000 46日
86231905 KSCT0710 1個 ¥399,000 46日

戻る ページ: 1 次へ