3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁) トルク測定範囲(N・m)150~800 差込角(mm)25.4 全長(mm)1234 付属品プラスチックケース、ロックキー 質量(kg)5.6 材質(本体)カーボンスチール 表面処理サテンクロム 測定精度(%)±3(正回転) 最小目盛(N・m)5 材質(ハンドル)TPR 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1本
49,980 税込54,978
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります