4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体)ABS樹脂 種類デジタル形 電源単4乾電池2本 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途計測機器 操作ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 負荷方向左右 ギア数52
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース 電源単4乾電池(2本) 測定単位N・m(単位換算機能付き) 測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6) 口幅(mm)(最大)30 測定範囲(N・m)4.2~85
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。 仕様検査成績表・専用ハードケース付き
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 種類デジタル形 全長(mm)380 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6) トルク調整範囲(N・m)6.8~135 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途計測機器 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 材質(本体)ABS樹脂 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 ギア数52 操作ピークホールドモード、トラックモード 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 電源単4乾電池2本 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります