「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.4~2(1)
3~15(2)
6~30(2)
12~60(1)
60~420(2)
100~500(2)
100~550(1)
100~700(3)
100~800(1)
100~850(1)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレセット形トルクレンチ 数字表示式
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 大型車用
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
材質(本体)構造用鋼
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース
校正証明書付き
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 大型車用
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
精度(%)±3
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向左右
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース
校正証明書付き
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
アジャスタブルタイプのスタンダード
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。
トラスコ品番166-6627
セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース
全長(mm)234
材質/仕上クロムバナジウム鋼
質量(kg)0.38
差込角(mm)6.35
ヘッド形状プレセット形
トルク調整範囲(N・m)2.5~25
主な用途機械・自動車整備
最小目盛(N・m)0.25
アズワン品番64-8377-73
1式
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ウインドスケール アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。
正回転専用。
測定値が見やすいウインドスケール。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
トラスコ品番195-2206
全長(mm)335
高さ(mm)65
質量(g)1115.0
差込角(mm)6.35
全幅(mm)110
主な用途自転車用
アズワン品番64-8368-08
1セット
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
トラック用トルクレンチ3点セット。・トラック用トルクレンチ。・40cmエクステンションバー。・トラック用レンチサポート。 ホイールナットの取付時のトルク設定に。 コレさえあれば一人で楽々作業可!。 作業時間も短縮できます。
用途トラック用レンチサポート
仕様40cmエクステンションバー
材質スチール
全長(mm)1234
高さ(mm)上下スライドで670まで調整可能
差込角(mm)3/4(19.0)
寸法(cm)【接地面】15×20
トルク設定範囲(N・m)150~800
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備
セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース
ヘッド形状プレセット形
主な用途機械・自動車整備
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
用途機械・自動車整備に。
主な用途車両整備や各種機械
負荷方向右
セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
校正証明書付き
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。