ソケット/ソケットレンチ用部品 :「チス」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1/4 インチスクエアドライブユニバーサルジョイント. 1/4 インチソケット用の 1/4 インチユニバーサルジョイント(オス / メス)。. スクエアドライブ クロムバナジウムスチール 長さ: 40 mm
仕様ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = ジョイントドライブ種類 = 正方型全体長さ = 40 mmサブタイプ = ユニバーサルジョイント仕上げ = クロムめっき材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RS Pro 1/2 インチスライド式 メーカー独自ブランドの RS PRO 1/2 インチスライド式 ハンドルバーをご紹介します。この高品質で信頼性の高い手動工具は、ソケットやソケットアクセサリと併用すると、留め具のトルクと圧力を増大させるように設計されています。 このバーはクロムバナジウムスチール製で、 Durable and Long-Leighted Product に対応し、さまざまな作業環境での過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現し、同時に優れた耐腐食性を備えています。 このバーにはスライド式 1/2 インチスクエアドライブが付属しており、幅広い 1/2 インチソケットとソケットアクセサリを簡単に取り付けることができます。非常に汎用性の高い手持ち工具で、 DIY 愛好家やプロの職人工具キットに最適です。スライドドライブは、バーに沿ってどこにでも配置でき、両手で回転させることで、必要に応じてグリップとトルクを向上させながら、障害物を簡単に回避できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ソケットとソケットアクセサリを取り付けるためのスライド式 1/2 インチスクエアドライブ DIN 3122 TS ISO 3315 用途 型ハンドルバー及びソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。エクステンションバーやソケットの最大限の利用が容易になると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締めたり緩めたりするのに使用できます。 ハンドルバー及びソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 なぜスライド式 型ハンドルを使用するのですか? スライド式の 型ハンドルでは、スパナのようなナットやボルトなどの留め具を締め付けたり緩めたりできますが、スライド式の 型ハンドルは、スライド式ドライブに取り付け可能なソケットやアクセサリを追加することで、非常に汎用性が高くなります。T 型スライドハンドルバーにより、両手で回転することができ、優れたグリップ性とトルクを発揮します。ドライブをスライドさせる Ability により、障害物を避けるためにドライブを確実に配置できます。 バーの長さはどのくらいですか? RS Pro 型ハンドルバーの全長は 250 mm です。 この製品はロック式ボールベアリングを備えていますか? RS Pro 1/2 インチスライド式 ハンドルは、ドライブのバーと側面のいずれかの端にあるボールベアリングを備えているため、使用中にドライブとソケット又はアクセサリが所定の位置にロックされたままになります。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 250 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチスライド式 メーカー独自ブランドの RS PRO 1/4 インチスライド式 ハンドルバーをご紹介します。この高品質で信頼性の高い手動工具は、ソケットやソケットアクセサリと併用することで、留め具のトルクと圧力を増大させるように設計されています。 このバーはクロムバナジウムスチール製で、 Durable and Long-Leighted Product に対応し、さまざまな作業環境での過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現し、同時に優れた耐腐食性を備えています。 このバーにはスライド式の 1/4 インチスクエアドライブが付属しており、 1/4 インチソケットとソケットアクセサリを幅広く簡単に取り付けることができます。このため、非常に汎用性の高い手持ち工具で、 DIY 愛好家やプロの職人工具キットに最適です。スライドドライブは、バーに沿ってどこにでも配置でき、両手で回転させることで、必要に応じてグリップとトルクを向上させながら、障害物を簡単に回避できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています 1/4 インチスクエアドライブをスライドさせて、ソケットとソケットアクセサリを取り付けます DIN 3122 TS ISO 3315 用途 型ハンドルバー及びソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。エクステンションバーやソケットの最大限の利用が容易になると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締めたり緩めたりするのに使用できます。 ハンドルバー及びソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ スライド式ソケットヘッドにより、てこ比とトルクを向上させることができます ソケットを固定するスプリング式ボールベアリング ソケットサイズ 1/4 インチ、全長 115 mm スライド式ソケットヘッドにより、てこ比とトルクを向上させることができます なぜスライド式 型ハンドルを使用するのですか? スライド式の 型ハンドルでは、スパナのようなナットやボルトなどの留め具を締め付けたり緩めたりできますが、スライド式の 型ハンドルは、スライド式ドライブに取り付け可能なソケットやアクセサリを追加することで、非常に汎用性が高くなります。T 型スライドハンドルバーにより、両手で回転することができ、優れたグリップ性とトルクを発揮します。ドライブをスライドさせる Ability により、障害物を避けるためにドライブを確実に配置できます。 バーの長さはどのくらいですか? RS Pro 型ハンドルバーの全長は 115 mm です。 この製品はロック式ボールベアリングを備えていますか? RS Pro 1/4 インチスライド式 ハンドルは、ドライブのバーと側面のいずれかの端にあるボールベアリングを備えているため、使用中にドライブとソケット又はアクセサリが所定の位置にロックされたままになります。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 115 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチユニバーサルソケット RS PRO ブランドの 1/2 インチドライブユニバーサルソケットジョイントについて紹介します。このソケットは、 1/2 インチサイズのドライブを備えたレンチや回転式手動工具用に設計された、高品質で信頼性の高いソケットアクセサリです。延長バーとレンチを組み合わせることで、この汎用ユニバーサルソケットジョイントはソケットとビット Ability を備え、さまざまな角度で回転させることができるため、届きにくい留め具にアクセスするのに最適です。 ユニバーサルジョイントはクロムバナジウムスチール製で、 Durable 性能を備えていて、さまざまな作業環境で頻繁に使用しても耐えられます。RS Pro のこのユニバーサルジョイントソケットは、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロ仕様の外観を備えていると同時に、優れた耐腐食性を備えています。この汎用ユニバーサルジョイントは、あらゆるソケットセットに追加するのに最適で、レンチの機能を強化し、手の届きにくい留め具にもアクセスできます。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 1/2 インチドライブを装備した手動工具用に設計されています DIN 3123 ISO3316 用途 ソケットアダプタとソケットアクセサリを使用すると、汎用性が向上します。新しい高価な工具を購入する必要はありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 手の届きにくい留め具にアクセスするのに役立ちます ボールロック付き 1/2 インチスクエアドライブソケットに最適です 動作角度: → 75 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ ユニバーサルソケットジョイントの使い方 ユニバーサルソケットジョイントは、エクステンションバーなどのソケットレンチやソケットアクセサリと併用するように設計されており、手の届きにくい場所にある固定具を締め付けたり緩めたりできます。ユニバーサルジョイントを取り付けるには、ユニバーサルジョイントをレンチに取り付けられているエクステンションバーに押し込んで、目的のソケット又はソケットビットをユニバーサルジョイントに取り付けます。ユニバーサルジョイントが、同じサイズのドライブ( 1/2 インチ)を備えたレンチまたはソケットアクセサリと一緒に使用されていることを確認します。 ユニバーサルジョイントの外径は? RS Pro のこのユニバーサルジョイントの外径は 24.7 mm です。 全長は? このユニバーサルジョイントの全長は 73 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = ジョイントドライブ種類 = 正方型全体長さ = 73 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。