六角棒レンチL型 :「プロ用」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(10)
ミリ(16)
プロホールド・レンチセット BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 形状L型
1組
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロホールド・L-レンチ BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工)
1本
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

74999(PBLX9M) プロ・ホールド L-レンチセット BONDHUS 動画あり
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ。収納に便利なホルダー付。プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度。プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型(先端:ボールポイント) トラスコ品番323-8300 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
4,998 税込5,498
当日出荷

形状L型 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
1本
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PBL9/64 プロホールド L-レンチ 9/64インチ BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 対辺寸法(inch)9/64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

プロホールドLレンチ BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつかみます。ネジを緩めて保持できます。マグネットではないので鉄くずを拾いません。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。緩めたネジをつかんで、手元に運ぶ作業に最適。指の届かない狭いところにあるネジに。高所や天井など作業しにくい場所にあるネジに 付属品プラスティック製タグ トラスコ品番113-2621 材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め) 全長(mm)72 対辺(mm)1.27 対辺寸法(mm)1.27 首下長(mm)13
1本
499 税込549
3日以内出荷

PBLX10 プロホールド L-レンチ インチ10pcs. BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 トラスコ品番810-8531 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,598 税込6,158
8日以内出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 先端形状ボールポイント
1本
399 税込439
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント六角L-レンチセット BONDHUS 動画あり
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質プロテニアム合金 形状L型 先端形状ボールポイント付 硬度HRC最大61 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(6本組)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HLX13S 六角棒レンチセット ショート(インチ) BONDHUS 動画あり
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート トラスコ品番356-8598 セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ) 質量(g)294 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS 動画あり
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード 形状L型六角棒(先端:ボールポイント) 材質プロテニアム合金鋼 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(6本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HLX9MS ボンダス 六角ショート9本組 BONDHUS 動画あり
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート トラスコ品番356-8601 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g)278 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,798 税込1,978
当日出荷

プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。 付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダー セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm 材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材) 質量(g)389 セット商品数10本 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

SBLX9M 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ首下ショート トラスコ品番381-6621 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)360 硬度HRC54-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
3,898 税込4,288
当日出荷

プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 トラスコ品番810-8390 材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め) 全長(mm)114 首下長(mm)24 サイズ(mm)短手×長手:29×119 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)3/16
1本
99 税込109
当日出荷

材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。
用途斜めからの作業に最適です。 付属品ボンデックス[[TM上]]ケース セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ 材質プロテニアム[[R上]]合金鋼 質量(g)454 セット商品数13本 先端形状ボールポイント サイズ規格インチ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 トラスコ品番810-8347 材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め) 全長(mm)78 黒染め 対辺(mm)5 対辺寸法(mm)5 首下長(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
翌日出荷

SBLX13 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート) BONDHUS 動画あり
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29) 材質プロテニアム合金鋼 硬度HRC54-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
6,998 税込7,698
当日出荷

プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途斜めからの作業に。 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス・特注鋼材) 質量(g)442 セット商品数9本 先端形状ボールポイント
1組
5,298 税込5,828
翌々日出荷

プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。 対辺寸法(mm)7 付属品プラスティック製タグ 材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材) 全長(mm)147 質量(g)61 先端形状ボールポイント 首下長(mm)40
1本
799 税込879
翌々日出荷

ボールポイント六角レンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 硬度HRC52~56 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS 動画あり
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
形状L型六角棒(先端:ボールポイント) 材質プロテニアム合金鋼 先端形状ボールポイント付 加工プロガード RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1セット(7本組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
材質プロテニアム合金鋼
1本
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイント・L-レンチ BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS 動画あり
首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4.5 トラスコ品番820-4926 材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。) 全長(mm)79 質量(g)18 先端形状六角 首下長(mm)26
1本
98 税込108
当日出荷

10937(BLX13) ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS 動画あり
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型六角棒(先端:ボールポイント) セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180) 材質プロテニアム合金鋼 加工プロガード 組数13 硬度HRC50~61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。 セット内容2.5、3、4、5、6、8mm 材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工) 質量(g)202 セット商品数6本 先端形状六角(いじり止め穴付) サイズ規格ミリ
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ボンダス特許ホルダーに入っています。
用途六角ネジに対応しています。 付属品ホルダ セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。) 質量(g)364 セット商品数9本 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
2,598 税込2,858
当日出荷

SBLX7M ボンダス スタビー・Lレンチセット BONDHUS 動画あり
首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57~61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番381-6613 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 質量(g)100 表面処理プロガード黒染め加工処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。 材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工) 先端形状六角(いじり止め穴付) サイズ規格ミリ
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[(R)]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。あらゆる航空宇宙機器には、いじり止めネジが使用されており専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学のキャンパス内で電子機器、備品などの盗難防止、 破損防止の目的でいじり止めネジが採用されています。不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、このような対策がなされています。被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係に。自動車製造に。医療施設、更生施設、病院などに。いたずらや破損防止、防犯対策に。 トラスコ品番111-5257 材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め) 全長(mm)159 対辺(mm)10 対辺寸法(mm)10 首下長(mm)37
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります