六角棒レンチ折りたたみ式 :「六角棒」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトにまとめられた六角レンチです。ナイフ形に収納でき、携帯性に優れています。
用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外し作業に最適です。車載工具としてもお使い頂けます。
トラスコ品番126-9395
セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0(mm)
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、表面処理:ニッケルメッキ
タイプ折込式6本組
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。
付属品ホルダー
トラスコ品番195-0154
セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm))
材質特殊合金鋼
寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270
対辺(mm)3~12
1セット(4本)
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。