クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(11)
12(13)
13(9)
14(12)
17(12)
19(13)
22(11)
24(12)
30(8)
32(8)
二面幅(mm)をもっと見る
差込角(mm)6.3
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)22
質量(g)10
対辺(mm)6
外径(Φmm)16
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-84
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。