220件中 1件〜40件

並び替え:

1. 防水スプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥329
モノタロウ 防水スプレー 1本(420mL)
レビュー:(71)

【特長】水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。【用途】スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に【成分】ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】300【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
69371706 - 1本(420mL) ¥329 0営業日後以内

2. ラバープロテクタント 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥699
呉工業(クレ) ラバープロテクタント 1本(300mL)
レビュー:(141)

【特長】ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。【用途】ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落としにご使用いただけます。【トラスコ品番】335-7309【質量(g)】300【使用温度範囲(℃)】-40〜120【主成分】ゴム保護材、石油系溶剤【危険等級】U【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】163×66×66【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09494204 1036 1本(300mL) ¥699 0営業日後以内

3. スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥789
男前モノタロウ スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用 1本(420mL)
レビュー:(22)

【特長】溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20〜30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。【用途】溶接時のスパッター付着防止【成分】合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル【危険物の種別】非危険物

スプレー製品 > 関連商品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20548097 MSB 1本(420mL) ¥789 0営業日後以内

4. 超強力防水スプレー (多用途) ヘンケル

販売価格(税別) ¥699 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル 超強力防水スプレー (多用途) 1本(420mL)ほか
レビュー:(54)

【特長】水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK【用途】スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚【主成分】フッ素樹脂

スプレー製品 > 防水スプレー
注文コード 品番 内容量 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
10005737 DBS-420 1本(420mL) 約385 ¥699 0営業日後以内
10005721 DBS-180 1本(180mL) 約200 ¥840 取扱終了

5. ベルト鳴き止め&コンディショナー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥789
呉工業(クレ) ベルト鳴き止め&コンディショナー 1本(220mL)
レビュー:(26)

【特長】スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。【用途】各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護【トラスコ品番】495-3321【容量(mL)】220【質量(g)】207【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】Φ53×H180【ノズル長(cm)】15【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】0.405L【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06610984 1425 1本(220mL) ¥789 0営業日後以内

6. アンチスリップスプレー ラストオリウム

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ラストオリウム アンチスリップスプレー 1本(426g)
レビュー:(10)

【特長】本品は塗装面がざらついた滑り防止用ペイントです。通路、作業区域、階段等の滑り防止に優れた効果があります。又、水のかかる場所での滑り止め防止にも効果があります。【用途】立体駐車場、工場の作業区画、機械装置屋外階段等の鉄部、コンクリート、木部に塗布可能、滑り止め、防錆の効果があります。【乾燥時間(分)】30(20℃)【塗布面積(m2)】2.5【危険等級】V【塗布材質】鉄、木部、コンクリート【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > すべり止めスプレー

7. すべり止めスプレー アンチスリップ(RUST-OLEUM) ラストオリウム

販売価格(税別) ¥1,090
ラストオリウム すべり止めスプレー アンチスリップ(RUST-OLEUM) 1缶(340g)
レビュー:(32)

【特長】コンクリート、金属、木部などの表面に滑りにくい塗膜を作ります。 スロープ、階段、手すり、デッキ、ポーチ、通路、ガレージ床、タイル床などに適しています。 速乾タイプでクリヤーな仕上がりになります。 薄い色の素材に塗ると色が変わる場合がございます。目立たない所で試し塗りをしてからご使用下さい。【用途】金属、木部、コンクリートなど。【色】クリヤー【塗り面積(m2)】2(25μ)【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】230mL【指触乾燥時間(時間)】24(20℃ 50%湿度)【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > すべり止めスプレー

8. セーフステップ Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥2,990
Devcon(デブコン) セーフステップ 1本(400mL)
レビュー:(5)

【特長】吹き付けるだけ、カンタン施工で滑らない。 エアゾール式の吹き付けるタイプ。 金属・木材・タイル・石材・FRPへの塗布が可能。 滑り止めにゴム製チップを採用しているので素手でもOK。 スプレー後が半透明なので、外観が気になる場所に最適。 ヒヤリ・ハット対策にも一躍かえる製品です。 スプレー式の為あらゆる形状に塗布ができる【用途】歩行道路のグレーチングやタイルなど滑りやすい場所、手すり、工具やスポーツ用品の持ち手部分等 階段の滑り止め、床の滑り止め、デッキ滑り止め、プールの滑り止め、脚立の滑り止め、梯子の滑り止め、タイルの滑り止め、仮設通路や足場の床・手すりの滑り止め【トラスコ品番】361-2821【乾燥時間(分)】指触/30〜40(20℃)軽歩行可能/720(20℃)【塗布面積(m2)】(可能)1.5〜2.0【危険等級】U【色調】淡黄色透明【塗布材質】金属、コンクリート、木材、石材等【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > すべり止めスプレー

9. ラバーコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ファインケミカルジャパン ラバーコート 1缶(1L)
レビュー:(3)

【特長】弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。【用途】輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め【使用温度範囲(℃)】20〜60【主成分】スチレン系ブロックコポリマー・トルエン【粘度】10000以上/20℃【危険等級】U【有機溶剤中毒予防規則】第2種有機溶剤【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【完全硬化時間】24時間【指触乾燥時間(分)】20【半硬化乾燥時間(時間)】2【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス

10. 静電防止スプレー420mL TRUSCO

販売価格(税別) ¥986
TRUSCO 静電防止スプレー420mL 1本(420mL)
レビュー:(15)

【特長】ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。【用途】機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。【仕様】エアゾールタイプ(キリ状)【成分】エタノール【トラスコ品番】256-8926【色】無色透明【タイプ】速乾【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】アルコール類

スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

11. FK 超撥水スプレー エフ・ケイ

販売価格(税別) ¥1,390
エフ・ケイ FK 超撥水スプレー 1本(420mL)
レビュー:(6)

【特長】FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)【用途】繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。【成分】特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG【使用方法】格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。【液色】無色透明液体(原液)【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】65×215×65【臭気】乾燥後、無臭【塗布方法】エアゾール【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】250mL【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

12. 防水スプレー リークシール (RUST-OLEUM) ラストオリウム

販売価格(税別) ¥1,290
ラストオリウム 防水スプレー リークシール (RUST-OLEUM) 1缶(312g)
レビュー:(7)

【特長】水漏れ部や亀裂部を充填して、水の侵入や湿気の浸透を防ぐので、防水、防食効果があります。 簡単な取扱いで、柔軟で密封性のある保護膜が作れます。 乾燥後は滑らかな仕上がり面になり、水性塗料や油性塗料で上塗りできます。【用途】雨樋、屋根、配管、塩ビ、レンガ、コンクリートなどの漏水箇所。【色】クリヤー【塗り面積(m2)】0.74(60μ)〜0.37(120μ)【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】218mL【指触乾燥時間(時間)】24(20℃ 50%湿度)【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

13. スプレーハンドル モノタロウ

販売価格(税別) ¥359
モノタロウ スプレーハンドル 1個
レビュー:(33)

【特長】スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。【用途】スプレーの噴射に。【色】本体:ブラック、トリガー:レッド【適合サイズ(Φmm)】(缶口)約32〜33【危険物の種別】非危険物

スプレー製品 > 関連商品

14. スプレーベルトワックス BOLL

販売価格(税別) ¥1,490
BOLL スプレーベルトワックス 1本(300g)
レビュー:(4)

【特長】最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。【寸法(mm)】H165×W70×D70【質量(g)】330【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】124mL【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス

15. スプレーベルトワックス 鈴木油脂工業(SYK)

販売価格(税別) ¥899
鈴木油脂工業(SYK) スプレーベルトワックス 1本(220mL)
レビュー:(8)

【特長】平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。【用途】固形に変わるエアゾール式ワックス【仕様】燃焼性/あり揮発性/高い【成分】松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤【トラスコ品番】759-3597【使用方法】ベルトにスプレーする。【引火点(℃)】-5以下【密度】0.8(20℃)【外観】褐色透明液体【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス

16. 超強力防水スプレー (長時間) ヘンケル

販売価格(税別) ¥849
ヘンケル 超強力防水スプレー (長時間) 1本(380mL)
レビュー:(20)

【特長】防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)【用途】衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。【トラスコ品番】375-5819【主成分】フッ素樹脂・シリコン樹脂・石油系炭化水素【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

17. ボンド防水スプレーハイパワー コニシ

販売価格(税別) ¥599
コニシ ボンド防水スプレーハイパワー 1本(420mL)
レビュー:(21)

【特長】フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく 皮革製品にも使える 繊維の通気性を損なわない 大容量(傘:約4本分)【用途】スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維・皮革製品の防水・防汚に【仕様】ガス抜きキャップ付【トラスコ品番】489-8257【質量(g)】408【主成分】フッ素系はっ水剤【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】294mL【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

18. ベルトワックス 白ボール印

販売価格(税別) ¥1,590
白ボール印 ベルトワックス 1個(380g)
レビュー:(1)

【特長】ベルト等のスリップ・キシミ音防止【用途】Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止

スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス

19. POLON-T 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
信越化学工業 POLON-T 1缶(1kg)ほか
レビュー:(7)

【用途】コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用

スプレー製品 > 防水スプレー

20. ベルト鳴き止めスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥599
呉工業(クレ) ベルト鳴き止めスプレー 1本(70mL)
レビュー:(23)

【特長】ベルトに付着した汚れを落とします。 ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。【用途】自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。【トラスコ品番】336-8190【質量(g)】80【使用温度範囲(℃)】-15〜160【主成分】特殊ポリマー、石油系溶剤【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】190×90×36【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】28mL【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス

21. 静電防止スプレー TRUSCO

販売価格(税別) ¥797
TRUSCO 静電防止スプレー 1本(200mL)
レビュー:(1)

【特長】ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。【用途】機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。【仕様】エアゾールタイプ(キリ状)【成分】エタノール【トラスコ品番】256-8918【色】無色透明【タイプ】速乾【使用温度範囲(℃)】15〜35【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】アルコール類

スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

22. 3M スコッチガード衣類布製品用 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエム(3M) 3M スコッチガード衣類布製品用 1缶(300mL)ほか
レビュー:(7)

【特長】PFOS/PFOAを含まない第2世代フッ素樹脂を使用しています。 はっ水、防汚のダブル効果があります。 スプレーしても布地の風合いはそのままです。【用途】衣類・布製品のはっ水・防汚。【仕様】エアゾールタイプ【成分】フッ素系ウレタン樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、アセトン、イソプロピルアルコール、エチルアルコール【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

23. プラノズル エーゼット

販売価格(税別) ¥70 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼット プラノズル 1本
レビュー:(12)

【特長】ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。【用途】スプレーのノズルに

スプレー製品 > 関連商品

24. RUST-OLEUM ネバーウェット ネオ ラストオリウム

販売価格(税別) ¥3,290
ラストオリウム RUST-OLEUM ネバーウェット ネオ 1本(325mL)
レビュー:(4)

【特長】アメリカが生んだ衝撃の超撥水スプレー。 超撥水技術のテクノロジーで、雨水などの水分を球体の様にコロコロ弾き飛ばす、防水・防汚・軽防錆スプレーです。 撥水させたいものにシュッと吹きかけるだけで簡単にコーティング。 ポリマー成分が製品を構成する個々の繊維の表面に浸透し、その周囲に保護バリアー層を形成します。 クリアタイプのスプレーだから塗布した材質の色や質感は略そのままキープ。 変色しないので様々な用途に活躍します。【用途】繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、スノーパンツ、アウトドアー用衣類キャンピング用品、または屋外使用の収納、カーデニング用品など、防水、防汚、防カビ、軽防錆をしたい所に。【仕様】VOC (g/L)710【成分】合成樹脂(シリコン)、有機溶剤(ミネラルスピリッツ他)【使用方法】(1)塗布する材質面のシミ、汚れ、油分を取り除いて乾燥させてください。(2)塗布面より20〜30cmほど離して、素材にしっとり染みこむ程度スプレーしてください。(3)塗布部が完全に乾くまで乾燥させてください。乾燥時間は素材の材質や厚さ、使用環境によりますが4時間〜24時間程度所要します。(4)撥水効果にムラがある場合は、再度同じ様にスプレーしてください。(5)洗濯を重ねると撥水効果が弱くなってきますので、再度スプレーしてください。(6)コーティング面に付着したホコリやゴミは、水を湿らせた柔らかい布を軽く絞って拭きとってください。【液色】無色透明液体【臭気】乾燥まで/初期有機溶剤臭(ベンジン臭似)【塗布方法】トリガースプレー【危険等級】U【乾燥時間(時間)】自然乾燥/約4時間〜24時間(材質による)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】275mL【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

25. スプレーグリップ ラストオリウム

販売価格(税別) ¥469
ラストオリウム スプレーグリップ 1個
レビュー:(12)

【特長】スプレー缶に装着することでスプレーガンにします。 指先が痛くならず、仕上がりをコントロールしやすくなります。【用途】RUST-OLEUMのスプレー缶専用グリップ。

スプレー製品 > 関連商品

26. 帯電防止スプレー(スタティックガード) エンジニア

販売価格(税別) ¥1,690
エンジニア 帯電防止スプレー(スタティックガード) 1本(420mL)
レビュー:(1)

【特長】スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。【用途】OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。 工場製造ラインの帯電防止。【トラスコ品番】778-3736【摘要】その他【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】135mL【危険物の性質】水溶性

スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

27. AZ防水スプレー エーゼット

販売価格(税別) ¥589
エーゼット AZ防水スプレー 1本(420mL)
レビュー:(51)

【特長】繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。【用途】スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚【成分】石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG)【使用方法】使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。【高さ(mm)】230【底面サイズ(mm)】63×63【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】294mL【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

28. 帯電防止剤 スリーボンド

販売価格(税別) ¥1,890
スリーボンド 帯電防止剤 1本(250g)
レビュー:(2)

【特長】繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!【用途】自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。【トラスコ品番】126-2441【比重】0.79【外観】無色透明【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】アルコール類

スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

29. 接点導電復活剤 スリーボンド

販売価格(税別) ¥3,090 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド 接点導電復活剤 1本(180mL)ほか
レビュー:(5)

【特長】特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。【用途】スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど【粘度】550【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第四石油類

スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

30. AZベルトワックススプレー エーゼット

販売価格(税別) ¥679
エーゼット AZベルトワックススプレー 1本(220mL)
レビュー:(14)

【特長】平ベルトやVベルトのスリップ防止と鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。運転が均一になり、ベルトの耐久性が向上します。【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】99mL【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス

31. 防水スプレーF コニシ

販売価格(税別) ¥499
コニシ 防水スプレーF 1本(300mL)
レビュー:(12)

【特長】油もはじくから防汚効果が絶大! イヤな臭いをおさえた! 通気性を損なわない!【用途】革製品にも使える! 雨・雪・ドロ・汚れを強力にはじく! スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘など【トラスコ品番】397-8044【寸法(mm)】Φ66×215【質量(g)】346【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

32. 防水スプレー 多用途+長時間 セメダイン

販売価格(税別) ¥799
3営業日後以内
セメダイン 防水スプレー 多用途+長時間 1本(420mL)

【特長】繊維だけじゃない革にも使える フッ素パワー長持ち最大10倍 幅広い用途に使えて効果が長持ち【用途】靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、傘。レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に。【成分】フッ素樹脂、炭化水素系溶剤【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】294【使用可能材質】皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

33. 電気絶縁塗料スプレー サンデーペイント

販売価格(税別) ¥1,690
サンデーペイント 電気絶縁塗料スプレー 1本(420mL)

【特長】耐衝撃・耐水・耐久性に優れています。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できます。 プルボックス・スイッチボックス・各種配管に。【用途】屋内外の配管や配電盤ボックスの電気器材の絶縁・防蝕に最適です。【色】黒【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性【表面乾燥時間】15分(20℃)【塗り面積(3回塗り)(m2)】約0.5〜0.7

スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

34. ノンスリップi イサム塗料

販売価格(税別) ¥2,790
4営業日後以内
イサム塗料 ノンスリップi 1本(300mL)

【特長】透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。【用途】玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。【使用方法】(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60〜120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40〜50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15〜25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2〜3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。【色】つや消し クリヤー【塗布面積(m2/缶)】0.8〜1.2【危険等級】U【乾燥時間(時間)】3(歩行可能)(23℃)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】105mL【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > すべり止めスプレー

35. フッ素配合防水スプレー ルック

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
ルック フッ素配合防水スプレー 1本(300mL)
レビュー:(2)

【特長】フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。【用途】日用品、ウェア、靴。【寸法(mm)】Φ66×207【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

36. スコッチガード衣類・布製品用 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
スリーエム(3M) スコッチガード衣類・布製品用 1個(345mL)

【特長】雨・雪・ドロだけではなく油汚れもしっかりはじきます!【成分】フッ素系ウレタン樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、アセトン、イソプロピルアルコール、エチルアルコール【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】345mL【危険物の性質】水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

37. 帯電防止剤 スカイリックA アキレス

販売価格(税別) ¥9,990
アキレス 帯電防止剤 スカイリックA 1本(5L)

【特長】浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。【付属品】空スプレー2個【成分】水、界面活性剤【表面抵抗値(Ω)】1×1011以下(20℃、50%RH)

スプレー製品 > 関連商品

38. グリップガード ルック

販売価格(税別) ¥829
0営業日後以内
ルック グリップガード 1本(300mL)

【特長】スプレー型バッター用すべり止め。(高校野球公式戦には使用不可) 主成分:ロジン、炭化水素系溶剤【用途】野球バットのグリップ部に使用するすべり止めスプレーです。バッターボックスに入る前、バットのグリップに直接スプレーしてください。すべり止め効果がでます。雨天でもグリップが安定します。好みに合わせて、スプレー量を調整してください。【材質】ラベル:紙 キャップ:PP ボタン:PE フィルム:PE,PP 缶:スチール【色】橙【外形寸法(mm)】60×60×180【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 関連商品

39. 白ボールベルトワックス BOLL

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
BOLL 白ボールベルトワックス 1個(225g)
レビュー:(3)

【特長】品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。【用途】平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止【寸法(mm)】H150×W60×D30【質量(g)】225

スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス

40. AZベルトワックス エーゼット

エーゼット AZベルトワックス
ほか
レビュー:(5)

【特長】平ベルトやV ベルトのスリップ防止と鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。運転を均一にし、ベルトの耐久率を増加します。【用途】平ベルト、Vベルトのスリップ防止

スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ