検索条件:

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. 帯電防止剤 スカイリックA18L缶 アキレス

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
アキレス 帯電防止剤 スカイリックA18L缶 1個

【トラスコ品番】516-1011

スプレー製品 > 関連商品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10026905 SL-10-18L 1個 ¥16,900 3営業日後以内

2. クリーニングガンセット(12/16mmx15 mスパイラルホース) エスコ

販売価格(税別) ¥15,400
3営業日後以内
エスコ クリーニングガンセット(12/16mmx15 mスパイラルホース) 1セット

【特長】ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。万能口金・カプラー・ショートノズル付。 【エスコ品番】EA124DV-117 【寸法(mm)】直径100×145 【タンク容量(L)】0.9 【材質(ホース)】PU 【ホース寸法(内径×外径)(mm)】12×16 【ホース長さ(m)】15 【材質(タンク)】ポリエチレン 【適合圧力(MPa)】【水道圧】0.27〜0.4

スプレー製品 > 関連商品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50521738 EA124DV-117 1セット ¥15,400 3営業日後以内

3. クリーニングガンセット(12/16mmx7.5mスパイラルホース) エスコ

販売価格(税別) ¥13,000
3営業日後以内
エスコ クリーニングガンセット(12/16mmx7.5mスパイラルホース) 1セット

【エスコ品番】EA124DV-116

スプレー製品 > 関連商品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50521704 EA124DV-116 1セット ¥13,000 3営業日後以内

4. 酸素O2 エア・ウォーター

販売価格(税別) ¥27,900
4営業日後以内
エア・ウォーター 酸素O2 1箱(5L×40本)

【特長】登山、サッカー、テニス、スキー、水泳、自転車、競争等の激しい運動の酸素補給に。 会議、学習、受験勉強などの気分一新に。 長距離運転に、ドライブに。【用途】長距離ドライブ、激しい運動、気分一新などに。

スプレー製品 > 関連商品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
23429866 KC-7001 1箱(5L×40本) ¥27,900 4営業日後以内

5. ウェア防水 エア・ウォーター

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
エア・ウォーター ウェア防水 1箱(300mL×20本)

【特長】登山、トレッキング、ハイキング、スノーボード、スキー、ゴルフなどのアウトドアウェアをはじめ衣料品、テント、傘などの繊維品全般に使用できます。【用途】凍結防止効果。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類

スプレー製品 > 防水スプレー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
23429857 KC-7111 1箱(300mL×20本) ¥19,900 4営業日後以内

6. スプレーワックス エア・ウォーター

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
エア・ウォーター スプレーワックス 1箱(420mL×24本)

【特長】スプレータイプで簡単作業の手軽なワックスです。撥水性、耐候性に優れ、光沢のある仕上がりになります。 四輪車、二輪車のボディ部分の塗装面に艶出しとして使用できます。【用途】バンパー・タイヤ・レザーワックス。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス

7. 黒板用スプレー(新) 緑 300ML シントーファミリー

販売価格(税別) ¥13,900
出荷目安:11日
シントーファミリー 黒板用スプレー(新) 緑 300ML 1セット(12個)

【トラスコ品番】851-1880 【材質】エアゾール塗料、フタル酸塗料 【色】緑 【容量(mL)】300 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 関連商品

8. ポータブルスプレーイージーショット2500 タイムケミカル

販売価格(税別) ¥20,900
6営業日後以内
タイムケミカル ポータブルスプレーイージーショット2500 1個

【特長】電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。 スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に 詰め替えて繰り返し使用することができます。 一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。 コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5〜0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。 水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。 本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。 空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。【用途】粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 【材質(本体)】鉄製(黒塗装) 【質量(g)】900 【高さ(cm)】22 【危険物の種別】非危険物 【液量(mL)】1000

スプレー製品 > 関連商品

9. アースフローンR 東日本塗料

販売価格(税別) ¥25,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東日本塗料 アースフローンR 1セット(6kg)ほか

【特長】導線性のある塗膜がえられます。耐摩耗性に優れています。密着性に優れています。旧塗膜の上にも導電性が得られます。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【上塗塗装可能時間】(23℃)12〜24 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆ 【可使時間(時間)】(23℃)4 【危険物の性質】非水溶性 【標準使用量(kg/m2/回)】0.15 【歩行可能時間】(23℃)12時間以上

スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

10. 抗菌剤 POLON-MF 信越化学工業

販売価格(税別) ¥18,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 抗菌剤 POLON-MF 1缶(1kg)ほか

【危険等級】V 【危険物の種別】第二類 【危険物の品名】引火性固体

スプレー製品 > 関連商品

戻る ページ: 1 次へ