212件中 81件〜120件

並び替え:

81. 超強力防水スプレー(抗菌機能付き) ヘンケル

販売価格(税別) ¥949
2営業日後以内
ヘンケル 超強力防水スプレー(抗菌機能付き) 1本(380mL)

【特長】抗菌・除菌機能付きの高性能防水スプレー!。フッ素パワーによる優れた防水・防汚性で汚れをバリヤーします。銀イオンの抗菌剤が菌の付着・繁殖を抑え、嫌な臭いの発生を防ぎます。生菌増殖試験においても99.9%滅菌。(試験方法:JIS L 1902:2015菌液吸収法)【用途】スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚に。 【成分】フッ素樹脂、石油系炭化水素、銀系抗菌剤、噴射剤(LPG) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】266 【使用可能目安】1本で傘約3.6本分 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
70103985 DBA-380 1本(380mL) ¥949 2営業日後以内

82. 表面処理用シリコーンワニス TSR144 モメンティブジャパン(旧GE東芝)

販売価格(税別) ¥73,900
9営業日後以内
モメンティブジャパン(旧GE東芝) 表面処理用シリコーンワニス TSR144 1箱(1kg×10缶)

【特長】溶剤の揮発だけで粘着性のない皮膜を形成するメチルフェニル系のシリコーンワニスです。電気特性、撥水性、防水性に優れています。【用途】プリント基板などの表面処理。マイカ、ガラス積層板の切断面の防湿処理。 【比重】1.02(25℃) 【体積抵抗率(Ωcm)】(常態)2.1×1016 【不揮発分】50%(105℃・3h) 【外観】(液状)淡黄色透明、(乾燥塗膜)表面併結光沢に富む 【粘度(mPa・s)】110 【危険等級】V 【乾燥時間(時間)】0.5(100℃)、1(25℃) 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68475365 TSR144 1箱(1kg×10缶) ¥73,900 9営業日後以内

83. スリップ防止剤(シリカ分散液) 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,590 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 スリップ防止剤(シリカ分散液) 1缶(1kg)ほか

スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス
注文コード 品番 内容量 危険物の種別 危険物の品名 販売価格 出荷目安 数量
25575087 SILFIX 1缶(1kg) 指定可燃物 可燃性固体類 ¥2,590 15日
25575096 SILFIX 1缶(15kg) 第二類 引火性固体 ¥14,900 15日

84. 420ml 防水スプレー(超強力・布用) エスコ

販売価格(税別) ¥1,120
3営業日後以内
エスコ 420ml 防水スプレー(超強力・布用) 1個

【特長】フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。 皮革にも使用できます。【用途】スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 【エスコ品番】EA920AT-8 【使用の目安】1本でスキーウェア上下約2着分 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】294ml 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50421744 EA920AT-8 1個 ¥1,120 3営業日後以内

85. サービスオイル ルック

販売価格(税別) ¥239
出荷目安:7日
ルック サービスオイル 1個(20mL)
レビュー:(1)

【特長】少量お試しタイプで皮革素材のメンテナンスに幅広くお使いいただきたい外観もシンプルな缶入りオイルです。 革製品全般や革素材の部品の保革、耐久度の向上にぜひご使用ください。【用途】皮革製品の保革(さいふ・靴・鞄・ソファーなど) 【成分】動物性油脂、鉱物油 【使用方法】適量をスポンジ等にとり、対象に薄く塗り伸ばすようにご使用ください 【危険物の種別】非危険物

スプレー製品 > 関連商品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
45192568 B-001 1個(20mL) ¥239 7日

86. カラーレザーオイル ルック

販売価格(税別) ¥479
5営業日後以内
ルック カラーレザーオイル 1本(65g)

【特長】グラブ・ミット用着色保革オイル(固形)シリーズの無色タイプです。グラブやミットの通気性を保ちつつ、適度な柔軟性を与え、型崩れも防止します。【用途】野球グラブ・ミットの亀裂を防ぎベストコンディションで使用できます。本品をご使用の前にグラブ・ミットに付着している土やホコリなどの汚れを布で拭き取ってからご使用ください。グラブ・ミットに適量(5〜10g)のクリームを塗布してください。スポンジ等を使い薄く広く塗りのばしてください。塗った後には必ず乾拭きして余分な油分を拭き取ってください。塗りすぎるとグラブが重くなることがあるので注意してください。 【材質】スチール 【色】橙 【外形寸法(mm)】86×86×22

スプレー製品 > 関連商品

87. レザーローション ルック

販売価格(税別) ¥579
5営業日後以内
ルック レザーローション 1本(100mL)

【特長】皮革製品用クリーナー。適度な柔軟性と光沢、補強効果が得られます。グラブ・ミット、登山靴など天然・人工皮革製品に。【用途】添付のスポンジで薄く塗布してください。汚れが目立つ場所には、二三度繰り返し塗布し、布で汚れを拭き取って、しばらく乾かしてから、柔らかい布で磨いてください。 【材質】本体・キャップ:PE スポンジ:PU 外箱:紙 【色】橙 【外形寸法(mm)】40×70×120

スプレー製品 > 関連商品

88. Cのちから ルック

販売価格(税別) ¥999
5営業日後以内
ルック Cのちから 1本(150g)

【特長】水質改善・塩素除去剤。ビタミンCのちからで水道水の塩素を除去。水道水は、菌汚染防止の為塩素で殺菌しています。ところが、からだには塩素はない方がいいとされています。Cのちからは、残留塩素を分解してH2Oと微量の(しお)に変え、残ったビタミンはやさしいなめらかなお水を作りだします。【用途】お風呂や、野菜洗いの水に。 【成分】食品用ビタミンC、その他食品に使用される成分 【材質】ボタン、キャップ、フィルム:プラ、缶:アルミ 【色】黄 【外形寸法(mm)】45×45×180

スプレー製品 > 関連商品

89. 300ml くもりガラススプレー エスコ

販売価格(税別) ¥1,400
3営業日後以内
エスコ 300ml くもりガラススプレー 1個

【特長】透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身。 風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適。 ラッカーうすめ液で落とせるので短期間のデザインにもお勧め。 【エスコ品番】EA942EE-51 【色】マットクリア 【容量(mL)】300 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】135ml 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 関連商品

90. ホットクレイ アルファーミラージュ

販売価格(税別) ¥1,390
4営業日後以内
アルファーミラージュ ホットクレイ 1個(83g)

【特長】60°C程度のお湯やドライヤーで熱を加えると粘度 状になる治具用樹脂です。製品に傷付けず様々な 形状で固定できるので、ジュエリーや時計の加工作 業に最適です。 【容量(g)】83

スプレー製品 > 関連商品

91. アンチフォギング(くもり止め) ルック

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
ルック アンチフォギング(くもり止め) 1本(30mL)

【特長】空手防具面用くもり止めです。 ポリカーボネート樹脂(ポリカ)にも使用できます。 本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。 塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。【用途】空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。 バイクのヘルメット等、各種シールドのくもり止めにもご使用可能です。 プラスチック透明面は、傷つかないように柔らかい布で、水分やほこりを取り除き、柔らかい布で丁寧に拭き取ってください。 別売りのシールドクリーナー(L-028)を塗布すれば万全です。 本品をまんべんなく塗布し、透明面が乾きましたら柔らかい布で乾拭きすれば完了です。 表面・裏面ともに同じ要領で行ってください。 【材質】PP 【色】青 【外形寸法(mm)】37×37×90

スプレー製品 > 防水スプレー

92. 抗菌防藻防カビ剤 アズワン

販売価格(税別) ¥3,590 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 抗菌防藻防カビ剤 1個

スプレー製品 > 関連商品

93. 黒板用スプレー(新) 緑 300ML シントーファミリー

販売価格(税別) ¥13,900
出荷目安:11日
シントーファミリー 黒板用スプレー(新) 緑 300ML 1セット(12個)

【トラスコ品番】851-1880 【材質】エアゾール塗料、フタル酸塗料 【色】緑 【容量(mL)】300 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 関連商品

94. 380ml 防水スプレー(超強力・布・長時間型) エスコ

販売価格(税別) ¥1,200
3営業日後以内
エスコ 380ml 防水スプレー(超強力・布・長時間型) 1個
レビュー:(1)

【特長】フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力撥水、長時間防水。【用途】布用(綿、羊毛、化繊) 【エスコ品番】EA920AT-9 【寸法(mm)】直径65×210 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】266ml 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

95. ホットクレイ アズワン

販売価格(税別) ¥1,490
9営業日後以内
アズワン ホットクレイ 1個

【アズワン品番】3-2196-01

スプレー製品 > 関連商品

96. 繊維用防水スプレーEX アサヒペン

販売価格(税別) ¥549
3営業日後以内
アサヒペン 繊維用防水スプレーEX 1本(300mL)

【特長】はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。 素材の風合いや通気性を損ないません。 スプレー後、約20分で効果を発揮します。 ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。【用途】スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に 【主成分】シリコーン樹脂、有機溶剤 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【危険物の含有量】180ml 【使用面積(m2)】2〜3(ブルゾンなどの上着2着分)

スプレー製品 > 防水スプレー

97. 防水スプレー 多用途+長時間 セメダイン

販売価格(税別) ¥799
3営業日後以内
セメダイン 防水スプレー 多用途+長時間 1本(420mL)

【特長】繊維だけじゃない革にも使える フッ素パワー長持ち最大10倍 幅広い用途に使えて効果が長持ち【用途】靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、傘。レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に。 【成分】フッ素樹脂、炭化水素系溶剤 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】294 【使用可能材質】皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

98. スーパーバリア ビエル

販売価格(税別) ¥2,980
6営業日後以内
ビエル スーパーバリア 1本(180mL)

【特長】驚きの撥水・撥油。加工後の通気性はそのまま。長時間の持続性。幅広い素材に使用可。安全性に関する世界的権威のドイツのホーヘンシュタイン研究所のエコパスポート【用途】繊維製品などの撥水(繊維製品・革製品・木製品・レンガ・コンクリート・素焼き製品*素材の種類や加工により効果に差があります。 【成分】精製水、二酸化ケイ素、フェノキシエタノール 【液性】弱酸性

スプレー製品 > 防水スプレー

99. Protect U 染めQ(旧テロソン)

販売価格(税別) ¥1,190
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン) Protect U 1本(200mL)

【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

100. 超強力防水スプレー(虫よけ機能付き) ヘンケル

販売価格(税別) ¥949
2営業日後以内
ヘンケル 超強力防水スプレー(虫よけ機能付き) 1本(380mL)

【特長】水・汚れ・虫を寄せ付けない全く新しい防水スプレー!。フッ素パワーによる優れた防水・防汚性で汚れをバリヤーします。虫忌避効果を持つ天然成分、コパイバオイルを配合。コイガなどの嫌な虫も寄せ付けません。超強力な防水機能でしっかりと水と汚れをはじくので、軽く拭き取るだけできれいな状態を保つことができます。【用途】アウトドア用品、スポーツウェア、レインコート、傘などの繊維製品の防水・防汚に。 【成分】フッ素樹脂、石油系炭化水素、植物精油(コパイバオイル)、噴射剤(LPG) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】266 【使用可能目安】1本で傘約3.6本分 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

101. ロックタイト タイプAR アクリルスプレー 340g ヘンケル

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
ヘンケル ロックタイト タイプAR アクリルスプレー 340g 1本(400mL)
レビュー:(1)

【特長】透明なアクリル樹脂を主成分とし、塩素系およびフロン系溶剤は含みません。 5分で表面乾燥し、耐環境性があります。 透明なアクリル樹脂を主成分とし、塩素系およびフロン系溶剤は含みません。 5分で表面感想し、耐環境性【用途】電子部品の防湿、防じん、絶縁、石膏などの保護に、電子部品の防湿、防塵、絶縁、石膏等の保護 【トラスコ品番】756-1121 【材質】アクリル樹脂 【色】無色透明 【容量(mL)】400 【使用温度範囲】-40〜125℃ 【粘度】100cps 【使用温度】-40〜125℃ 【危険物の種別】非危険物

スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

102. スプレーガン用 交換用ガス 石井ブラシ産業

販売価格(税別) ¥2,290
2営業日後以内
石井ブラシ産業 スプレーガン用 交換用ガス 1個

【仕様】交換用ガス 【ガスの種類】高圧ガス

スプレー製品 > 関連商品

103. シールドクリーナー ルック

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
ルック シールドクリーナー 1本(30mL)

【特長】空手防具面用クリーナーです。 シールドに付着した汗、唾などの汚れやくもり止めを落とします。 曇り止めの処理がしやすくなり、効果もアップします。 本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。 塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。【用途】空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。 バイクのヘルメット等、各種シールドにもご使用可能です。 シールド部分の水分やほこりをよく拭き取ってから、十分に塗布し、柔らかい布などで丁寧に汚れを拭き取ってください。 乾きましたら乾拭きをしてください。 十分に乾ききったら専用の曇り止めで曇り止め処理をしてください。 【材質】PP 【色】橙 【外形寸法(mm)】35×35×86

スプレー製品 > 防水スプレー

104. 180ml 防水スプレー(超強力・靴用) エスコ

販売価格(税別) ¥1,050
3営業日後以内
エスコ 180ml 防水スプレー(超強力・靴用) 1個

【特長】水を強力に撥水し、汚れやシミをつきにくくします。 いやな臭いをおさえます。 ツヤ出し効果で革靴に光沢を与えます。 通気性、風合いをそこないません。 塩素を含まないので環境にやさしい。【用途】革や合成皮革靴、スポーツシューズなどの防水・防汚 【エスコ品番】EA920AT-10 【質量(g)】200 【主成分】フッ素樹脂、シリコン樹脂 【使用の目安】紳士靴約30足分 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】126ml 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

105. 420ml 防水スプレー(超強力) エスコ

販売価格(税別) ¥830
3営業日後以内
エスコ 420ml 防水スプレー(超強力) 1個

【特長】フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく。 繊維の通気性を損なわない。 皮革製品にも使えます。【用途】スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品・バッグ・傘などの繊維製品の防水・防汚に 【エスコ品番】EA920AT-31 【質量(g)】408 【使用の目安】傘4本分 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】420ml 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 防水スプレー

106. グラブオイル ルック

販売価格(税別) ¥479
5営業日後以内
ルック グラブオイル 1本(65mL)
レビュー:(1)

【特長】スプレータイプの保革油。グラブやミットの通気性を保ちつつ、適度な柔軟性を与え、型崩れも防止します。【用途】本品をご使用の前にグラブ・ミットに付着している土やホコリなどの汚れを布で拭き取ってからご使用ください。スプレー式ですので手を汚すことなく、まんべんなく塗布することができます。塗りすぎるとグラブが重くなることがあるので注意してください。 【材質】ラベル:紙 キャップ:PP 本体:アルミ 【色】橙 【外形寸法(mm)】35×35×125 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 関連商品

107. イヤなニオイがしない防水スプレー ソフト99コーポレーション

販売価格(税別) ¥789
2営業日後以内
ソフト99コーポレーション イヤなニオイがしない防水スプレー 1個

【特長】衣類・布製品用の防水スプレー。ガス不使用、石油系溶剤を使っていませんので、エアゾール特有のいやな臭いがしません。繊維一本一本をコートするので通気性を保ちながら防水効果を発揮します。本商品1本で傘約4本分使用できます。【用途】綿、ポリエステル、ナイロン等の衣類、布製品、ビニール製品。 【材質】シリコーンエタノールボトル:ポリエチレントリガー:プラスチック 【幅(mm)】60 【高さ(mm)】165 【内容量(mL)】120 【危険物の種別】非危険物

スプレー製品 > 防水スプレー

108. ウェア防水 エア・ウォーター

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
エア・ウォーター ウェア防水 1箱(300mL×20本)

【特長】登山、トレッキング、ハイキング、スノーボード、スキー、ゴルフなどのアウトドアウェアをはじめ衣料品、テント、傘などの繊維品全般に使用できます。【用途】凍結防止効果。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類

スプレー製品 > 防水スプレー

109. 220ml 静電防止スプレー エスコ

販売価格(税別) ¥620
3営業日後以内
エスコ 220ml 静電防止スプレー 1個

【特長】電気製品や化学繊維の静電気の発生を抑えます。 静電気によるホコリ等の付着も防止します。 【エスコ品番】EA920SB-3 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【危険物の含有量】22ml

スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

110. スプレーノズル エスコ

販売価格(税別) ¥1,400
3営業日後以内
エスコ スプレーノズル 1個

【特長】節水機能付。クッション付グリップ。金属ボディ。 本体のバルブで水量調節が可能。 【エスコ品番】EA124LA-50 【接続ねじ】3/4”NHメス

スプレー製品 > 関連商品

111. シリコーン アズワン

販売価格(税別) ¥7,290 〜
2営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン シリコーン 1個

スプレー製品 > 関連商品

112. スパッター防止スプレー軟鋼母材用 モノタロウ

モノタロウ スパッター防止スプレー軟鋼母材用
レビュー:(43)

【特長】溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20〜30秒で溶接が可能です。 溶接後、通常の塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。【用途】溶接時のスパッター付着防止 【成分】アルキド樹脂 メチレンクロライド 噴射剤(DME) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】16mL 【危険物の性質】非水溶性

スプレー製品 > 関連商品

113. 静電気防止スプレー 男前モノタロウ

男前モノタロウ 静電気防止スプレー
レビュー:(10)

【特長】静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止します。 繊維製品、プラスチック製品、電気製品等の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプ 無色透明でベトツキが少なく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。【用途】衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。 【タイプ】エアゾールタイプ(キリ状) 【主成分】エタノール、界面活性剤、LPG(噴射剤) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【危険物の含有量】88mL

スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

114. スプレー缶ガン モノタロウ

モノタロウ スプレー缶ガン
レビュー:(29)

【特長】スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 画像の使用例にあるようなスプレーノズルタイプで、取付け口に切込みを入れていますので広がり易く、缶口口径が約32〜33mmのものに使用できます。 ON/OFF切替付きで、トリガー(引き金部)をロックできます。 【取付け方法】スプレーノズルの吹き出し口が缶ガンの開口部に合うようにしてから、手前側から差し込み被せるように押し込んでください。 【取外し方法】缶本体を片手で持ち、もう一方の手でガンの取っ手を握って上に引き上げてください。【用途】スプレー 【色】イエロー 【適合サイズ(Φmm)】(缶口径)約32〜33

スプレー製品 > 関連商品

115. スプレーハンドル エーゼット

エーゼット スプレーハンドル
レビュー:(20)

【特長】スプレー缶に簡単に取り付け手や指を汚さずに噴射量をスムーズに調節できます。【用途】ブレーキクリーナー、潤滑スプレー、塗料スプレー、自動車用タイヤスプレーなど

スプレー製品 > 関連商品

116. 静電防止スプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

TRUSCO 静電防止スプレー(ノンガスタイプ)

【特長】持続性に優れております。(水溶性樹脂が入っており一度付着すると効果が持続します) ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。【用途】自動車のシートの静電気防止。カーテンの静電気防止。 【仕様】キリ状 【トラスコ品番】256-8411 【色】無色透明 【使用温度範囲】常温 【主成分】エタノール

スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

117. プロ技スプレー上手 PROSTAFF(プロスタッフ)

PROSTAFF(プロスタッフ) プロ技スプレー上手
レビュー:(7)

【特長】スプレー缶に簡単装着。液が手にかからず、噴射量をスムーズにコントロールできてプロ級の仕上がり。【用途】ブレーキクリーナー、潤滑スプレー、塗料スプレー、自動車用タイヤスプレー、防水スプレー、殺虫剤

スプレー製品 > 関連商品

118. 新エレガード LION(ライオン)

LION(ライオン) 新エレガード
ほか

スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

119. PANDO 帯電防止剤 スリーボンド

スリーボンド PANDO 帯電防止剤

【特長】・スプレーするだけで瞬時に静電気を除去。・長時間にわたって帯電を防止し続けます。【用途】電気電子機器のホコリの付着やノイズの防止に 【摘要】その他

スプレー製品 > 関連商品

120. 眠気覚ましスプレーノッズ 呉工業(クレ)

呉工業(クレ) 眠気覚ましスプレーノッズ
レビュー:(2)

【特長】ミントの香りがスッキリとした爽快感を与えます。 天然保湿成分配合でお肌の乾燥も防ぎます。 無着色・ノンアルコールなので、安心してお使いいただけます。【用途】車の運転や会議・授業前のリフレッシュに。 仕事や作業の合間の気分転換に。 オフィスや電車・飛行機内での乾燥対策に。 【質量(g)】70 【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】175×85×36

スプレー製品 > 関連商品

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ